140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクト数 = 37オス・メス = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.76mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1 kV ac長さ = 68.94mm幅 = 12.25mm深さ = 12.17mm寸法 = 68.94 x 12.25 x 12.17mm動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
499 税込549
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 9オス・メス = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = SDB幅 = 4.6mm深さ = 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1個
659 税込725
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
189 税込208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
669 税込736
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋(25個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
209 税込230
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
219 税込241
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
789 税込868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 37オス・メス = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.76mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1 kV ac長さ = 68.94mm幅 = 12.25mm深さ = 12.17mm寸法 = 68.94 x 12.25 x 12.17mm動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
369 税込406
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
209 税込230
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = フィルタ付きアダプタ併用可能製品 = 25極D-Subコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器25極D-Subコネクタ アクセサリタイプフィルタ付きアダプタ
1個
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個ほか
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)30.81 幅(mm)12.17 寸法(mm)30.81×12.17×12.55 区分ソケット 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2.74 極数9 シリーズDeltaD 定格電圧300Vac 定格電流(A)5 深さ(mm)12.55 材質(ハウジング)PBT コンタクト数9 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート
1個
429 税込472
翌々日出荷

UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)69.32 幅(mm)11.7 寸法(mm)69.32×11.7×12.55 区分ピン 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2.76 極数37 シリーズDeltaD 定格電圧300Vac 深さ(mm)12.55 コンタクト数37 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート
1個
729 税込802
翌々日出荷

FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
グレー サイズD-Subシェル:A 極数15 シリーズ8630CH RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1袋(50個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。
極数15 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1箱(100個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。
サイズD-Subシェル:E 極数9 RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1箱(100個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。
シルバー サイズD-Subシェル:E 極数9 シリーズ8655MH RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向ストレート
1袋(50個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

ブレードテークアップでのEMI/RFI干渉に対するシールド用金属製フード.この金属製フードは、シャーシアースとケーブルブレード間の電気導通を伴うシールド付き接続を実現します。ロックねじは4-40ねじです。
シルバー 極数25 シリーズ8655MH 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応 処理(ハウジング)ニッケル 接続方向ストレート
1袋(50個)
74,980 税込82,478
7日以内出荷

ブレードテークアップでのEMI/RFI干渉に対するシールド用金属製フード.この金属製フードは、シャーシアースとケーブルブレード間の電気導通を伴うシールド付き接続を実現します。ロックねじは4-40ねじです。
シルバー 極数37 シリーズ8655MH 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向ストレート
1袋(50個)
84,980 税込93,478
7日以内出荷

ブレードテークアップでのEMI/RFI干渉に対するシールド用金属製フード.この金属製フードは、シャーシアースとケーブルブレード間の電気導通を伴うシールド付き接続を実現します。ロックねじは4-40ねじです。
シルバー 極数50 シリーズ8655MH 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向ストレート
1袋(50個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互カドミウムシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:0.5mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-3992 極数9 アズワン品番65-7529-92
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、高密度プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。62 ピンを備えています。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●オス/メス:オス to メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.21mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3478 極数62 アズワン品番65-7527-44
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●取り付け用ハードウェア:ジャックポスト●シリーズ:M83513●コード番号:213-4041 アズワン品番65-7524-84
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互電気レスニッケルシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-4008 アズワン品番65-7651-05
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、高密度ソケット圧着タイプのコネクタです。62 ピンを備えています。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:62●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3456 アズワン品番65-7523-51
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様●極数:51●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●取り付け用ハードウェア:ジャックポスト●シリーズ:M83513●コード番号:213-4043 アズワン品番65-7514-75
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。37 ピンがあります。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3494 アズワン品番65-7519-78
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3482 アズワン品番65-7628-47
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互電気レスニッケルシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
仕様●極数:21●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-4013 アズワン品番65-7530-48
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケット圧着タイプのコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3459 アズワン品番65-7531-10
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケットストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3469 アズワン品番65-7523-74
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3481 アズワン品番65-7526-35
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、高密度プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:15●オス/メス:オス to メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.21mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3474 アズワン品番65-7524-65
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互電気レスニッケルシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
仕様●極数:100●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-4006 アズワン品番65-7641-90
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷