30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクト数 = 15キットタイプ = D-Sub及びコネクタフードキットハウジング材質 = 鋼ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金キット内容 = 15極D-Subコネクタ, 直接ねじ止め式, フード, ねじコンタクト材質 = 青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケットストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3469 アズワン品番65-7523-74
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケット圧着タイプのコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3459 アズワン品番65-7531-10
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3481 アズワン品番65-7526-35
1個
7,498 税込8,248
欠品中

仕様コンタクト数 = 15ハウジング材質 = プラスチックボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金キット内容 = ジャックスクリュー / インサートコンタクト材質 = 青銅シリーズ = D-ST RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、高密度プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:15●オス/メス:オス to メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.21mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3474 アズワン品番65-7524-65
1個
7,798 税込8,578
欠品中

1個ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。
極数15 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1箱(100個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = フィルタ付きアダプタ併用可能製品 = 15極D-Subコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器15極D-Subコネクタ アクセサリタイプフィルタ付きアダプタ
1個ほか
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
339 税込373
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
559 税込615
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
259 税込285
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
239 税込263
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 15D-Subシェルサイズ = Aボディ向き = アングル, ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
649 税込714
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
グレー サイズD-Subシェル:A 極数15 シリーズ8630CH RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1袋(50個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

1個ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 15オス・メス = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮長さ = 47.7mm寸法 = 47.7 x 4.6 x 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 15D-Subシェルサイズ = Aボディ向き = ストレート色 = グレーシリーズ = 8630CH RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
249 税込274
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様コンタクト数 = 15D-Subシェルサイズ = Aボディ向き = ストレート色 = シルバーハウジング材質処理 = ニッケルシリーズ = 8655MH RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
749 税込824
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数:15 (信号)、2 (電源 / 同軸)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:17W2●ハウジング材質:鋼●定格電流:7.5A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:DMW●幅:12.55mm●深さ:14.65mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1個ほか
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
749 税込824
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
229 税込252
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)