角型コネクタ :「M型 コネクタ」の検索結果
関連キーワード
仕様●Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小型相互この製品は、圧着終端と電気を使用した M22759/11-26- ワイヤタイプを備えています より少ない NICAmphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです●コード番号:213-4029
アズワン品番65-7525-24
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様●Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る小規模な相互接続ソリューションを提供しています。挿入位置は 51 です。この製品には圧着終端とカドミウム付きの M22759/11-26-※ワイヤタイプがあります シェルフィAmphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです●コード番号:213-4038
アズワン品番65-7522-07
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互カドミウムシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:0.5mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-3992
極数9
アズワン品番65-7529-92
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
色グレー
サイズD-Subシェル:A
極数15
シリーズ8630CH
RoHS指令(10物質対応)対応
接続方向ストレート
1袋(50個)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。