カテゴリ
絞り込み
極数
ブランド
- 3M(11)
- 3M(スリーエム)(26)
- AMPHENOL(96)
- Aratas(旧:omron)(15)
- ASSMANN WSW(20)
- CVILUX(16)
- GB[制御機器](20)
- JAE(日本航空電子工業)(39)
- LINKMAN(19)
- NORCOMP(13)
- omron(オムロン)(34)
- RS PRO(84)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(50)
- サンキューテクノス(14)
- ハーティング(120)
- フエニックス・コンタクト(13)
- ワイドミュラー(16)
- 三桂製作所(33)
- 廣杉計器(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

D-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 3極
ハーティング¥4,998税込¥5,4981袋(10個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 3オス・メス = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Aハウジング材質 = 鋼シリーズ = D-Sub Mixed長さ = 39.1mm
3M D-subコネクタ用バックシェル アングル 9 極 ABS
3M¥789税込¥8681個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 9D-Subシェルサイズ = Eボディ向き = アングルRoHS指令(10物質対応)対応
3M D-subコネクタ用バックシェル アングル 37 極 ABS
3M¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = アングルRoHS指令(10物質対応)対応
3M D-subコネクタ用バックシェル アングル 25 極 ABS
3M¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 25ハウジング材質 = ABSボディ向き = アングルRoHS指令(10物質対応)対応
3M D-subコネクタ用バックシェル アングル 15 極 ABS
3M¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 15D-Subシェルサイズ = Aボディ向き = アングルRoHS指令(10物質対応)対応
3M D-subコネクタ用バックシェル 3485 シリーズ ストレート 25 極 PBT
3M¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 25D-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレートシリーズ = 3485RoHS指令(10物質対応)対応
3M D-subコネクタ用バックシェル 3485 シリーズ ストレート 15 極 PBT
3M¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 15ハウジング材質 = PBTボディ向き = ストレートシリーズ = 3485RoHS指令(10物質対応)対応
3M D-subコネクタ用バックシェル 3357 シリーズ ストレート 37 極 鋼
3M¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレートシリーズ = 3357RoHS指令(10物質対応)対応
3M 3342-2 ジャックスクリュー取り付けキット 3342シリーズ D-subコネクタ
3M¥599税込¥6591個7日以内出荷仕様タイプ = ジャックスクリュー取り付けキット全長 = 18.4mm併用可能製品 = D-subコネクタシリーズ = 3342RoHS指令(10物質対応)対応
3M 3342-1 ジャックスクリュー取り付けキット 3342シリーズ D-subコネクタ
3M¥419税込¥4611個7日以内出荷仕様タイプ = ジャックスクリュー取り付けキット併用可能製品 = D-subコネクタシリーズ = 3342RoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon D-subコネクタシェル ストレート
ITT CANNON¥2,198~税込¥2,418~1袋(5個)7日以内出荷仕様ボディ向き:ストレート●Hood (for cable shell type A). One snaps on each side of the shell, improving appearance and giving some cable support. Ends may be secured by cable tie, lacing cord, etcRoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon D-subコネクタシェル DL シリーズ
ITT CANNON¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷仕様コンタクト数:260●ハウジング材質:メタル●ボディ向き:ライトアングル●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:DL●プラスチック/金属製フード. バックシェルは、ケーブルストレインリリーフクランプ付きで、プラグボディとソケットボディの両方に取り付け可能 費用対効果の高いソリューションを提供するサーモプラスチックフード シールド性の高いニッケルめっきが施されたアルミダイカスト ストレインリリーフクランプは、ストレート又は90°のケーブルエントリとして取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ Wurth Elektronik, Plug
WURTH ELEKTRONIK¥949~税込¥1,044~1個7日以内出荷ピッチ(mm)2.77、2.84シリーズ618定格電圧(V)250ac定格電流(A)3深さ(mm)17.25材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトめっき金ジェンダーオス
IDC D-subコネクタ RS PRO, Socket
RS PRO¥699~税込¥769~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷ピッチ(mm)2.77定格電圧(V)250ac定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトめっきニッケルの上に金
IDC D-subコネクタ RS PRO, Plug
RS PRO¥689~税込¥758~1個ほか7日以内出荷長さ(mm)39.2ピッチ(mm)2.77定格電圧(V)250ac定格電流(A)3コンタクト数15RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトめっきニッケルの上に金
IDC D-subコネクタ 3M, Plug
3M¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷シリーズ8200定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55オス・メスオスボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に金
Harting 取付けブラケット 固定ブラケット f用途 9 → 50極D-Subコネクタ
ハーティング¥3,500税込¥3,8501袋(20個)7日以内出荷仕様NFC 93425 - タイプHE 5 - DIN41652 MIL-C-24308. Sub-Dコネクタ用ブラケット. 角度付き出力コネクタを基板に取り付けるための金属又はプラスチック製ブラケットアクセサリタイプ固定ブラケット併用可能製品9→50極D-Subコネクタ
Harting 取付けブラケット 固定ブラケット f用途 9 → 37極D-Subコネクタ
ハーティング¥6,398税込¥7,0381箱(100個)7日以内出荷仕様NFC 93425 - タイプHE 5 - DIN41652 MIL-C-24308. Sub-Dコネクタ用ブラケット. 角度付き出力コネクタを基板に取り付けるための金属又はプラスチック製ブラケットアクセサリタイプ固定ブラケット併用可能製品9→37極D-Subコネクタ
Harting 圧着フランジ Crimp Flange 61030 シリーズ f用途 9 → 37極D-Subコネクタ
ハーティング¥859税込¥9451個7日以内出荷シリーズ61030アクセサリタイプCrimp Flange併用可能製品9→37極D-Subコネクタ