カテゴリ
絞り込み
極数
ブランド
- 3M(スリーエム)(21)
- AMPHENOL(21)
- Aratas(旧:omron)(12)
- ASSMANN WSW(7)
- CVILUX(16)
- GB[制御機器](20)
- HIROSE(ヒロセ電機)(11)
- JAE(日本航空電子工業)(38)
- LINKMAN(19)
- MH CONNECTORS(17)
- RS PRO(91)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
- サンキューテクノス(14)
- ハーティング(95)
- ワイドミュラー(15)
- 三桂製作所(39)
- 三菱電機(6)
- 廣杉計器(8)
- 本多通信工業(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 9極
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様コンタクト数 = 9オス・メス = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = SDB幅 = 4.6mm深さ = 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
リード付Micro D-subコネクタ Norcomp MICRO-Dシリーズ ストレート メス
NORCOMP¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity D-subコネクタシェル アングル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,898~税込¥8,688~1個翌々日出荷から7日以内出荷
Dサブコネクタ
サンキューテクノス¥219税込¥2411個当日出荷リード線はんだ付けタイプ 8P(Gタイプ) Dinコネクタのジャック側です。 パネルにワンタッチで取り付け可能です。パネル厚は1mmです。 リード線はんだ付けタイプです。用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Female形状外観:ストレート、篏合部:丸型極数8定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2Aコネクタ形状相手側:8ピンGタイプDinコネクタのプラグ全般接続方法リード線はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)すずRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.0
Dサブコネクタ
サンキューテクノス¥149税込¥1641個3日以内出荷組み立てタイプ・はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。用途監視カメラなど仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ライトアングル/組み立て、篏合部:角型色黒極数4定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5Aコネクタ形状相手側:D4-156N-100A、D4-156N-200A、D4-158N-100A、D4-158N-200A、D4-157J-250、D4-410N-110A、D4-155J接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)2.0~3.8RoHS指令(10物質対応)対応
圧着タイプD-subコネクタ, オス, 26 極 TE Connectivity
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥669税込¥7361個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 26ジェンダー = オスボディ向き = ストレートハウジング材質 = 鋼シリーズ = AMPLIMITE HDP-22定格電流 = 1.9/ContactA寸法 = 39.14 x 12.54 x 17.44mm幅 = 12.54mm最低使用温度 = -55℃UL、CSA認定. 15、26、62極「D」プランフォームについては、品番< 481-443') 481-443/を参照. AMPLIMITE D-Subケーブルコネクタ、HDP-22シリーズ、圧着スナップインコンタクト. AMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインコンタクトケーブル取り付けD-Subコネクタは、スズめっき付きスチールシェルと94V-0黒色熱可塑性インサートを備えています。 AMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインコンタクト高密度D-Subケーブルコネクタは、接地インデント又はクリンチナット(詳細は表を参照)で用意されており、MIL-C-C24303に寸法が適合するサイズ22 D-Subコネクタすべてとかん合します。 AMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインD-Subケーブルコネクタ用のサイズ22 DFのコンタクトは、別途注文する必要があります。ピンコンタクトについては、代表品番< 680-9692') 680-9692/、ソケットコンタクトについては代表品番< 718-1207') 718-1207/を参照してください。 挿抜に使用する工具については品番< 446-822') 446-822/、手動圧着工具については品番< 314-8032') 314-8032/ (PRO-CRIMPER II)を参照してください。 これらのAMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインコンタクトD-Subケーブルコネクタに適合するケーブルクランプやバックシェルについては、代表品番< 450-9113') 450-9113/、< 450-9157') 450-9157/、< 680-9327') 680-9327/を参照してください。 フェルールも別途購入が必要です。代表品番< 301-8199') 301-8199/と< 717-4669') 717-4669/を参照してください。. HD-20コネクタよりも約65 %高密度 省スペース 寸法はMIL-C-24308に準拠 標準型9極シェル内に15極コンタクトを内蔵 標準型15極シェル内に26コンタクトを内蔵 標準型25極シェル内に44コンタクトを内蔵 標準型37極シェル内に62コンタクトを内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ RS Pro, Socket, 9 極
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 9ボディ向き = ストレートピッチ = 2.77mmコンタクトめっき = 金ハウジング材質 = メタル定格電流 = 1A最低使用温度 = -55℃低プロファイル金属製ボディ. 選択可能な0.8 μm金めっきピンRoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ RS Pro, Plug, 9 極
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 9ボディ向き = ストレートピッチ = 2.77mmコンタクトめっき = 金ハウジング材質 = メタル最低使用温度 = -55℃低プロファイル金属製ボディ. 選択可能な0.8 μm金めっきピンRoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 37極
RS PRO¥5,298税込¥5,8281袋(5個)当日出荷仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレート定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm長さ = 69.35mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 15極
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(5個)当日出荷仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm幅 = 10.85mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 9極D-Subコネクタ
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷仕様アクセサリタイプ = モジュラジェンダーチェンジャー併用 = 9極D-Subコネクタシリーズ = MHGAD-subジェンダチェンジャ. D-SubとD-Subを接続可能なアダプタ 9ピン、15ピン、および25ピンのプラグおよびソケットの組み合わせ 各コネクタの確実な接続を約束するコンタクト処理済みワイヤ添付 シングル/ダブル接点接続用Yスプリッタ ワイヤ添付 ロック用ネジ ジャッキ付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 9極D-Subコネクタ
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様アクセサリタイプ = モジュラジェンダーチェンジャー併用 = 9極D-Subコネクタシリーズ = MHGAD-subジェンダチェンジャ. D-SubとD-Subを接続可能なアダプタ 9ピン、15ピン、および25ピンのプラグおよびソケットの組み合わせ 各コネクタの確実な接続を約束するコンタクト処理済みワイヤ添付 シングル/ダブル接点接続用Yスプリッタ ワイヤ添付 ロック用ネジ ジャッキ付きRoHS指令(10物質対応)対応
Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 25極
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = メスDコネクタタイプ = Micro-Dコネクタ取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート定格電圧 = 250 V dcコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm長さ = 30mm深さ = 7.82mm最高使用温度 = +135℃最低使用温度 = -55℃450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用
IDC D-subコネクタ RS Pro, Socket, 9 極
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(5個)当日出荷仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 9ピッチ = 1.27mmコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = メタル定格電流 = 1A寸法 = 30.81 x 17.1 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 30.81mm幅 = 17.1mm業務用ピッチスズめっき. すずめっきとEMI / RFI保護のためのアース用かしめが施された、低プロファイルコネクタです。. フラットリボンケーブル(26-28 awgワイヤ)で大量の終端処理を高速に実施 コンタクト定格1 A、接触抵抗15 mΩ BS9523及びMILΩCΩ24308サイズに準拠 ストレインリリーフクランプ付き
Han 6HsBスクリューターミナル
ハーティング¥7,198税込¥7,9181個当日出荷サイズ16Bタイプメス定格電圧極-極690V、極-接地400V定格電流(A)35コンタクト数6+PERoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタEMI対策型ストレインリリーフ
JAE(日本航空電子工業)¥71税込¥781個当日出荷から7日以内出荷D□SPタイプコネクタにリボンケーブルを結線した後に、ケーブルをはさみ込んで使用します。結線部を保護しケーブル固定が出来ます。ストレインリリーフはコネクタ本体とは別にご発注下さい。材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理
D-4000シリーズ コンタクト
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,798税込¥4,1781パック(50個)当日出荷形状リセコンタクト、バラ状適用領域14絶縁被覆外径(Φmm)2.8-3.75ワイヤレンジマークM
DF13シリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥20税込¥221個当日出荷仕様●ロック方式:簡易ロック●列数(嵌合部):2●実装ピッチ:1.25 mm●接触抵抗:30.0 mΩ Max.●適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー●適合電線被覆外径(Max.):1.0 mm●適合電線被覆外径(Min.):0.52 mm●開口部ピッチ:1.25 mm極数40使用温度範囲(℃)Max85 、Min85定格電流(A)1コネクタ形状ソケット定格電圧 DC V150本体高さ(mm)4定格電圧 AC V150本体長さ(mm)(ピッチ方向)29.15適合電線サイズ(AWG) Max.26、(AWG) Min.32RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)5.2耐電圧(V)500 Max.結線方法圧着挿抜回数30ハウジング色ベージュ
Dサブコネクタ
サンキューテクノス¥329税込¥3621個当日出荷組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 6P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。用途デジタル機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型極数6定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2Aコネクタ形状相手側:6ピンミニDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8RoHS指令(10物質対応)対応
リンクコネクタ/ワンピースブランチ
3M(スリーエム)¥489~税込¥538~1個3日以内出荷材質(インシュレータ)PBT樹脂色(インシュレータ)幹線:青、ボディ:灰、支線:白ピッチ(mm)2.54極数4定格電圧(V)32定格電流(A)7材質(コンタクト)鋼合金被覆外径(mm)(適用)2.54適合電線範囲 AWG(#)16~20
ミニD-SUBコネクタ(15Pメス、基板取付、固定具付)
CVILUX¥199税込¥2191個3日以内出荷定格最大1A、AC250V 耐電圧はAC1000V、1分間 端子部分は全面金フラッシュメッキ仕様 #4-40UNC6角ボルトをあらかじめリベットで装着済み仕様ニッケル上に金フラッシュメッキ(全面)定格電流/電圧:最大1A、AC250V(実効値)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満端子15ピンRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
ミニD-SUBコネクタ(15Pメス)
CVILUX¥219税込¥2411個3日以内出荷高密度はんだカップ接続型のミニD-Subコネクタ(15Pメス) 定格最大1A、AC250V 耐電圧はAC1000V/1分間 端子部分は全面金フラッシュメッキ仕様仕様ニッケルに金フラッシュメッキ(全面)定格電流/電圧:最大1A、AC250V(実効値)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
D-SUBコネクタ(25Pオス 基板取付)
LINKMAN¥229税込¥2521個3日以内出荷基板取り付けタイプのD-SUBコネクター25ピンのオスです。 メスは、【3223DB25RS1G1E】を参照してください。備考DIP端子ピン数(ピン)25RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
D-SUBコネクタ(9Pメス 基板取付 固定具なし)
LINKMAN¥209税込¥2301個3日以内出荷コネクター固定用ネジのついていない基板取り付けD-SUBコネクター9ピンのメスです。 基板側ピンは千鳥足になっているので、ユニバーサル基板などに取り付けられません。 オスコネクターは、【3223DB9RP1S2】を参照してください。備考固定具なしピン数(ピン)9オス・メスメス
D-SUBコネクタ(9Pオス、基板取付、固定具なし)
CVILUX¥199税込¥2191個3日以内出荷直角スルーホールタイプのD-subコネクタ(9Pオス)備考固定ネジ無し(ネジ部#4-40 UNC)定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
D-SUBコネクタ(9Pメス)
CVILUX¥189税込¥2081個3日以内出荷はんだ接続タイプのD-Subコネクタ(9Pメス)定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
D-SUBコネクタ(25Pオス)
CVILUX¥239税込¥2631個3日以内出荷はんだ接続タイプのD-Subコネクタ(25Pオス)定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)25RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
D-SUBコネクタ(9Pメス、基板取付、固定具なし)
CVILUX¥199税込¥2191個3日以内出荷直角スルーホールタイプのD-subコネクタ(9Pメス)備考固定ネジ無し(ネジ部#4-40 UNC)定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
D-SUBコネクタカバー(9P用、インチネジ)
CVILUX¥399税込¥4391個3日以内出荷9ピン用でインチネジタイプのD-Subコネクタカバー ネジ規格はインチネジ(#4-40 UNC)に対応 低コストで使いやすく、各種ケーブルアセンブリに最適 標準D-Subコネクタや高密度D-Subコネクタに対応RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタカバー(15P用、インチネジ)
CVILUX¥399税込¥4391個3日以内出荷15ピン用でインチネジタイプのD-Subコネクタカバー ネジ規格はインチネジ(#4-40 UNC)に対応 低コストで使いやすく、各種ケーブルアセンブリに最適 標準D-Subコネクタや高密度D-Subコネクタに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(5個)当日出荷RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器仕様極数 = 25オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 53.04mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 53.04x12.55x11mm端子サイズ = 1.09mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(5個)翌々日出荷RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器仕様極数 = 15オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 39.2mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 39.2x12.55x11mm端子サイズ = 1.09mmRoHS指令(10物質対応)対応
ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントソケット パネルマウントタイプ
3M(スリーエム)¥339~税込¥373~1個当日出荷から3日以内出荷幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応。2mm コンタクトピッチで小型化を実現。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能許容電流(A)最大3.0コネクタ形状メス電線接続方法圧接色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応