丸型コネクタ :「黒テープ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity 2013978-1コネクタスタイル:レセプタクル、サイズ:ミニ、向き:ライトアングル、コネクタシステム:ケーブル対基板、コネクタ及びコンタクト終端:基板、スタック:いいえ、ポート数:1、極数:19、プリロード:はい、シェルめっき仕上げ:マット、シェルめっき材料:スズめっき、コンタクト電流定格(最大):0.5 A、かん合コンタクト領域めっき材料、表面実装:金、終端 基板実装保持タイプ:ストレートレッグ、取り付け位置:上部、基板実装スタイル:表面実装、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、センターライン(ピッチ):0.4 mm、ハウジング色:黒、基板厚さ(最小):0.5 mm、テール長さ:mm、かん合サイクル(最大):5000、はんだ付け温度(最大):250 ℃、動作温度範囲:-25 → 70 ℃、テープ回路、プロセス、テーププロセス:リール、回路:黒、回路
仕様●入数:1テープ(800個入り)●オス/メス:メス●極数:19●サイズ:ミニチュア●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●定格電流:500mA●ハウジング材質:サーモプラスチック●色:黒●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●シリーズ番号:2013978●コード番号:186-4831
アズワン品番65-7711-61
1セット(800個)
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。