絞り込み
ブランド
  • DEUTSCH
  • AMPHENOL(2,753)
  • BULGIN(249)
  • GB[制御機器](55)
  • ITT CANNON(44)
  • JAE(日本航空電子工業)(48)
  • LEMO(169)
  • LINKMAN(89)
  • LUMBERG(25)
  • Lumberg Automation(26)
  • RADIALL(138)
  • RS PRO(30)
  • SOURIAU(106)
  • SWITCHCRAFT(71)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(182)
  • フエニックス・コンタクト(319)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(198)
  • マル信無線電機(114)
  • 七星科学研究所(338)
  • 多治見無線電機(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP24-24-31PE-L017 DEUTSCH

    Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP24-24-31PE-L017

    DEUTSCH
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 31。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = ソケット。コンタクトジェンダー = オス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。接続方向 = ストレート。接合型 = バヨネット。ハウジング材質 = サーモプラスチック。表面処理:コンタクト = ニッケル。動作温度 Min = -55℃。IP67. HDP20レセプタクル. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HD36-24-31SE-059 DEUTSCH

    Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HD36-24-31SE-059

    DEUTSCH
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 31。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。シリーズ = HD30。シェルサイズ = 24。ハウジング材質 = アルミニウム。ストレインリリーフ = あり。動作温度 Min = -55℃。HD30金属製プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 丸型コネクタ, 19極, ケーブルマウント, HD36-24-19SE-059 DEUTSCH

    Deutsch 丸型コネクタ, 19極, ケーブルマウント, HD36-24-19SE-059

    DEUTSCH
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 19。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。シリーズ = HD30。接合型 = バヨネット。ハウジング材質 = アルミニウム。ストレインリリーフ = あり。コンタクト材質 = 銅℃。HD30金属製プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP26-24-31SE-L017 DEUTSCH

    Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP26-24-31SE-L017

    DEUTSCH
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 31。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。接続方向 = ストレート。接合型 = バヨネット。ハウジング材質 = サーモプラスチック。表面処理:コンタクト = ニッケル。動作温度 Min = -55℃。HDP20プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 丸型コネクタ, 47極, ケーブルマウント, HDP24-24-47SE-L017 DEUTSCH

    Deutsch 丸型コネクタ, 47極, ケーブルマウント, HDP24-24-47SE-L017

    DEUTSCH
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 47。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = ソケット。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。シリーズ = HD20。接合型 = バヨネット。ハウジング材質 = サーモプラスチック。ストレインリリーフ = あり。コンタクト材質 = 銅℃。IP67. HDP20レセプタクル. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 丸型コネクタ, 9極, ケーブルマウント, HD10-9-96P DEUTSCH

    Deutsch 丸型コネクタ, 9極, ケーブルマウント, HD10-9-96P

    DEUTSCH
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 9。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = ソケット。コンタクトジェンダー = オス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。定格電流 = 13.0A。シリーズ = HD10。シェルサイズ = 9。ハウジング材質 = サーモプラスチック。ストレインリリーフ = あり。動作温度 Min = -55℃。IP67. HD10レセプタクル. このDeutsch製のHD 10シリーズパネル取り付けコネクタは、対応するHD 10プラグとのヘビーデューティ接続用の頑丈で多目的のレセプタクルになります。 3、6、9極のコンタクト配列が用意された、このHD 10シリーズレセプタクルは産業用途に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, HD10-3-96P DEUTSCH

    Deutsch 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, HD10-3-96P

    DEUTSCH
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 3。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = ソケット。コンタクトジェンダー = オス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。定格電流 = 13.0A。シリーズ = HD10。接合型 = プッシュプル。ハウジング材質 = サーモプラスチック。ストレインリリーフ = あり。コンタクト材質 = 銅℃。IP67. HD10レセプタクル. このDeutsch製のHD 10シリーズパネル取り付けコネクタは、対応するHD 10プラグとのヘビーデューティ接続用の頑丈で多目的のレセプタクルになります。 3、6、9極のコンタクト配列が用意された、このHD 10シリーズレセプタクルは産業用途に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, HD16-6-96S DEUTSCH

    Deutsch 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, HD16-6-96S

    DEUTSCH
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 6。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP68。定格電流 = 13.0A。シリーズ = HD10。シェルサイズ = 6。ハウジング材質 = サーモプラスチック。ストレインリリーフ = あり。動作温度 Min = -55℃。IP67. HD10プラグ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP26-24-31PE-L017 DEUTSCH

    Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP26-24-31PE-L017

    DEUTSCH
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 31。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = オス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。接続方向 = ストレート。シェルサイズ = 24。ハウジング材質 = サーモプラスチック。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅℃。HDP20プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HD34-24-31PE-059 DEUTSCH

    Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HD34-24-31PE-059

    DEUTSCH
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 31。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = ソケット。コンタクトジェンダー = オス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。シリーズ = HD30。接合型 = バヨネット。ハウジング材質 = アルミニウム。ストレインリリーフ = あり。コンタクト材質 = 銅℃。HD30金属レセプタクル. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 丸型コネクタ, 47極, ケーブルマウント, HDP26-24-47SE-L017 DEUTSCH

    Deutsch 丸型コネクタ, 47極, ケーブルマウント, HDP26-24-47SE-L017

    DEUTSCH
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 47。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。シリーズ = HD20。シェルサイズ = 24。ハウジング材質 = サーモプラスチック。ストレインリリーフ = あり。コンタクト材質 = 銅℃。HDP20プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP24-24-31SE-L017 DEUTSCH

    Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP24-24-31SE-L017

    DEUTSCH
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 31。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = ソケット。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。シリーズ = HD20。シェルサイズ = 24。ハウジング材質 = サーモプラスチック。ストレインリリーフ = あり。動作温度 Min = -55℃。IP67. HDP20レセプタクル. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, HD16-3-96S DEUTSCH

    Deutsch 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, HD16-3-96S

    DEUTSCH
    ¥279,800税込¥307,780
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    極数 = 3。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。定格電流 = 13.0A。シリーズ = HD10。シェルサイズ = 3。ハウジング材質 = サーモプラスチック。IP67. HD10プラグ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 丸型コネクタ, 47極, ケーブルマウント, HD36-24-47SE-059 DEUTSCH

    Deutsch 丸型コネクタ, 47極, ケーブルマウント, HD36-24-47SE-059

    DEUTSCH
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    欠品中
    極数 = 47。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。シリーズ = HD30。シェルサイズ = 24。ハウジング材質 = アルミニウム。ストレインリリーフ = あり。動作温度 Min = -55℃。HD30金属製プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
    RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ