曜日別特売

ピンプラグジャック

ピンプラグジャック - サトーパーツピンプラグジャック - サトーパーツ

ピンプラグ RCA 金属ケース オーディオ用 信号用 プラグのみ品

材質
【絶縁】フェノール積層板
定格
DC12V-1A
耐電圧
AC500V (1分間)
材質(キャップ)
黄銅
端子金具
はんだ付け用端子
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※1CN-7017のプラグ側のみの商品です。
※2CN-7017-PとCN-7018-Pは同じ商品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04922762CN-7017-P
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする