ピンプラグジャック
ピンプラグ RCA ビニルカバー付き オーディオ用 信号用 パネル取り付け プラグ、ジャックセット品
- 材質
- (レセプタクル側)ポリアセタール
- 定格
- DC12V-1A
- 耐電圧
- AC500V (1分間)
- 材質(キャップ)
- PVC
- キャップ色
- 黒
- 接触抵抗(mΩ)
- ~50(初期値)
- 材質(プラグ)
- フェノール積層板
- 端子金具
- はんだ付け用端子
- 取付板厚(mm)
- ~3
- ナット二面幅(mm)
- 10
- パネル取付方式
- ナット締め付け
- ナット締付トルク(N・m)
- 0.4
- 絶縁抵抗
- DC500V、100MΩ以上
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※1はんだ付けは、「ケーブル結線作業例」をご参照ください。※2「取付・挿抜時の注意点」をご参照の上、ご使用ください。
※出荷時にはCN-5-PとCN-5-Jが同数バラで出荷されます。
丸型コネクタ本体 の新着商品
カテゴリ




























