絞り込み
極数
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 10(1)
コンタクト形状
  • オス(ピン)(1)
シェルサイズ
  • 12(1)
  • 15(1)
定格電流(A)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • azbil(旧:山武)(9)
  • GB[制御機器](55)
  • ITTキャノン(15)
  • JAE(日本航空電子工業)(35)
  • LEMO(132)
  • LINKMAN(82)
  • NEUTRIK(14)
  • RADIALL(67)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • シンワエレクトリック(17)
  • タカチ電機工業(11)
  • テクノベインズ(11)
  • ノーブランド(9)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(197)
  • マル信無線電機(99)
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(12)
  • 七星科学研究所(229)
  • 共立電子産業(13)
  • 多治見無線電機(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RM12形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機)

    RM12形コネクタ プラグ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    極数2使用温度範囲(℃)Min:-25定格電圧(V)AC 600.0、DC 840.0定格電流(A)5コネクタ形状プラグ材料外装:金属シールドシールド機能なしシェルサイズ12mmコンタクト形状オスメッキ接点部:銀キー無RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)奥行:41耐電圧(V)1800 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000
  • レセプタクル用キャップ HIROSE(ヒロセ電機)

    レセプタクル用キャップ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)0.75材質(キャップ)ゴムロック簡易ロックRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP68ハウジング色黒
  • RM15Q形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機)

    RM15Q形コネクタ プラグ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)23形状ストレート幅(mm)36.5質量(g)33.1極数4使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC 500.0、DC 700.0端子形状雌端子定格電流(A)10コネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)2.0 Max.本体高さ(mm)23ケーブル外径(Φmm)11.5シールド無フィンガープロテクトの有無無シェルサイズ15mmキー無表面仕上げ外装表面:ニッケルロック機構プッシュオン バヨネット耐電圧(V)1500 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000コンタクトめっき銀
  • HR34Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    HR34Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタキャップ HIROSE(ヒロセ電機)

    コネクタキャップ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
丸型コネクタ