絞り込み
極数
  • 7(1)
  • 8(3)
ブランド
  • LUMBERG
  • AMPHENOL(2,755)
  • BULGIN(249)
  • GB[制御機器](55)
  • ITT CANNON(44)
  • ITTキャノン(26)
  • JAE(日本航空電子工業)(47)
  • LEMO(169)
  • LINKMAN(89)
  • Lumberg Automation(26)
  • RADIALL(137)
  • RS PRO(30)
  • SOURIAU(106)
  • SWITCHCRAFT(73)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(182)
  • フエニックス・コンタクト(320)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(198)
  • マル信無線電機(113)
  • 七星科学研究所(339)
  • 多治見無線電機(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Lumberg 丸型コネクタ, 7極, M16, パネルマウント, 0308 07 LUMBERG

    Lumberg 丸型コネクタ, 7極, M16, パネルマウント, 0308 07

    LUMBERG
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    IEC60130-9. 0308 Flange chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
    仕様実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = 03定格電圧 = 250.0 V表面処理:コンタクト = 銀の上に金動作温度 Min = -40℃極数7RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, 背面取り付け, 0305-2 08-1 LUMBERG

    Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, 背面取り付け, 0305-2 08-1

    LUMBERG
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    IEC61076-2-106及びAISG. SWUM 0305-2シャーシソケット背面取り付け. SWUM 0305-2シャーシソケットは背面取り付けタイプで、非かん合時の密閉機能を追加し、コネクタが非かん合時にデバイス内部に埃や湿気が侵入するのを防止します。. 背面取り付け、ねじ込み式、はんだ端子付き 接触抵抗: 5 mΩ 定格電流: 5 A 定格電圧: 60 V ac テスト電圧: 1 kV / 60秒 絶縁抵抗: >;1 TΩ IP68 / 67 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ ガスケット材: NBR
    仕様極数 = 8実装タイプ = 背面取り付けコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 60.0 Vシェルサイズ = 20ハウジング材質 = 亜鉛表面処理:コンタクト = 銀動作温度 Min = -40℃極数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, パネルマウント, 0308 08-1 LUMBERG

    Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, パネルマウント, 0308 08-1

    LUMBERG
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    IEC60130-9. 0308 Flange chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
    仕様実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = 03定格電圧 = 60.0 V表面処理:コンタクト = 銀の上に金動作温度 Min = -40℃極数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, パネルマウント, 0308 08 LUMBERG

    Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, パネルマウント, 0308 08

    LUMBERG
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. 0308 Flange chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
    仕様実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = 03定格電圧 = 60.0 V表面処理:コンタクト = 銀の上に金動作温度 Min = -40℃極数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 2個入 LUMBERG

    丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 2個入

    LUMBERG
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:0264 03●コード番号:204-0270アズワン品番65-7730-46
  • 丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント LUMBERG

    丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:026528 02●コード番号:204-0276アズワン品番65-7741-49
  • 丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント LUMBERG

    丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    7日以内出荷
    Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。プラスチック製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 50 A
  • 丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント 1箱 2個入 LUMBERG

    丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント 1箱 2個入

    LUMBERG
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    Lumberg クイックロックプラグはロックラッチ付きで、28 サイズです。プラスチック製ハウジングとねじクランプ(はんだ端子付き 8 極タイプ)を備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 17 A
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:0254 02●コード番号:204-0257アズワン品番65-7723-09
  • 丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 4個入 LUMBERG

    丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 4個入

    LUMBERG
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(4個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:025528 02●コード番号:204-0261アズワン品番65-7725-69
  • 丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント LUMBERG

    丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。金属製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 50 A
    仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:024028 02●コード番号:204-0264アズワン品番65-7730-33
  • 丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント 1箱 2個入 LUMBERG

    丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント 1箱 2個入

    LUMBERG
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:0264 03●コード番号:204-0267アズワン品番65-7723-11
  • 丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント LUMBERG

    丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    7日以内出荷
    Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。プラスチック製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 50 A
    仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:025528 02●コード番号:204-0260アズワン品番65-7741-11
  • 丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント 1箱 2個入 LUMBERG

    丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント 1箱 2個入

    LUMBERG
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:026528 02●コード番号:204-0272アズワン品番65-7510-54
  • 丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント LUMBERG

    丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:0274 02●コード番号:204-0281アズワン品番65-7723-07
  • 丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント 1箱 4個入 LUMBERG

    丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント 1箱 4個入

    LUMBERG
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(4個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:025528 02●コード番号:204-0259アズワン品番65-7741-12
  • DINソケット 4極 メス スルーホール 1セット 125個入 LUMBERG

    DINソケット 4極 メス スルーホール 1セット 125個入

    LUMBERG
    ¥57,980税込¥63,778
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(125個入り)●極数:4●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●定格電流:1A●定格電圧:100 V ac●動作温度 Min:-25℃●コード番号:190-3273アズワン品番65-7764-11
  • 丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント LUMBERG

    丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:0254 02●コード番号:204-0258アズワン品番65-7725-66
  • 丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント LUMBERG

    丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:0254 02●コード番号:204-0256アズワン品番65-7725-48
  • 丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 2個入 LUMBERG

    丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 2個入

    LUMBERG
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    。Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。金属製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 43 A
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:0274 02●コード番号:204-0279アズワン品番65-7723-06
  • 丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 2個入 LUMBERG

    丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 2個入

    LUMBERG
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    。Lumberg クイックロックプラグはロックラッチ付きで、28 サイズです。プラスチック製ハウジングとねじクランプ(はんだ端子付き 8 極タイプ)を備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 43 A
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:0254 02●コード番号:204-0255アズワン品番65-7726-13
  • DINソケット 3極 メス ケーブルマウント LUMBERG

    DINソケット 3極 メス ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    IEC60130-9。KV Cable Sockets。ストレートタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2778はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
    仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:スクリューオン●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:250 V ac●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:KV●動作温度 Max:+85℃●コード番号:533-4881アズワン品番65-7773-61
  • DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント 1箱 100個入 LUMBERG

    DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント 1箱 100個入

    LUMBERG
    ¥54,980税込¥60,478
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Mini-DIN plugs and sockets for soldering。Straight plugs and sockets with cable gland, for solder connections Miniature connectors per DIN 45321, plug-in, compatible with IEC 60130-9。For signal currents and loads of up to 2 A。Gold-plated contacts.
    仕様●極数:8●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:1A●定格電圧:100 V ac●動作温度 Max:+85℃●コード番号:190-3275アズワン品番65-7547-34
  • フォーンコネクタ スルーホール モノ モノ 1箱 500個入 LUMBERG

    フォーンコネクタ スルーホール モノ モノ 1箱 500個入

    LUMBERG
    ¥159,800税込¥175,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    Lumberg 3.5 mmジャックソケット。Lumberg製の、この直角モノジャックソケットは、要求の厳しい用途に適しています。密閉型ソケットは、シャーシ取り付けのはんだリング付きで確実に配線できます。コネクタヘッドにねじ止めする取り付けブッシュが装備されているため、ソケットがパネルにしっかり固定されます。 また、コネクタには銀めっきコンタクトがあるため信頼性の高い信号を実現し、堅牢なポリカーボネート絶縁体を採用しています。このシャーシコネクタでは、品質と信頼性が見事に融合しています。 シャーシジャックソケットや電話コネクタには様々な用途がありますが、多くの場合ステージ上やスタジオのアンプや楽器に使用されます。また、業務用スタジオやホームHi-Fiでの一般的な用途以外では、業務用PA設備にも広く使用されています。特長と利点。定格電流: 1 A 定格電圧: 34 V ac/V dc 銀めっきコンタクト 温度範囲: -20℃ → 70℃
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●タイプ:モノ●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に銀●定格電流:1A●ハウジング材質:PC●定格電圧:34 V ac/dc●コンタクト材質:真鍮●極数:2●コード番号:190-3301アズワン品番65-7717-64
  • 丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント LUMBERG

    丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    7日以内出荷
    Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。プラスチック製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 43 A
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:0264 03●コード番号:204-0271アズワン品番65-7730-47
  • 丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 2個入 LUMBERG

    丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 2個入

    LUMBERG
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。プラスチック製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 43 A
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:026528 02●コード番号:204-0275アズワン品番65-7725-72
丸型コネクタ