マイクコネクタ PLTシリーズ ストレートプラグAPEX(コネクタ)当日出荷
3ピンのMICプラグです。
仕様パッケージ:MICタイプ寸法(mm)シェル:16品番63-3109-32定格125V/5A寸法(Φmm)パネル取付部径:16コネクタ形状正芯プラグ絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)1000抵抗(MΩ)接点(DC1A):15ピン数(ピン)3アズワン品番63-3109-32結線方法はんだ最大定格電圧(V)1分/1000(AC.V.rms)
マイクコネクタ PLTシリーズ ストレートプラグAPEX(コネクタ)(1件のレビュー)当日出荷
2ピンのMICプラグです。
仕様パッケージ:MICタイプ寸法(mm)シェル:16品番63-3109-31定格125V/5A寸法(Φmm)ケーブル挿入部径(最小):6.2コネクタ形状正芯プラグ絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)1000抵抗(MΩ)接点(DC1A):15ピン数(ピン)2アズワン品番63-3109-31結線方法はんだ最大定格電圧(V)1分/1000(AC.V.rms)
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ピンプラグカナレ電気税込¥5,828~¥5,298~
ピンプラグカナレ電気税込¥7,698¥6,998