絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • AMPHENOL(2,826)
  • 七星科学研究所(329)
  • フエニックス・コンタクト(325)
  • BULGIN(257)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(204)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(201)
  • LEMO(174)
  • RADIALL(150)
  • SOURIAU(121)
  • マル信無線電機(111)
  • LINKMAN(88)
  • SWITCHCRAFT(78)
  • GB[制御機器](57)
  • JAE(日本航空電子工業)(48)
  • ITT CANNON(48)
  • 多治見無線電機(45)
  • LUMBERG(29)
  • RS PRO(29)
  • Lumberg Automation(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Harting ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 25個入 ハーティングHarting ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 25個入ハーティング
3,598税込3,958
1袋(25個)
7日以内出荷
Harting ピンHarting D-Sub 標準シリーズオスピンコンタクトは、コンタクトサイズが 1.0 mm で、ワイヤサイズが 22 → 26 AWG です。このコンタクトはニッケル製で、ニッケルめっきに金めっきが施されています。D-Sub コネクタと併用できます。 注: 関連する圧着工具については、693-1137 を参照してください。ロケータ工具については、747-1670 を参照してください Han R M12 また、センサやアクチュエータをすばやく配線できるすぐに使用できる M12 システムケーブル製品も用意されています。特長と利点圧着終端 長さは 14.2 mm です
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:26 → 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:755-3854アズワン品番65-7502-91
Harting ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティングHarting ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 100個入ハーティング
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクトHANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:26→ 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3385アズワン品番65-7660-35
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティングピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 100個入ハーティング
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクトHANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:22→ 18 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3381アズワン品番65-7753-28
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティングピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入ハーティング
22,980税込25,278
1袋(100個)
7日以内出荷
関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクトHANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:26→ 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3388アズワン品番65-7660-36
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティングピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入ハーティング
21,980税込24,178
1袋(100個)
7日以内出荷
関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクトHANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:28→ 24 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3389アズワン品番65-7748-45
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティングピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 100個入ハーティング
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクトHANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:24→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3383アズワン品番65-7759-98
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:0.8mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティングピン・ソケットコンタクト オス サイズ:0.8mm 圧着端子 1袋 100個入ハーティング
34,980税込38,478
1袋(100個)
7日以内出荷
Harting M12圧着コンタクトHartingのこの丸型圧着コンタクトは、銅合金製で、M12プッシュプルコネクタと併用されます。
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:0.8mm●適合電線サイズ:26→ 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:M12●併用可能製品:M12プッシュプルコネクタ●長さ:14.8mm●コンタクト材質:銅合金●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3362アズワン品番65-7759-99
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティングピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入ハーティング
22,980税込25,278
1袋(100個)
7日以内出荷
関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクトHANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:24→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3387アズワン品番65-7551-93
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティングピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入ハーティング
22,980税込25,278
1袋(100個)
7日以内出荷
関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクトHANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:22→ 18 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3384アズワン品番65-7660-30
円形 ケーブル シール 6.5MM TO 13.5MM ハーティング円形 ケーブル シール 6.5MM TO 13.5MMハーティング
1,098税込1,208
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han シリーズ 適合製品:標準 フード & ハウジング 6.5-12mm ケーブル径 最大ケーブル径:12mm シール 材質:- アクセサリー タイプ:ケーブル シール 最大ケーブル束直径:12mmアズワン品番65-1666-41
丸型コネクタ