絞り込み
極数
- 2(14)
- 3(20)
- 4(24)
- 5(19)
- 6(16)
- 7(23)
- 8(14)
- 9(16)
- 10(23)
- 11(12)
- 14(16)
- 16(22)
- 19(19)
- 20(15)
- 22(12)
- 24(21)
- 30(15)
- 31(12)
- 35(12)
- 37(15)
- 極数をもっと見る
コンタクト形状
- オス(ピン)(32)
- メス(ソケット)(34)
シェルサイズ
- 10(5)
- 12(12)
- 13(13)
- 14(16)
- 16(26)
- 18(20)
- 20(21)
- 21(13)
- 22(20)
- 24(19)
- 25(12)
- 28(14)
- 32(19)
- 36(13)
定格電流(A)
- 1(6)
- 3(2)
- 5(10)
- 10(4)
- 13(14)
- 23(15)
- 46(14)
- 80(13)
- 150(12)
ブランド
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
- AMPHENOL(2,772)
- 七星科学研究所(341)
- フエニックス・コンタクト(320)
- BULGIN(255)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(186)
- LEMO(172)
- RADIALL(136)
- マル信無線電機(114)
- SOURIAU(114)
- LINKMAN(90)
- SWITCHCRAFT(74)
- GB[制御機器](56)
- JAE(日本航空電子工業)(48)
- ITT CANNON(46)
- 多治見無線電機(44)
- RS PRO(29)
- LUMBERG(27)
- Lumberg Automation(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(144)
RoHS10物質対応
特価

ボックスレセプタクル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)¥849~税込¥934~1個ほか当日出荷から8日以内出荷D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
17JEシリーズピンコネクタケース付
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(11件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45定格電流(A)5コネクタ形状ピンコネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状オス結線方法はんだ
17JEシリーズソケットコネクタ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
57シリーズ リボンコネクタ ハンダ付けタイプ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500(rms)耐電圧AC1200V(rms) 1分間定格電流(A)5/コンタクトケーブル接続方法はんだ付け材質(コンタクト)/処理銅合金/Ni下地Auめっき材質(絶縁体)DAP樹脂(UL94V-O)絶縁抵抗(MΩ)1000以下(DC500V時)接触抵抗(mΩ)5以下(DC5A時)色(絶縁体)青適合電線単線:0.65mm(導体径)又はAWG22より線:0.2mm2 (導体断面積)又はAWG24
ストレートプラグ(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から102日以内出荷D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
17JEシリーズソケットコネクタケース付
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45定格電流(A)5コネクタ形状ソケットコネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
CE05コネクタシリーズ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷防水ケーブルクランプ用途CE01、CE02、CE05、D/MS(D190)シリーズのコネクタに使用RoHS指令(10物質対応)対応
17JEシリーズ フードキット
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から102日以内出荷プラスチックフードのため軽量であり寸法も小型にできております。 プラスチックにNi めっきを施してありEMI 対策に有効です。
17JEシリーズピンコネクタ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3件のレビュー)¥789~税込¥868~1個欠品中ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状オス結線方法はんだ
ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷形状ソルダカップ形取付方式ハンダ付けタイプ定格電圧(V)AC500(r.m.s.)定格電流(A)5/コンタクト適合電線範囲 単線(mm)Φ0.65(導体径)またはAWG22適合電線範囲 撚線(mm2)0.2(導体断面積)またはAWG24
フラットケーブル圧接タイプ 57Fシリーズ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から12日以内出荷57Fシリーズは、オールプラスチックのフラットケーブル圧接タイプコネクタです。色オープンエンドカバー、青タイプノンシールド使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250定格電流(A)1材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)35以下適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル耐電圧(V/min)AC500
L形プラグ(分割シェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から102日以内出荷D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。形状アングル種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から92日以内出荷D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
D/MS(D190)シリーズプラグ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,388~税込¥2,627~1個当日出荷から13日以内出荷MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
リボンコネクタ ハンダ付けタイプ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃定格電圧(V)AC500(rms)耐電圧AC1200V(rms) 1分間定格電流(A)5/コンタクト絶縁抵抗(MΩ)DC100Vで500以上適合電線(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
フラットケーブル圧接タイプ 57FEシリーズ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷仕様樹脂ストレインリリーフ添付定格電圧(V)AC250(r.m.s.)定格電流(A)1/コンタクト
17JEシリーズケース
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2件のレビュー)¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷から87日以内出荷形状直形フード(標準タイプ)表面処理Ni めっきケーブル外径(Φmm)7.5 以下
金属製チェーン付キャップ(プラグ用)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から31日以内出荷コネクタの結合部を保護し、ゴミや異物などが入って、電気的接続に支障を生じるのを防止いたします。
中継用アダプタ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2件のレビュー)¥889~税込¥978~1個ほか当日出荷BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバョネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。 変換アダプタは各シリーズの異なったコネクタ間を接続するために使用されます。 2ヶ又はそれ以上の連結部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じています。耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下結合方式バヨネットロック方式材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)
57Eシリーズ ノイズ対策品半田付プラグコネクタ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から32日以内出荷57Eシリーズは、57シリーズのシェルにビード加工し、EMI特性を向上させたコネクタです。使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃定格電圧(V)AC500(rms)耐電圧AC1200V(rms) 1分間定格電流(A)5/コンタクト絶縁抵抗(MΩ)DC100Vで500以上適合電線(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
CE05コネクタシリーズ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から10日以内出荷外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。欧州規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定機関である TUV Rheinland の認定を取得しています。更に、米国の UL 規格の認定も取得しています。嵌合時は、IP67 に対応しています。用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けに使用RoHS指令(10物質対応)対応
ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から92日以内出荷D/MS3100Aコネクタはパネルやシャーシに取付けて固定して後部にケーブルを接続して使用するレセプタクル(中継コネクタ)です。すべてのD/MSコネクタのプラグ側と結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3結線方法はんだ
ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
ボックスレセプタクル キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥809~税込¥890~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ボックスレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
JMシリーズストレートプラグ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から27日以内出荷・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。用途工作機、ロボット、FA機器などタイプ【フード】プラスチック定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350VRoHS指令(10物質対応)対応
リボンコネクタ圧接タイプ ケース付き
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷5FEシリーズは、フラットケーブル圧接タイプのコネクタで、嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施した57FEシリーズです。 基本品種としては、57FEシリーズ:10、20、30、40タイプがあります。使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃定格電圧(V)AC250(rms)耐電圧AC500V(rms) 1分間定格電流(A)1/コンタクト絶縁抵抗(MΩ)DC500Vで1000以上適合電線AWG28(より線、単線)/AWG30単線 又は、1.27mmピッチフラットケーブル
L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から63日以内出荷形状アングル種類丸型コネクタ形状L形プラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
CE05コネクタシリーズ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から9日以内出荷外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けアース端子D端子RoHS指令(10物質対応)対応
CE05コネクタシリーズ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷防水アングルバックシェル。コンジットを使用しない場合にケーブルをL型に保持するために使用用途CE01、CE02、CE05、D/MS(190)のプラグコネクタに使用RoHS指令(10物質対応)対応
WEBシリーズ直型プラグ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥5,998~税込¥6,598~1個27日以内出荷嵌合ロック方式コネクタを差し込んで90°回転し”カチッ”という音によりロック完了およびロック解除を確認できます。 。小形、高密度 小形で、高密度なコンタクト配列です。 。JMシリーズと同じインサート配列を有しています。 。5個のキーによる確実な結合:シェルには5個の位置決めキーがありますので、確実な結合が得られます。 。容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えてありますので、結線が容易です。 。各種の規格に適合 絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。 。防水性 嵌合状態でIP67以上。 。RoHS2適合品用途WEBシリーズは、水滴・切削油等がかかるFA関連装置や粉塵等が多い悪環境下で使用される機器等へ適用できる様に。 開発された耐振動、防水タイプのコネクタです。定格電圧(V)AC250(r.m.s)又はDC350RoHS指令(10物質対応)対応
JMシリーズボックスレセプタクル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥829~税込¥912~1個27日以内出荷・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。用途工作機、ロボット、FA機器など定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350VRoHS指令(10物質対応)対応
CM10シリーズ バラコンタクト
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥4,398~税込¥4,838~1袋(100本)当日出荷から7日以内出荷形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC200定格電流(A)3結合方式ねじコンタクト形状メス
CE05シリーズ ボックスレセプタクル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,798~税込¥1,978~1セット(10個)ほか当日出荷から102日以内出荷欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。レセプタクルは、合成ゴムのインサートを使用することにより未嵌合でも状態でも、単体にて防水・防塵性が得られます。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。形状ストレート種類丸型結合方式ねじシェル形状ボックスレセプタクル結線方法はんだ