ナイロンコネクタ :「ふくろ」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径は 1.02 mm です。22 → 16 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着
仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:217-5313 アズワン品番65-7506-23
1袋(50個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●タイプ:レセプタクル●シリーズ:AMP MCP●オス/メス:メス●コード番号:217-5424 アズワン品番65-7507-93
1袋(50個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●タイプ:ソケット●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5299 アズワン品番65-7507-80
1袋(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様●タイプ:キャップ●シリーズ:DIN Circular Commercial Connector Series●色:黒●コード番号:183-9136 アズワン品番65-7557-59
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径が 1.59 mm です。16-12 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着
仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5311 アズワン品番65-7505-11
1袋(10個)
539 税込593
7日以内出荷

仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5316 アズワン品番65-7507-98
1袋(25個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径が 1.59 mm です。20 → 16 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車
仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5309 アズワン品番65-7506-79
1袋(10個)
859 税込945
当日出荷

TE Connectivity Junior Power Timer、車載用端子、レセプタクル Terminal タイプは、タブ幅 2.8 mm、タブ厚 0.8 mm で、プライマリロック機能 - ロックランス 車載 Terminal Wire Type - 銅 圧着タイプ - F 圧着
仕様●タイプ:車載 Terminal です●シリーズ:Junior Power Timer●オス/メス:メス●コード番号:217-5508 アズワン品番65-7505-83
1袋(50個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

HDSCSハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは5種類、キャビティ配列は2~18個です。これらのケーブル対ケーブルコネクタ及びケーブル対デバイス間コネクタには、かん合用のスライドロックが付いています。AMP MCP 6.3 / 4.8K、2.8、及び1.5Kコンタクトに対応し、最大40 Aの電流を流せます。
仕様●極数:2●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:40A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:19mm●幅:27.6mm●深さ:47.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9154 アズワン品番65-7562-56
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

1袋(2個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●タイプ:パネル取り付けフランジ●シリーズ:2350943●オス/メス:メス●コード番号:222-3763 アズワン品番65-7541-77
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●タイプ:パネル取り付けフランジ●シリーズ:2350943●オス/メス:メス●コード番号:222-3765 アズワン品番65-7584-15
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

TE Connectivity 車載コネクタバックシェルは、PA 材料製です。最大動作温度は 125 ℃ です黒色 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●タイプ:バックシェル●シリーズ:2357302●色:黒●コード番号:222-3768 アズワン品番65-7542-14
1袋(5個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様●タイプ:バックシェル●シリーズ:2357921●色:黒●コード番号:222-3773 アズワン品番65-7584-57
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

TE Connectivity 115 V dc ピンタイプコネクタコンタクトは、ハウジング内にコンタクトを保持し、ワイヤ及びケーブルに対して圧着タイプの終端処理を行うことができます。ケーブル対ケーブルコネクタシステム バレルタイプ - 圧着 コンタクトベース材質 - 銅合金
仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5290 アズワン品番65-7504-98
1袋(100個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様●HDSCSバックシェルは高レベルの保護を実現し、ワイヤにかかる負荷を軽減します。これらはストレート又は90 °のモデルがあり、コルゲートチューブ又はジャケット付きケーブルに対応しています。●コード番号:183-9094 アズワン品番65-7744-63
1袋(700個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様●タイプ:バックシェル●シリーズ:2357302●色:黒●コード番号:222-3770 アズワン品番65-7540-43
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●タイプ:カバー●色:黒●コード番号:183-9080 アズワン品番65-7552-46
1袋(1000個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

NW 7.5 mm径コルゲートチューブ用ライトアングルアダプタ
仕様●タイプ:キャップ●色:黒●コード番号:183-9083 アズワン品番65-7566-14
1袋(900個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

TE Connectivity 115 V dc ピンタイプコネクタコンタクトは、ハウジング内にコンタクトを保持し、ワイヤ及びケーブルに対して圧着タイプの終端処理を行うことができます。ケーブル対ケーブルコネクタシステム バレルタイプ - 圧着 コンタクトベース材質 - 銅合金
仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5287 アズワン品番65-7507-52
1袋(10694個)
639,800 税込703,780
7日以内出荷

仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5289 アズワン品番65-7542-44
1袋(13818個)
449,800 税込494,780
7日以内出荷

TE ConnectivityミニユニバーサルMate-N-Lokインターフェイスシール。ウレタンフォーム製のミニユニバーサルMATE-N-LOKインターフェイスシール。ミニユニバーサルMATE-N-LOK密封型コネクタとの併用向きです。 品番 ; 864-9549 864-9549 : 2極シール 品番 ; 864-9543 864-9543 : 4極シール 品番 ; 864-9546 864-9546 及び ; 500-535 500-535 : 10極シール 寸法の詳細については、製造元のデータシートを参照してください。
仕様●タイプ:インターフェイスシール●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●コード番号:500-525 アズワン品番65-7570-36
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:メス●IP保護等級:IP69K●コード番号:217-5471 アズワン品番65-7542-47
1袋(2個)
999 税込1,099
7日以内出荷

画像は代表例のみです。ソケット / レセプタクルハウジング。電線対電線及び電線対基板用の4.14 mmピッチのミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタシステムです。コンパクトで優れた耐久性のコネクタで、電線あたり最大9.5 Aの電流定格で最高の電気的性能を実現できます。ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタシステムは、プラグ / キャップハウジングと基板接続用ヘッダで構成されています。プラグ / キャップハウジングでは、同じハウジングにピンとソケットを組み合わせて取り付けることができます。特長と利点:。強力で丈夫な「ナイロン 66 」素材から作られている 動作温度: -20 → +105 ℃ 完全に極性化されたハウジング オスまたはメスの接点に対応
仕様●プラグ/ソケット:ソケット●定格電圧:600 V ac●オス/メス:メス●定格電流:9A●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:500-575 アズワン品番65-7570-45
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

AMP MCPヘッダーは、6~36個のキャビティを備えた角形コネクタです。AMP MCP 2.8及び1.5Kのコンタクトに対応し、最大40 Aの電流を流せます。AMP MCPヘッダーにはストレートピンと90 °ピンのモデルがあります。
仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:3●実装タイプ:PCBマウント●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:25.7mm●幅:42.5mm●深さ:20.3mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9188 アズワン品番65-7565-23
1袋(2個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5295 アズワン品番65-7503-76
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

丸形DINバックシェルは、ワイヤ保護とストレインリリーフを強化します。
仕様●タイプ:カバーケーブル出口●色:黒●コード番号:183-9173 アズワン品番65-7556-99
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:3●実装タイプ:PCBマウント●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:25.7mm●幅:32.5mm●深さ:20.3mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9243 アズワン品番65-7566-68
1袋(2個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●タイプ:ソケット●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5301 アズワン品番65-7506-08
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:217-5318 アズワン品番65-7542-46
1袋(25個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●タイプ:ソケット●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5327 アズワン品番65-7507-06
1袋(25個)
4,398 税込4,838
欠品中

TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径が 1.59 mm です。18 → 14 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着
仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5306 アズワン品番65-7503-43
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●タイプ:ソケット●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5329 アズワン品番65-7508-55
1袋(25個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様●タイプ:ソケット●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5323 アズワン品番65-7504-75
1袋(10個)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

仕様●タイプ:車載 Terminal です●シリーズ:Micro Timer II●オス/メス:メス●コード番号:217-5516 アズワン品番65-7504-67
1袋(50個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

。MICダブルロックプレート
仕様●種類:ウェッジロック●極数:13●シリーズ:MIC MKII●併用可能製品:MIC MKIIコネクタ●コード番号:719-9015 アズワン品番65-7790-52
1袋(5個)
399 税込439
7日以内出荷

仕様●種類:シールド●シリーズ:IPT-HD●適合電線サイズ:70 mm2●コード番号:238-0423 アズワン品番65-7781-62
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●併用可能製品:丸型コネクタ●シリーズ:HDSCS●シリーズ番号:185792●コード番号:183-9149 アズワン品番65-7560-93
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●併用可能製品:自動車コネクタ●シリーズ:IPT-HD●適合電線サイズ:50 mm2●コード番号:238-0425 アズワン品番65-7782-20
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●種類:シールド●シリーズ:IPT-HD●適合電線サイズ:70 mm2●コード番号:238-0427 アズワン品番65-7783-05
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷