ナイロンコネクタ :「メスメス」の検索結果
関連キーワード
仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:WR-LECO●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●タイプ:ポークインコネクタ●実装タイプ:表面実装●定格電流:7A●定格電圧:2.2 kV ac 、600 V ac●コード番号:230-2010
アズワン品番65-7571-27
1セット(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-LECO シングルコンタクト SMT 垂直ポークインコネクタは、りん青銅素材でスズめっきが施され、0.823-0.418mm 2動作温度: -40 → +130 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 10 m Ω
仕様●入数:1リール(1200個入り)●シリーズ:WR-LECO●オス/メス:メス●プラグ/ソケット:ソケット●タイプ:ポークインコネクタ●実装タイプ:表面実装●コード番号:230-2009
極数1
定格電圧(V)AC2200、AC600
定格電流(A)7
アズワン品番65-7568-83
1セット(1200個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。