ナイロンコネクタ :「タレ」の検索結果
関連キーワード
極数6
シェルサイズ6
種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
形状ストレート
質量(g)2
定格電圧(V)AC100/DC140
寸法A(mm)16
寸法F(mm)10
寸法D(Φmm)8.9
定格電流(A)2
コネクタ形状レセプタクル
寸法B(mm)8.3
寸法C(Φmm)12
結合方式ワンタッチ
寸法EM8×0.75
結線方式半田付け
パネル取付方式バルクヘッド
適合電線サイズAWG28
防水保護等級IP68
ロック機構プッシュプル
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
端子形状雌端子
極数12
結線方式ストレート基板ディップ方式
シェルサイズ13
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)AC100/DC140
定格電流(A)AWG#26以上の電線使用時:2/AWG#22以上の電線使用時:5
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
形状ストレート
質量(g)4
種類丸型
定格電圧(V)AC100/DC140
定格電流(A)1
結合方式ワンタッチ
シェルサイズ10
コンタクト形状メス
結線方法圧着
種類丸型
結線方法基板実装
形状アングル
定格電圧(V)AC330
結合方式ねじ
定格電流(A)5
使用温度範囲(℃)-25~+85
保存温度範囲(℃)-10~+60
接触抵抗(mΩ)4以下
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
耐振性10μs以上の電気的瞬断がないこと
衝撃10μs以上の電気的瞬断がないこと
繰返し性動作:接触抵抗8mΩ以下/2000回
温度サイクル絶縁抵抗100MΩ以上
耐湿性絶縁抵抗: 100MΩ以上(乾燥時)
シェルサイズ12
ロック機構バヨネットロック方式
コネクタレセプタクル
端子形状雄
材質外装シェル:黄銅、亜鉛合金、アルミ合金、絶縁物:ジアリルフタレート樹脂、ポリカーボネート樹脂、PPS/UL94V-0(黒色)
寸法A(mm)20.5
表面処理外装シェル:ニッケルめっき、クロムめっき、端子:銀めっき
材質(端子)黄銅また銅合金
取付方式ナット締付方式
内径(Φmm)ソルダーポット:1.1
極数60
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
形状ストレート
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)0.5
1個
¥329
税込¥362
欠品中
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。