2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類丸型 仕様クイックロックタイプ 形状ストレート タイプクイックロックタイプ 使用温度範囲(℃)-30~+85 定格電圧AC150Vrms 定格電圧(V)AC150 寸法A(mm)18.8 定格周波数(Hz)DC~3G 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)5以下 特性インピーダンス50Ω 寸法B(Φmm)1.8 適合ケーブル1.5D-2V プラグ形状ストレート
1個
599 税込659
当日出荷

1個
929 税込1,022
当日出荷