ナイロンコネクタ :「密度」の検索結果
関連キーワード
極数2
形状ストレート
色黒(ハウジング)
種類角型
ピッチ(mm)2.54(実装・開口部)
定格電圧(V)AC200
耐電圧650V(MAX)
列数1(嵌合部)
定格電流(A)3
コネクタ形状ショートピン
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)4.9×6.7×2.5
挿抜耐久100回
接点部金めっき
コンタクト形状オス
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC200
定格電流(A)3
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
種類角型
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
形状ストレート
定格電圧(V)AC200
定格電流(A)3
極数2
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC200
寸法A(mm)4.78
定格電流(A)3
寸法B(mm)2.54
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
1個
¥26
税込¥29
61日以内出荷
仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ
極数4
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)100
定格電流(A)2
材質(ハウジング)真鍮
シェルサイズ7
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)85
接続方向ストレート
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様ヒロセHR10Gプッシュプルシールドコネクタ. HR10シリーズは、プッシュプルカップリングタイプのマイクロコネクタです。お客様の要望に応じて開発された、小型で高密度の取り扱いやすいコネクタです。HR10は、頑丈で優れた信頼性を提供し、簡単なプッシュプル操作で挿抜できます。. 特長と利点. スペースが限られた場所に適したシンプルなレイアウト 極性化 コネクタピンの保護 高密度 ねじによる配線や取り付けなし 見栄えのするつや消し仕上げ. 用途:. 小型電子機器 ポータブル電子機器
極数12
シリーズHR10
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)100
定格電流(A)2
材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
接合型プッシュプル
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)85
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。
ピッチ(mm)2.54
極数20
シリーズA1
定格電圧(V)最大 200.0
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:金
行数2
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
コネクタシステム基板対基板、 電線対基板
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。
ピッチ(mm)2.54
極数16
シリーズA1
定格電圧(V)最大 200.0
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:金
行数2
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えて
ピッチ(mm)1.25
極数9
シリーズDF13
定格電圧(V)150
定格電流(A)1
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えて
ピッチ(mm)1.25
極数3
シリーズDF13
定格電圧(V)150
定格電流(A)1
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥739
税込¥813
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えて
ピッチ(mm)1.25
極数8
シリーズDF13
定格電圧(V)150
定格電流(A)1
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ
極数12
シリーズHR10
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)100
定格電流(A)2
材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
接合型プッシュプル
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金, 銀
最小動作温度(℃)-25
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ
極数6
シリーズHR10
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)100
定格電流(A)2
シェルサイズ7
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)85
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ
極数4
シリーズHR10
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)150
定格電流(A)2
材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛
シェルサイズ7
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金, 銀
最小動作温度(℃)-25
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
仕様ヒロセHR10Gプッシュプルシールドコネクタ. HR10シリーズは、プッシュプルカップリングタイプのマイクロコネクタです。お客様の要望に応じて開発された、小型で高密度の取り扱いやすいコネクタです。HR10は、頑丈で優れた信頼性を提供し、簡単なプッシュプル操作で挿抜できます。. 特長と利点. スペースが限られた場所に適したシンプルなレイアウト 極性化 コネクタピンの保護 高密度 ねじによる配線や取り付けなし 見栄えのするつや消し仕上げ. 用途:. 小型電子機器 ポータブル電子機器
極数4
シリーズHR10
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)100
定格電流(A)2
材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛
シェルサイズ7
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最小動作温度(℃)-25
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様対応ピン長:3.5mm
ピッチ(mm)2
極数8
シリーズA3C
定格電圧(V)最大200.0
定格電流(A)1
行数2
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性小型タイプ、高密度実装: これらのコネクタは小型軽量製品向けに設計され、高密度で実装されます。圧着ケースは、2 mm間隔のグリッド構造で、使用時にコネクタをアレンジできます。 コンタクト数のバリエーション: ディップタイプに加え、幅広いバリエーションのSMT / 圧着タイプが用意されています。 スタッキングバリエーション: コネクタを基板対基板で使用する場合は、基板間6 mmとピンヘッダA3Bを組み合わせるか、基板間5.1 mmとピンヘッダA3Cを組み合わせて使用します。
結線方法はんだ
テールピン長さ(mm)2.6
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
仕様レセプタクルについては、 ; 700-8262 700-8262 、 ; 700-8266 700-8266 などを確認. プラグ. ミニチュアプッシュプル丸形コネクタ. 小型 - 高密度 シンプルなプッシュイン / プルアウトのかん合 / 取り外し 各種取り付けタイプ、極数、スタイル及び終端 金属シェル RoHS対応. ケーブル外径5 mm(サイズ4、6、8) / 7 mm(サイズ 9)
極数20
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)30.0、42.0
定格電流(A)1
材質(ハウジング)亜鉛
材質(コンタクト)青銅
シェルサイズ9
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コネクタサイズマイクロ
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
仕様対応ピン長:3.5mm
ピッチ(mm)2
極数14
シリーズA3A
定格電圧(V)最大200.0
定格電流(A)2
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。
ピッチ(mm)2.54
極数2
シリーズA2
定格電圧(V)最大 200.0
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:金
行数1
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥699
税込¥769
欠品中
仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
タイプ電線対基板
ピッチ(mm)2
極数16
シリーズA3A
定格電圧(V)200
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。
ピッチ(mm)2.54
極数3
シリーズA2
定格電圧(V)最大 200.0
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:金
行数1
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥839
税込¥923
翌々日出荷
仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
タイプ電線対基板
ピッチ(mm)2
極数16
シリーズA3
定格電圧(V)200
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
タイプ電線対基板
ピッチ(mm)2
極数8
シリーズA3
定格電圧(V)200
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。
ピッチ(mm)2.54
極数6
シリーズA1
定格電圧(V)最大 200.0
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:金
行数2
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
コネクタシステム基板対基板、 電線対基板
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
タイプ電線対基板
ピッチ(mm)2
極数14
シリーズA3
定格電圧(V)200
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。
ピッチ(mm)2.54
極数10
シリーズA1
定格電圧(V)最大 200.0
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:金
行数2
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
タイプ電線対基板
ピッチ(mm)2
極数4
シリーズA3
定格電圧(V)200
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
タイプ電線対基板
ピッチ(mm)2
極数10
シリーズA3
定格電圧(V)200
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
仕様対応ピン長:3.5mm
ピッチ(mm)2
極数50
シリーズA3
定格電圧(V)最大200.0
定格電流(A)2
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥4,910
税込¥5,401
7日以内出荷
仕様対応ピン長:3.5mm
ピッチ(mm)2
極数20
シリーズA3
定格電圧(V)最大200.0
定格電流(A)2
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
タイプ電線対基板
ピッチ(mm)2
極数12
シリーズA3A
定格電圧(V)200
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
タイプ電線対基板
ピッチ(mm)2
極数8
シリーズA3A
定格電圧(V)200
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
仕様対応ピン長:3.5mm
ピッチ(mm)2
極数6
シリーズA3
定格電圧(V)最大200.0
定格電流(A)2
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
タイプ電線対基板
ピッチ(mm)2
極数32
シリーズA3
定格電圧(V)200
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
タイプ電線対基板
ピッチ(mm)2
極数32
シリーズA3A
定格電圧(V)200
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
タイプ電線対基板
ピッチ(mm)2
極数20
シリーズA3
定格電圧(V)200
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様ミニチュアサイズ 高さ5.8 mmの低プロファイル設計です。( SMT 取り付けストレートタイプ)( DIP タイプの場合、取り付け高さはストレートで 5.3 mm 、ライトアングルで 3.6 mm になります) マルチコンタクト 2 列タイプは、マルチコンタクトを実現しており、 1 列タイプと比較して、実装領域の密度が 30 % 高くなっています 自動実装対応 このヘッダは、真空吸着領域を備え、エンボステープパッケージによる自動実装を確実にします また、チューブパッケージも選択できます ミニチュアサイズ
ピッチ(mm)1.25
極数10
シリーズDF13
定格電圧(V)150.0、500.0ac
定格電流(A)1
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1箱(6個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様ミニチュアサイズ 高さ5.8 mmの低プロファイル設計です。( SMT 取り付けストレートタイプ)( DIP タイプの場合、取り付け高さはストレートで 5.3 mm 、ライトアングルで 3.6 mm になります) マルチコンタクト 2 列タイプは、マルチコンタクトを実現しており、 1 列タイプと比較して、実装領域の密度が 30 % 高くなっています 自動実装対応 このヘッダは、真空吸着領域を備え、エンボステープパッケージによる自動実装を確実にします また、チューブパッケージも選択できます ミニチュアサイズ
ピッチ(mm)1.25
極数4
シリーズDF13
定格電圧(V)150.0、500.0ac
定格電流(A)1
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1箱(9個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えて
ピッチ(mm)1.25
極数3
シリーズDF13
定格電圧(V)150
定格電流(A)1
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
仕様ミニチュアサイズ 高さ5.8 mmの低プロファイル設計です。( SMT 取り付けストレートタイプ)( DIP タイプの場合、取り付け高さはストレートで 5.3 mm 、ライトアングルで 3.6 mm になります) マルチコンタクト 2 列タイプは、マルチコンタクトを実現しており、 1 列タイプと比較して、実装領域の密度が 30 % 高くなっています 自動実装対応 このヘッダは、真空吸着領域を備え、エンボステープパッケージによる自動実装を確実にします また、チューブパッケージも選択できます ミニチュアサイズ
ピッチ(mm)1.25
極数4
シリーズDF13
定格電圧150.0 V 、 500.0 V ac
定格電流(A)1
表面処理コンタクト:錫
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1箱(26個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
1
2
次へ
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。