丸型コネクタHIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)当日出荷
シェルサイズ6材質シェル:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、コンタクト:真鍮、インサート:ポリフェニレンサルファイド(PPS)定格電圧100VAC、140VDC定格電流(A)2防塵防水性能IP67/68 - ほこり止め、防水型難燃性UL94 V-0コネクタプラグ、雄ピンポジション6動作温度(℃)-25~85適合ケーブル(Φmm)4.20~5.00(0.165インチ~0.197インチ)
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
ページ: 1/ 3
RFコネクタ日本モレックス(molex)税込¥1,066~¥969~