10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)39 幅(mm)10.7 ピッチ(mm)2 極数28 シリーズDF51 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF51 シリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント
1箱(25個)
1,260 税込1,386
欠品中

仕様ミニチュアサイズ 高さ5.8 mmの低プロファイル設計です。( SMT 取り付けストレートタイプ)( DIP タイプの場合、取り付け高さはストレートで 5.3 mm 、ライトアングルで 3.6 mm になります) マルチコンタクト 2 列タイプは、マルチコンタクトを実現しており、 1 列タイプと比較して、実装領域の密度が 30 % 高くなっています 自動実装対応 このヘッダは、真空吸着領域を備え、エンボステープパッケージによる自動実装を確実にします また、チューブパッケージも選択できます ミニチュアサイズ ピッチ(mm)1.25 極数4 シリーズDF13 定格電圧(V)150.0、500.0ac 定格電流(A)1 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(9個)
1,288 税込1,417
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えて ピッチ(mm)1.25 極数3 シリーズDF13 定格電圧(V)150 定格電流(A)1 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
650 税込715
5日以内出荷

ピッチ(mm)1.25 極数2 シリーズDF13 定格電圧29.9 V 、 150.0 V ac 定格電流(A)1 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ライトアングル
1箱(21個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ピッチ(mm)1.25 極数4 シリーズDF13 定格電圧(V)29.9、150.0ac 定格電流(A)1 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(8個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様ミニチュアサイズ 高さ5.8 mmの低プロファイル設計です。( SMT 取り付けストレートタイプ)( DIP タイプの場合、取り付け高さはストレートで 5.3 mm 、ライトアングルで 3.6 mm になります) マルチコンタクト 2 列タイプは、マルチコンタクトを実現しており、 1 列タイプと比較して、実装領域の密度が 30 % 高くなっています 自動実装対応 このヘッダは、真空吸着領域を備え、エンボステープパッケージによる自動実装を確実にします また、チューブパッケージも選択できます ミニチュアサイズ ピッチ(mm)1.25 極数10 シリーズDF13 定格電圧(V)150.0、500.0ac 定格電流(A)1 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1箱(6個)
1,420 税込1,562
翌々日出荷

ピッチ(mm)0.4 極数30 シリーズDF40 定格電圧(V)30 行数2 定格電流(mA)300 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板、基板対FPC 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
685 税込754
5日以内出荷

仕様1.25 mmピッチミニチュア圧着コネクタミニチュアサイズ マルチコンタクト 自動実装対応 ミニチュアサイズにもかかわらず、一体型の基本機能 ピッチ(mm)1.25 極数10 シリーズDF13 定格電圧(V)29.9、150.0ac 定格電流(A)1 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(9個)
2,250 税込2,475
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えて ピッチ(mm)1.25 極数3 シリーズDF13 定格電圧(V)150 定格電流(A)1 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
580 税込638
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えて ピッチ(mm)1.25 極数9 シリーズDF13 定格電圧(V)150 定格電流(A)1 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
1,188 税込1,307
5日以内出荷