コネクタHR41シリーズ圧着端子HIROSE(ヒロセ電機)4日以内出荷から7日以内出荷
汎用工具が使用可能。圧着端子は、JISC9711適合の圧着工具で結線可能です。端子接触部は、接触信頼性の高い金めっきを採用安全規格(UL、TUV)を取得。
用途プラスチックシェル屋外用防水コネクタ種類丸型結線方法圧着形状ストレート使用温度範囲(℃)-40~+105(一般定格)、-40~+65(UL規格認定定格)定格電圧(V)AC/DC1000端子の種類バラ端子定格電流(A)24(周囲温度25℃時)保存温度範囲(℃)-10~+60結線方式圧着メッキ厚(μm)接触部/0.2
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
ページ: 1/ 3
コネクタJST(日本圧着端子製造)税込¥571¥519
コネクタ本多通信工業税込¥65,780¥59,800