形状ストレート
種類角型
ピッチ(mm)0.5
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)50
定格電流(A)0.4
仕上(コンタクト-接触部)金
接触抵抗(mΩ)100(Max)
材質(コンタクト)銅合金
コンタクト形状メス
耐電圧(V/min)AC250
結線方法基板実装
種類角型
仕上(コンタクト-接触部)金めっき
結合方式ワンタッチ
コンタクト形状メス
耐電圧(V/min)AC250
結線方法基板実装
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。