ナイロンコネクタ :「黒 エポキシ」の検索結果
関連キーワード
スプリッターはY型の分岐コネクタです。
信号線の分岐などに使用しますが、投受光型光電センサや、シリンダー接近スイッチなどへの使用も可能です。
2種類の回路構成がありますので、用途によって使い分けてください。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連
種類丸型
形状Y形
全長(mm)51
使用温度範囲(℃)-20~105
定格電圧(V)AC/DC250
定格電流(A)4P-4 Total
保護等級IP67
一般的に『M12』と言われているサイズのコネクタです。
入力センサ・リミットスイッチなどから、出力アクチュエータまで幅広く使用することができます。
ストレートと90°アングルを取り揃えており、設置スペースに合わせて選択できます。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連
種類丸型
コンタクト形状メス・オス兼用
仕様両側
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~75
定格電圧(V)AC/DC250
定格電流(A)4
保護等級IP67
色(本体)灰
特性耐油性/難燃性/可動性
適合電線範囲 AWG(#)20
一般的に『M12』と言われているサイズのコネクタです。
入力センサ・リミットスイッチなどから、出力アクチュエータまで幅広く使用することができます。
ストレートと90°アングルを取り揃えており、設置スペースに合わせて選択できます。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連
種類丸型
仕様片側
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~75
定格電圧(V)AC/DC250
定格電流(A)4
保護等級IP67
色(本体)灰
適合電線範囲 AWG(#)20
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ナイロンコネクタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。