ナイロンコネクタ :「屋外用 ハウジング」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど タイプ中継用 ピッチ(mm)5.8 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)300 耐電圧AC1700 r.m.s 定格電流(A)(最大)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど タイプ中継・基板用 ピッチ(mm)5.8 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)300 耐電圧AC1700 r.m.s 定格電流(A)(最大)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど ハウジング白色 タイプ中継用 ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)250 耐電圧AC1000 r.m.s 定格電流(A)(最大)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)15 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど ハウジング黒色 タイプ中継用 ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)250 耐電圧AC1000 r.m.s 定格電流(A)(最大)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)15 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど ハウジング白色 タイプ中継・基板用 ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)250 耐電圧AC1000 r.m.s 定格電流(A)(最大)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)15 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)