ナイロンコネクタ :「DAC」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクト電源アダプタ 24極 16A 500 V ac 1袋 5個入
HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ及び B24 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベース用の Phoenix Contact Terminal Adapter ピンインサートは、制御キャビネットの右側に 24 ポジションの位置を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ プ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:B24●メーカーサイズコード:B24●定格電圧:500 V ac●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:B24●コード番号:216-3648 アズワン品番65-7508-16
1袋(5個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左側の制御キャビネットパネルに使用するオスインサートを備えています。接続方法:ねじ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B6●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:HC-B 6-A-UT-PEL - M です●コード番号:216-2800 アズワン品番65-7504-36
1袋(5個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、右側の制御キャビネットパネルに使用するオスインサートを備えています。接続方法:ねじ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B24●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:HC-B 24-A-UT-PER-M●コード番号:213-0045 アズワン品番65-7520-73
1袋(5個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左側の制御キャビネットパネルに使用するオスインサートを備えています。接続方法:ねじ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B6●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:HC-B 6-A-UT-PEL - M です●コード番号:224-9785 アズワン品番65-7631-75
1袋(5個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、右側の制御キャビネットパネルに使用するオスインサートを備えています。接続方法:ねじ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B16●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:HC-B 16-A-UT-PER-M●コード番号:213-0044 アズワン品番65-7525-75
1袋(5個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、右側の制御キャビネットパネルに使用するメスインサートを備えています。接続方法:ねじ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●シリーズ番号:HC-B 6-A-UT-PER-F●コード番号:224-9788 アズワン品番65-7591-13
1袋(5個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、右側の制御キャビネットパネルに使用するメスインサートを備えています。接続方法:プッシュイン
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B6●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:HC-B 6-A-DT-PER-M●コード番号:216-2802 アズワン品番65-7502-70
1袋(5個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左の制御キャビネットパネルに使用するオスインサート右 PE 接続を備えています。接続:プッシュイン
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:10A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:D40●定格電圧:250 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:HC-D 40-A-TWIN-PEL - M です●コード番号:213-0036 アズワン品番65-7525-89
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

。Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、右側の制御キャビネットパネルに使用するオスインサートを備えています。接続方法:プッシュイン
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B6●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●シリーズ番号:HC-B 6-A-DT-PER-F●コード番号:216-2801 アズワン品番65-7709-68
1袋(5個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト端子アダプタ
Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter オスインサート( 64 ポジション)です。コンタクトは銅合金材製です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III
仕様●種類:端子アダプタ●定格電流:10A●コード番号:213-0056 アズワン品番65-7525-42
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、右側の制御キャビネットパネルに使用するオスインサートを備えています。接続方法:プッシュイン
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●シリーズ番号:HC-B 16-A-DT-PER-F●コード番号:216-2806 アズワン品番65-7707-99
1袋(5個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト端子アダプタ
。Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter オスインサート( 40 ポジション)です。コンタクトは銅合金材製です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III
仕様●種類:端子アダプタ●定格電流:10A●コード番号:213-0049 アズワン品番65-7530-06
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電源アダプタ 10極 16A 500 V ac 1袋 5個入
HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ及び B10 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベース用の Phoenix Contact Terminal Adapter ソケットインサートは、10 ポジションで左側の制御キャビネットパネルに使用できます。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ ねじ接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:B10●メーカーサイズコード:B10●定格電圧:500 V ac●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:B10●コード番号:224-9786 アズワン品番65-7631-76
1袋(5個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電源アダプタ 16極 16A 500 V ac 1袋 5個入
。HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ及び B16 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベース用の Phoenix Contact Terminal Adapter ピンインサートは、制御キャビネットの右側に 16 ポジションの位置を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:B16●メーカーサイズコード:B16●定格電圧:500 V ac●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:B16●コード番号:216-3646 アズワン品番65-7504-41
1袋(5個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電源アダプタ 24極 16A 500 V ac 1袋 5個入
HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ及び B24 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベース用の Phoenix Contact Terminal Adapter ピンインサートは、制御キャビネットの左側に 24 ポジションの位置を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
仕様●極数:24●定格電流:16A●シリーズ:B24●メーカーサイズコード:B24●定格電圧:500 V ac●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:B24●コード番号:216-3647 アズワン品番65-7507-45
1袋(5個)
78,980 税込86,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電源アダプタ 16極 16A 500 V ac 1袋 5個入
HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ及び B16 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベース用の Phoenix Contact Terminal Adapter ソケットインサートは、制御キャビネットの左側に 16 ポジションの位置を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:B16●メーカーサイズコード:B16●定格電圧:500 V ac●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:B16●コード番号:216-3644 アズワン品番65-7502-95
1袋(5個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電源アダプタ 10極 16A 500 V ac 1袋 5個入
。HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ及び B10 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベース用の Phoenix Contact Terminal Adapter ソケットインサートは、制御キャビネットの右側に 10 ポジションの位置を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ ねじ接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:B10●メーカーサイズコード:B10●定格電圧:500 V ac●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:B10●コード番号:213-0133 アズワン品番65-7514-87
1袋(5個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電源アダプタ 16極 16A 500 V ac 1袋 5個入
HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ及び B16 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベース用の Phoenix Contact Terminal Adapter ピンインサートは、制御キャビネットの左側に 16 ポジションの位置を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:B16●メーカーサイズコード:B16●定格電圧:500 V ac●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:B16●コード番号:216-3645 アズワン品番65-7503-78
1袋(5個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電源アダプタ 40極 10A 250 V ac
HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ用の Phoenix Contact Terminal Adapter メスインサート及び B16 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベースは、40 ポジションで動作します。制御キャビネットの右側には、左 PE 接続があります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:10A●シリーズ:D40●メーカーサイズコード:D40●定格電圧:250 V ac●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:D40●コード番号:213-0108 アズワン品番65-7524-35
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電源アダプタ 24極 16A 500 V ac 1袋 5個入
HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ用の Phoenix Contact Terminal Adapter メスインサート及び B24 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベースは、24 ポジションで提供されます。制御キャビネットの右側には左側の保護導体接続があります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ ねじ接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:B24●メーカーサイズコード:B24●定格電圧:500 V ac●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:B24●コード番号:213-0134 アズワン品番65-7523-43
1袋(5個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter ソケットインサートは、プッシュイン接続の制御キャビネットの左側に使用できます。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 接続断面積: 22 → 12 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B10●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●シリーズ番号:該当しません●コード番号:204-7752 アズワン品番65-7573-94
1袋(5個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter ソケットインサートは、プッシュイン接続の制御キャビネットの左側に使用できます。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 接続断面積: 22 → 12 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B24●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●シリーズ番号:該当しません●コード番号:204-7686 アズワン品番65-7582-81
1袋(5個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左側の制御キャビネットパネルとねじ接続接続方式に使用するソケットインサートを備えています。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 20 → 14 接続断面積 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Com
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:DINレール●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●コード番号:201-4051 アズワン品番65-7735-59
1袋(5個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter ソケットインサートは、プッシュイン接続の制御キャビネットの右側に使用できます。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 接続断面積: 22 → 12 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B24●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●シリーズ番号:該当しません●コード番号:204-7744 アズワン品番65-7580-36
1袋(5個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter ピンインサートは、制御キャビネットねじ接続の右側に使用できます。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 20 → 14 接続断面積 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B10●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:該当しません●コード番号:204-7761 アズワン品番65-7580-59
1袋(5個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter ソケットインサートは、プッシュイン接続の制御キャビネットの左側に使用できます。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 接続断面積: 22 → 12 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B6●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●シリーズ番号:該当しません●コード番号:204-7684 アズワン品番65-7582-58
1袋(5個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

。Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter ピンインサートは、ねじ接続の左制御キャビネットパネルに使用できます。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 20 → 14 接続断面積 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:DINレール●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●コード番号:201-4049 アズワン品番65-7735-51
1袋(5個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左側の制御キャビネットパネルとねじ接続接続方式に使用するピンインサートを備えています。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 20 → 14 接続断面積 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:DINレール●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:201-4050 アズワン品番65-7743-74
1袋(5個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

。Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter オスインサート d64 シリーズ 64 極は、制御キャビネットの左側に保護導体接続、ねじ接続に対応します。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 接続断面積: 22 → 12 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:10A●シリーズ:HC●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:250 V●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●コード番号:201-6189 アズワン品番65-7746-94
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左側の制御キャビネットパネルに使用するソケットインサートを備えています。このアダプタで使用する接続方法は、ねじ接続です。コネクタは、負荷 / 電圧がない場合にのみ動作可能です。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 20 → 14 接続断面積 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:DINレール●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:201-4048 アズワン品番65-7736-18
1袋(5個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

。Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左側の制御キャビネットパネルに使用するソケットインサートを備えています。このアダプタで使用する接続方法は、ねじ接続です。コネクタは、負荷 / 電圧がない場合にのみ動作可能です。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 20 → 14 接続断面積 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:DINレール●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:201-5401 アズワン品番65-7757-47
1袋(5個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング