ナイロンコネクタ :「M-213」の検索結果
関連キーワード
。サイズ D7 の Phoenix スリーブハウジングは、シングルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材と黒色でできています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:213-0035
アズワン品番65-7530-26
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
Phoenix Contact サイズ B6 スリーブハウジングには、シングルロックラッチが付いています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●コード番号:213-0102
アズワン品番65-7485-07
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
Phoenix Contact サイズ B6 スリーブハウジングには、シングルロックラッチが付いています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●コード番号:213-0103
アズワン品番65-7524-44
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Phoenix Contact カップリングハウジングは、シングルロックラッチを備え、ダイキャストアルミ素材で製造され、塩水に耐性を備えています。ケーブルアウトレットが 1 つあります。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●コード番号:213-0106
アズワン品番65-7526-10
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
サイズ B16 の Phoenix スリーブハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。寸法は 76 mm x 44 mm x 93.5 mm ( H x W x L )です。ケーブルアウトレット:横方向 耐塩水 保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M32●コード番号:213-0026
アズワン品番65-7523-59
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
Phoenix Contact B6 ボックス取り付けベースには、シングルロックラッチも備えており、コンタクトインサート HC-B6、BB10、DD24、M Tall ハウジングにケーブルを 2 つずつ用意するため、配線スペースが大きくなるようになっています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M20 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮します
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●コード番号:213-0105
アズワン品番65-7524-31
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
Phoenix Contact サイズ B6 スリーブハウジングには、シングルロックラッチが付いています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●コード番号:213-0101
アズワン品番65-7526-93
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
。Phoenix Contact サイズ B6 スリーブハウジングには、シングルロックラッチが付いています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●コード番号:213-0104
アズワン品番65-7523-13
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
。サイズ D7 の Phoenix スリーブハウジングは、シングルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M25●コード番号:213-0033
アズワン品番65-7530-25
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
サイズ B24 の Phoenix スリーブハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M25●コード番号:213-0027
アズワン品番65-7520-74
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
サイズ D7 の Phoenix スリーブハウジングは、シングルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M25●コード番号:213-0032
アズワン品番65-7524-15
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、ダブルロッキングラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M32 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮します
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●コード番号:213-0029
アズワン品番65-7520-75
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
Phoenix Contact B24 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B24、BB46、d64、DD108、HV10/16、M 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M32 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●コード番号:213-0031
アズワン品番65-7524-14
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、ダブルロッキングラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮します
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:213-0028
アズワン品番65-7495-31
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、右側の制御キャビネットパネルに使用するオスインサートを備えています。接続方法:ねじ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B24●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:HC-B 24-A-UT-PER-M●コード番号:213-0045
アズワン品番65-7520-73
1袋(5個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、右側の制御キャビネットパネルに使用するオスインサートを備えています。接続方法:ねじ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B16●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:HC-B 16-A-UT-PER-M●コード番号:213-0044
アズワン品番65-7525-75
1袋(5個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左の制御キャビネットパネルに使用するオスインサート右 PE 接続を備えています。接続:プッシュイン
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:10A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:D40●定格電圧:250 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:HC-D 40-A-TWIN-PEL - M です●コード番号:213-0036
アズワン品番65-7525-89
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
HC-M-PN3 モジュールに使用される Phoenix Contact 空圧ソケット。Delrin アセタール素材と黒色でできています。周囲温度: -40 → 80 ℃
仕様●シリーズ: HC-M●種類:空圧コンタクト●併用可能製品:HC-M-PN3 モジュール●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:213-0059
アズワン品番65-7502-32
1袋(10個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
HC-M-PN3 モジュールに使用される Phoenix Contact 空圧ピン。Delrin アセタール素材と黒色でできています。周囲温度: -40 → 80 ℃
仕様●シリーズ: HC-M●種類:空圧コンタクト●併用可能製品:HC-M-PN3 モジュール●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:213-0058
アズワン品番65-7525-44
1袋(10個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
HC-M-PN3 モジュール用バルブ付き Phoenix Contact 空圧ソケット。Delrin アセタール素材と黒色でできています。周囲温度: -40 → 80 ℃
仕様●シリーズ: HC-M●種類:空圧コンタクト●併用可能製品:HC-M-PN3 モジュール●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:213-0060
アズワン品番65-7524-89
1袋(10個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。