ナイロンコネクタ :「cタイプコネクター」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。HanR Cモジュール。電源回路用の3つのコンタクト 最大5 mm及び7.5 mmの直径の2つの範囲 極性化されたモジュール 4 mm 及び6 mm のケーブルに対応する圧着コンタクトを用意 挿抜回数: 500
仕様●シリーズ:HAN C●種類:圧着コンタクト●併用可能製品:圧着モジュール●定格電流:40A●適合電線サイズmm2 Min:10mm2●適合電線サイズmm2 Max:10mm2●結線方法:圧着●コード番号:842-7696 アズワン品番65-7776-99
1袋(25個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷