201件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●種類:保護カバー●コード番号:221-8707 アズワン品番65-7585-90
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様●種類:保護カバー●コード番号:221-8710 アズワン品番65-7585-95
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

。Amphenol 産業用保護カバーは、E16 サイズです。IP クラスかん合 IP68
仕様●種類:保護カバー●コード番号:221-8706 アズワン品番65-7586-43
1箱(10個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Amphenol 産業用保護カバーは、E16 サイズです。IP クラスかん合 IP68
仕様●種類:保護カバー●コード番号:221-8709 アズワン品番65-7585-92
1箱(10個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:3●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5666 アズワン品番65-7639-57
1袋(900個)
67,980 税込74,778
4日以内出荷

Amphenol 保護カバーは、メスケーブルコネクタIP67 IP クラスかん合
仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:2●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5658 アズワン品番65-7591-68
1袋(10個)
959 税込1,055
7日以内出荷

仕様●併用可能製品:ケーブルコネクタ●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:4●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5670 アズワン品番65-7634-18
1袋(900個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

メスケーブルコネクタ用 Amphenol 保護カバーには、3 つのポジションがあります。IP67 IP クラスかん合
仕様●併用可能製品:ケーブルコネクタ●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:3●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5667 アズワン品番65-7591-49
1袋(5個)
549 税込604
7日以内出荷

。メスケーブルコネクタ用 Amphenol 保護カバーには、6 つのポジションがあります。IP67 IP クラスかん合
仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:6●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5678 アズワン品番65-7591-76
1袋(5個)
869 税込956
7日以内出荷

メスケーブルコネクタ用 Amphenol 保護カバーには、4 つのポジションがあります。IP67 IP クラスかん合
仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:4●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5672 アズワン品番65-7646-02
1袋(5個)
859 税込945
7日以内出荷

Amphenol のメスケーブルコネクタ用保護カバーには、12 ポジションがあります。IP67 IP クラスかん合
仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:12●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5656 アズワン品番65-7643-96
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:12●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5655 アズワン品番65-7640-19
1袋(450個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:6●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5677 アズワン品番65-7593-57
1袋(750個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

Amphenol Industrial 5 極メスモジュールは、1000 V と 16 A の安全圧着終端です。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:モジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2045 アズワン品番65-7658-35
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Amphenol Industrial 保護カバーは、堅牢で耐久性に優れた構造、EMC 保護性能、耐振性を備え、過酷な環境での産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
仕様●併用可能製品:コネクタ●シリーズ:Heavy mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8750 アズワン品番65-7584-55
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

Amphenol Industrial 5 極オスモジュールは、1000 V と 16 A の定圧着終端です。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:モジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2047 アズワン品番65-7652-70
1袋(5個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

Amphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタハウジングは、低プロファイルのシングルサイドエントリです。IP20 保護等級です
仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:C146●ねじサイズ:PG21●コード番号:229-2034 アズワン品番65-7622-01
1袋(35個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

E6 サイズのヘビーデューティ電源コネクタに使用する Amphenol 産業用 EMC ハウジングバルクヘッドハウジングです。保護等級は IP65 です
仕様●タイプ:コネクタハウジング●シリーズ:C146●ねじサイズ:E6●コード番号:229-2039 アズワン品番65-7658-33
1袋(10個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

Amphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタハウジングは、低プロファイルのシングルサイドエントリです。シングルレバーロックシステムを備えています。保護等級は IP65 です
仕様●タイプ:コネクタハウジング●シリーズ:C146●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2032 アズワン品番65-7650-41
1袋(45個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

E6 サイズの Amphenol 産業用ハウジングスプリングカバーは、シングルレバーを備え、ヘビーデューティ電源コネクタに使用します。保護等級は IP65 です
仕様●タイプ:コネクタハウジング●シリーズ:C146●ねじサイズ:E6●コード番号:229-2030 アズワン品番65-7621-28
1袋(10個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Amphenol 産業用低プロファイルフードは、A16 サイズで、シングルレバーサイドエントリを備えています。ねじサイズは M25 x 1.5 です。保護等級は IP65 です
仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M25 x 1.5●コード番号:229-2041 アズワン品番65-7634-65
1袋(10個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

Amphenol 産業用メスインサート( 24 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2029 アズワン品番65-7649-56
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

Amphenol 産業用メスインサート( 16 極)は、250 V、16 A の定使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●極数:16●定格電流:16A●シリーズ:C146●メーカーサイズコード:A16●定格電圧:250 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:C146●コード番号:229-2027 アズワン品番65-7568-21
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

Amphenol 産業用オスインサート( 6 極)は、500 V、16 A 定格です。使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2007 アズワン品番65-7633-38
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

Amphenol 産業用オスインサート( 16 極)は、500 V、16 A 定格です。使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2014 アズワン品番65-7624-50
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

Excel Mate MSDは安全で信頼性の高いソリューションで、HEVサービスを提供します。HVコンタクトを分離する前にHVIL回路を開くための2段階のレバーを装備し、内部の高電圧バッテリパックの接続を解除して短絡から保護する、工具を使用しないソリューションです。レセプタクルアセンブリのいずれのHV導電性コンタクトにも触れないでください。内蔵HVILL x 1 独自の冷却構造 Amphenol Radsok技術による高電流コンタクト 取り外しに工具は不要 各種ヒューズ定格 レセプタクルは前面取り付け又は背面取り付けが可能 用途 内部の高電圧バッテリパックの接続を解除して短絡から保護する、工具を使用しないソリューションです。
仕様●シリーズ:MSD●定格電流:450A●動作電圧:1000 V, 1500V●コネクタジェンダー:オス●コンタクトジェンダー:メス●結線方法:スクリュー●色:オレンジ●幅:117mm●コード番号:174-1977 アズワン品番65-7713-96
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷

Amphenol 産業用メスインサート( 6 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2019 アズワン品番65-7633-93
1袋(10個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

Amphenol 産業用メスインサート( 10 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2010 アズワン品番65-7659-50
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

。Amphenol Industrial オスモジュール RJ45 は 4 極です。400 V、13 A 定格、圧着終端処理済みです。温度範囲は -20 → 100 ℃ ですIP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:シリーズ C146 モジュラシステム●タイプ:RJ45モジュール●定格電流:13A●シリーズ:C146●オス/メス:オス●コード番号:229-2049 アズワン品番65-7624-52
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

Amphenol 産業用オスインサート( 10 極)は、250 V、16 A の定使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2012 アズワン品番65-7625-98
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

Amphenol 産業用オスインサート( 24 極)は、500 V、16 A 定格です。使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2018 アズワン品番65-7650-77
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

Amphenol Powerlok コネクタ PL182 は、70 mm 2 用 2 極ストレートケーブルプラグ、HVIL コンタクト付き。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL182●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4821 アズワン品番65-7669-57
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Amphenol の 10 極産業用メスインサートは、250 V、16 A の使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:C146●メーカーサイズコード:A10●定格電圧:250 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:C146●コード番号:229-2025 アズワン品番65-7624-49
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

Amphenol 産業用オスインサート( 16 極)は、250 V、16 A の定使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2016 アズワン品番65-7635-25
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

Amphenol Powerlok コネクタ PL184X-41 は、HVIL コンタクトを備えた 4 mm 2 ケーブル用の 4POS プラグです。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:40.0A●シリーズ:PL084X●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4810 アズワン品番65-7698-32
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

Amphenol Powerlok コネクタ PL183 は、50 mm 2 ケーブル用の 3 極ケーブルストレートプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL183●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4786 アズワン品番65-7669-71
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

。Amphenol Powerlok コネクタ PL18 は、50 mm 2 ケーブル用の 1 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL18●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4784 アズワン品番65-7547-35
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

。Amphenol Powerlok コネクタ PL18 は、70 mm 2 ケーブル用の 1 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL18●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4753 アズワン品番65-7671-25
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

。Amphenol Powerlok コネクタ PL18 は、35 mm 2 ケーブル用の 1 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL18●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4812 アズワン品番65-7669-72
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

。Amphenol の産業用ハウジングは、堅牢で耐久性に優れた構造、優れた EMC 保護性能、耐振性により、過酷な環境で産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。バルクヘッド取り付け
仕様●タイプ:バルクヘッドハウジング●シリーズ:C146●コード番号:221-8711 アズワン品番65-7585-89
1箱(10個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷