38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P●コード番号:221-8723 アズワン品番65-7586-25
1箱(10個)
30,980 税込34,078
欠品中

仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P●コード番号:221-8718 アズワン品番65-7586-49
1箱(10個)
33,980 税込37,378
欠品中

仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0253 アズワン品番65-7784-05
1箱(60個)
769,800 税込846,780
欠品中

仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P, 15P●コード番号:221-8721 アズワン品番65-7585-72
1箱(10個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Amphenol 産業用フードサイズ E10 は、ダブルレバーと TOP エントリを備えています。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P●コード番号:221-8724 アズワン品番65-7585-03
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

Amphenol 産業用フードサイズ E10 は、ダブルレバーとサイドエントリを備えています。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P●コード番号:221-8719 アズワン品番65-7584-85
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

Amphenol 産業用フードサイズ E6 には、シングルレバー及びサイドエントリがあります。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:6P●コード番号:221-8713 アズワン品番65-7541-18
1箱(10個)
29,980 税込32,978
欠品中

仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0255 アズワン品番65-7781-48
1個
12,980 税込14,278
欠品中

仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M25●ポール形式:16P●コード番号:221-8725 アズワン品番65-7540-47
1箱(10個)
35,980 税込39,578
欠品中

Amphenol 産業用フードサイズの E24 は、ダブルレバーとサイドエントリを備えています。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M25●ポール形式:24P●コード番号:221-8729 アズワン品番65-7540-22
1箱(10個)
37,980 税込41,778
欠品中

Amphenol 産業用フードサイズの E24 は、ダブルレバーと TOP エントリを備えています。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M32●ポール形式:24P●コード番号:221-8731 アズワン品番65-7543-03
1箱(10個)
36,980 税込40,678
欠品中

仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:6P●コード番号:221-8716 アズワン品番65-7540-40
1箱(10個)
47,980 税込52,778
欠品中

仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:16P, 25P●コード番号:221-8727 アズワン品番65-7540-21
1箱(10個)
49,980 税込54,978
欠品中

仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0265 アズワン品番65-7783-77
1箱(60個)
829,800 税込912,780
欠品中

仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0214 アズワン品番65-7783-13
1箱(100個)
669,800 税込736,780
7日以内出荷

仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0231 アズワン品番65-7783-30
1箱(100個)
1,198,000 税込1,317,800
欠品中

1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0266 アズワン品番65-7781-22
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:221-8752 アズワン品番65-7540-80
1袋(100個)
13,980 税込15,378
欠品中

。Amphenol 産業用オスピンコンタクトは、直径 1.6 mm の圧着終端を備えています。このヘビーメイト R コネクタは、過酷な産業環境に対応して設計され、堅牢な設計を備えています。最大ワイヤゲージ: 0.34 mm 2 最小ワイヤゲージ 0.14 mm 2
仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:221-8753 アズワン品番65-7585-41
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0213 アズワン品番65-7781-92
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

Amphenol 産業用フードサイズ A10 には、シングルレバー及びサイドエントリがあります。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P, 15P●コード番号:221-8722 アズワン品番65-7585-47
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0277 アズワン品番65-7783-91
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0215 アズワン品番65-7783-14
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

仕様●シリーズ:HVSL●併用可能製品:HVSLコネクタ●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:239-9468 アズワン品番65-7488-47
1袋(10個)
1,798 税込1,978
欠品中

仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0233 アズワン品番65-7784-31
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0199 アズワン品番65-7781-15
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0261 アズワン品番65-7783-45
1箱(60個)
839,800 税込923,780
欠品中

仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0251 アズワン品番65-7781-39
1箱(60個)
769,800 税込846,780
欠品中

仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0271 アズワン品番65-7784-29
1箱(100個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

Amphenol 取り外し工具のコンタクトサイズは 12 種類です。RoHS対応(2022年10月現在) 熱可塑性樹脂製
仕様●種類:取り外し工具●シリーズ:AT11●端子サイズ:12mm●コード番号:224-5690 アズワン品番65-7641-49
1袋(100個)
19,980 税込21,978
欠品中

サイズ 12 のコンタクトは 12-14 AWG のワイヤ範囲に対応し、サイズ 16 のコンタクトは 14-20 AWG に対応します。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ (定格電流) 熱可塑樹脂 / 一体型ラッチでかん合 1500 V 以上 750 mm に配置した場合、切り離されたり、緩んだりしないで、8 回コンクリートに落としたりしないでください 3 軸( X、Y、Z )ごとに 50 g の力が加わった場合、ラッチが外れたり、不連続になったりすることはありません。 振動による機械的又は物理的特性の劣化なしで連続導通(シネスイープ時の最大加速: 20 g、10 ~ 2000 Hz ) 直接引きを受ける場合、コンタクトは 25 lbs の最小引き抜き力を実現します コネクタ保持 (Connector Retention) - 25 ポンドの既存のワイヤバンドルによって引き寄せられた 合致したコネクタコンタクト数を最大 100 lbs に倍します負荷を 30 秒間かけます -55 → +125 ℃ で 10 回のサイクルで晒され、コネクタの通常の動作に悪影響を与えません 25 ℃ で 1000 M Ω 以上 100 サイクルの接続の切断に続いて、機械的または電気的な劣化は明らかではありません サイズ 16 コンタクト( 16 AWG 導体) - 13 A テスト電流で 100 mV ドロップ最大 かん合された接続は、正しく配線され、+125 ℃ のオーブンで 1 時間使用した後、電子的な性能を失わずに 1 m の水深ですぐに設置できます12 ポジションレセプタクルフランジ取り付けコネクタ、ピン、茶、キー C、強化キー、エンドキャップ付き
仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:茶●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5923 アズワン品番65-7673-19
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0252 アズワン品番65-7782-79
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0225 アズワン品番65-7782-91
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0230 アズワン品番65-7780-33
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0241 アズワン品番65-7782-12
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0206 アズワン品番65-7783-83
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0228 アズワン品番65-7783-52
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷