電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 40m3/h。シリーズ = RL 90 N。高さ = 120.6mm。幅 = 120.6mm。奥行 = 37.3mm。寸法 = 120.6 x 120.6 x 37.3mm。ファン回転速度 = 2500rpm。騒音レベル = 58dB。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 104.8 x 100.8mm。整流タイプ = エレクトロニック。垂直取り付け穴の間隔 = 104.8mm。ebm-papst DC 遠心ファンebm-papst 遠心ファンは、ファン速度 2500 rpm で 40 m 3 /h のエアフローを備え、供給電圧定格は 24 V dc です。遠心式フラットパックラジアルコンパクトファンです。速度信号、ボールベアリング、及びワイヤリードの電源接続で有効になります。このファンは、ガラス繊維強化プラスチックインペラのスクロールハウジングを備えています。ファン速度により、シングルストランド 22 AWG 、 TR 64 リード、及び順方向カーブインペラを使用して、軸流空気の吸気と遠心排気が排気口方向から出力されます。この DC 軸流コンパクトファンは、中程度の圧力を発生させる高エア性能に適しています。ファンブレードを通過するエアの流れは回転軸に対して平行です。特長と利点スペースが限られた用途向けに設計されています 空気の流れは、吸気に対して直角になっています 高い静圧性能 接続はワイヤ終端です ロックによるローター保護 ボールベアリングタイプ 高温低電力動作用途セントラルエアコンユニット又はビルの換気システム 自動車 鉄道 電子製品 医療 家庭 通気 空調 冷却システム認定UL認定 CSA VDE CE認証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ブロアタイプ = 遠心分離。シリーズ = D3G133。ベアリングタイプ = ボール。カーブの方向 = 前方向。ebm-papst 遠心ブロワebm-papst D3G133 シリーズ 230 V ac デュアルインレット遠心ブロワは、外部ローターモータと電子的に整流されたモータを備えています。ブロワはインペラに内蔵されており、取り付け寸法が小さくなっています。EC モータは非常に静かで、最大 90 % の効率で動作します。特長と利点エアフローは 890 m 3 / 時間です ファン回転数: 1270 rpm用途セントラルエアコンユニット又はビルの換気システム 自動車 鉄道 電子製品 医療 家庭 通気 空調 冷却システム認定IP54等級
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
電源電圧 = 12 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 40m3/h。シリーズ = RL 90 N。高さ = 120.6mm。幅 = 120.6mm。奥行 = 37.3mm。寸法 = 120.6 x 120.6 x 37.3mm。ファン回転速度 = 2500rpm。騒音レベル = 58dB。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 104.8 x 100.8mm。整流タイプ = エレクトロニック。水平取り付け穴の間隔 = 100.8mm。フラットパック/ラジアルファン. スペースの限られた用途向けに設計されている エアフローが吸気に対して直角になっている 高い静圧性能 接続はワイヤ終端です ロックによるローター保護 ボールベアリングタイプ 高温低電力動作
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
電源電圧 = 12 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 75m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 201mm。奥行 = 50mm。寸法 = 47.5 x 201 x 50mm。ファン回転速度 = 4400rpm。騒音レベル = 49dB。ベアリングタイプ = ボール。整流タイプ = エレクトロニック。ebm-papst 接線方向送風ebm-papst CrossFlow 接線ブロワは、 75 m 3 /h のエアフローと、定格供給電圧 12 V dc を備えています。洗浄可能なフィルタ、内部フィルタガード、固定具付きフロントグリルを備えています。この製品の優れた特長は、比較的低いカウンタ圧力での高風量と非常に優れたノイズ特性です。また、ユニットは、モータを底にして水平又は垂直に取り付けることもできます。これは、 AWG 24 、 TR 64 接続の単線の高品質硬質アルミで製造されています。長さは 47.5 mm 、幅は 201 mm 、奥行きは 50 mm です。コンパクトで高効率です。特長と利点インペラはアルミニウム製 PSC (永久スプリットコンデンサ)モータ。モータ内のベアリング及びカウンタベアリグはボールベアリング 突出部はアルミニウム製 エンドプレートは黒粉体コーティング塗装仕上げ 整流タイプは電子です グリル付きのブロワーにはフィルタメディア付属用途ストーブジャケットの冷却 蓄熱式ヒーター オーバーヘッドプロジェクタ 日焼けのベッド エアコンと暖房ユニット認定DIN41494 UL認定 CE認証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
電源電圧 = 12 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 100m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 258mm。奥行 = 50mm。寸法 = 47.5 x 258 x 50mm。ファン回転速度 = 4250rpm。騒音レベル = 51dB。ベアリングタイプ = ボール。整流タイプ = エレクトロニック。ebm-papstクロスフローブロワー. ebm-papstクロスフローブロワーは、さまざまな要件に対する信頼性と汎用性に優れたソリューションです。 ebm-papstクロスフローブロワーの非常に優れた特長は、比較的低い対圧で大きな風量を発生させ、静音性にも非常に優れている点です。 さらに、モータを下にした状態で、ユニットを水平方向でも垂直方向でも設置できます。 用途には、ストーブ外縁部の冷却、蓄熱ヒーター、OHP、日焼けサロン、エアコン、暖房ユニットなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
電源電圧 = 12 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 28m3/h。シリーズ = RL 48。高さ = 75.5mm。幅 = 75.2mm。奥行 = 27mm。寸法 = 75.5 x 75.2 x 27mm。ファン回転速度 = 4400rpm。騒音レベル = 57dB。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 67.1 x 45.7mm。整流タイプ = エレクトロニック。垂直取り付け穴の間隔 = 67.1mm。ebm-papst 遠心ファンebm-papst 遠心ファンは、エアフローが 28 m 3 /h で、供給電圧定格が 12 V dc です。ガラス繊維強化プラスチック製のスクロールハウジングとガラス繊維強化プラスチックインペラを備えています。ファン速度が 2750 rpm のとき、軸流の空気取り入れ口、遠心式の空気排気口からのエアフロー方向の出力が可能です。 1 本のストランドは 26 AWG 、 TR 64 リードはフォワードカーブのインペラを備えています。このコンパクトファンは、中程度の圧力を発生させる高エア性能に適しています。長さは 75.5 mm 、幅は 75.2 mm 、奥行きは 27 mm です。ファンブレードを通過するエアの流れは回転軸に対して平行です。特長と利点空気の流れは、吸気に対して直角になっています 高い静圧性能 接続はワイヤ終端です ロックによるローター保護 ボールベアリングタイプ 高温低電力動作用途セントラルエアコンユニット又はビルの換気システム 自動車 鉄道 電子製品 医療 家庭 通気 空調 冷却システム認定UL認定 CSA VDE CE認証 EAC 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 75m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 50mm。奥行 = 201mm。寸法 = 47.5 x 50 x 201mm。騒音レベル = 49dB(A)。ベアリングタイプ = ボール。整流タイプ = エレクトロニック。ebm-papstクロスフローブロワー. ebm-papstクロスフローブロワーは、さまざまな要件に対する信頼性と汎用性に優れたソリューションです。 ebm-papstクロスフローブロワーの非常に優れた特長は、比較的低い対圧で大きな風量を発生させ、静音性にも非常に優れている点です。 さらに、モータを下にした状態で、ユニットを水平方向でも垂直方向でも設置できます。 用途には、ストーブ外縁部の冷却、蓄熱ヒーター、OHP、日焼けサロン、エアコン、暖房ユニットなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
『ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります
- ブロワ本体
- ブロワその他関連用品
冷却(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。