24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「フレーム寸法(mm)」から絞り込む
モーターくま取りモータ 材質(フレーム)アルミニウム 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21) 形状角形 厚さ(mm)25 質量(g)370 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 入力方式端子 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% サイズ(mm)120×120 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)38 質量(g)550 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 モーターくま取りモータ 入力方式端子 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)120×120 保護方式インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(フレーム)アルミニウム 材質(羽根)プラスチック UL94V-0 接続方式二端子タイプ 形状角形 羽根:黒 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて) 色(フレーム) 絶縁耐圧AC1800V 3s 材質(端子)ファストン#110 相当品 環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと 材質(軸受)ボールベアリング
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21) 形状角形 厚さ(mm)25 質量(g)290 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 モーターくま取りモータ 入力方式端子 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)92×92 保護方式インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モーターくま取りモータ 保護方式インピーダンスプロテクト 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂 サイズ(mm)80×80 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スピードタイプ標準スピード モーターコンデンサモータ 厚さ(mm)51 質量(g)1000 タイプ大風量・高静圧タイプ・産業機器・電算機の周辺機器用に最適 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 入力方式端子 最大風量(m3/min)5.3/6.4(50Hz/60Hz) 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 音圧レベル(dB)51/56(50Hz/60Hz) 入力(W)(50/60Hz)27/25 最大静圧(Pa)147/196(50Hz/60Hz) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)Φ170×150 保護方式サマールプロテクト 定格回転速度(min-1[r.p.m])2900/3500(50Hz/60Hz) 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(フレーム)アルミニウム 材質(羽根)プラスチック UL94V-0 形状- 厚さ(mm)38 羽根:黒 質量(g)800 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト 最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて) 色(フレーム) 音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz) 絶縁耐圧AC1800V 3s 取付角寸法(mm)150×Φ172 材質(端子)ファストン#110 相当品 環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと 材質(軸受)ボールベアリング 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz) 最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ACファン 周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60 規格UL/CSA 保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム)アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度25~85%RH 絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動定格電圧の85~110% 材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート 保護方式インピーダンスプロテクト 特性標準
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

リード線UL3266,AWG22 形状角形 ケーシング:黒、インペラー:黒 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて) 絶縁耐圧AC1800V 3s 材質(ケーシング)アルミニウム 環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと 材質(軸受)ボールベアリング 材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ACファンモータ
タイプ2端子式 種類ACファン 入力電圧(V)AC220
1個
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)25 種類ACファン サイズ(mm)92×92
1個
1,898 税込2,088
72日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ACファンモータ 80カク 2端子
厚さ(mm)38 形状角形 種類ACファン サイズ(mm)80×80
1個
1,798 税込1,978
72日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと) 保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 期待寿命(時間)25000
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと) 周波数(Hz)50/60 スピードタイプ標準スピード モーターくま取りモータ 入力電圧(V)AC100 入力方式リード線導体部 材質(フレーム)アルミニウム 保護機能拘束時焼損保護機能 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂 サイズ(mm)60×60 保護方式インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業ファンモーター
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角形 材質アルミ 種類ACファン サイズ(mm)120×120
1個
6,488 税込7,137
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 構造くまとりコイル型インダクションモーター 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上 材質(ケーシング)アルミニウム(黒塗装) 保護サーマルプロテクト 絶縁耐圧(V)AC1800 3s
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 形状角形 特性標準/小型/薄型
1組
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 形状角形 質量(g)110 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)80×80 特性標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

摂津金属工業ファンモーターセット
エコ商品
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角型 幅(mm)120 高さ(mm)120 種類ACファン 定格電圧(V)100/200(50/60Hz) 主材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,488 税込7,137
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。日本電産サーボ 軸流ファン日本電産サーボ軸流ファンのサイズは、119mm x 119mm x 38mm です。定格供給電圧は 100 V ac です。このファンのモータ速度は、3200 rpm です。メンテナンスフリーで長寿命のダブルボールベアリングにより、長期にわたって無故障を保証します。AC ファンは、あらゆる軸方向の位置に軸流ファンを取り付ける必要がある用途に、柔軟で信頼性の高い冷却ソリューションを提供します。この軸流ファンの消費電力は、定格電力 12 W です。特長熱保護デバイスを内蔵した焼損防止リングデバイス 想定寿命:60,000 時間用途家庭用機器 エンクロージャ ファン、モーター、ポンプ 暖房、換気 産業用駆動装置 計器 産業用機械 医療分野 電源 印刷認証CE 認定 UL 認定
仕様●寸法:119 x 119 x 38mm●AC/DC動作:AC●幅:119mm●電流 Max:180mA●ファン回転速度:3200rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7208 最大風量(m3/min)180 音圧レベル(dB)48 アズワン品番65-8090-76
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

RS Pro DC軸流ファンRS Proがお届けするこれらの軸流ファンは冷却用途に最適です。この軸流ファンは、電子整流が完全に統合されていて耐久性に優れ、冷却対象のデバイスにスムーズなエアフローを供給します。用途に必要とされる適切な軸流ファンが決まれば、RS ProシリーズのDCブラシレスファンは最高の性能を発揮するように設計されています。すべてのモデルが信頼性と品質に優れています。 特長と利点: . PBTによる熱可塑性ケース . 向きを問わない正方形 . 水平にも垂直にも取り付け可能 . 低ノイズレベル . スムーズで効率的な通気 これらのファンのノイズはどのくらいですか. これらの軸流ファンは、デシベルレベルが低く、静かな環境でも騒音が目立ちません。例として、ささやき声のデシベルレベルが30 dB程度なのに対して、このRS Proシリーズ全体で最大のデシベルレベルが51 dB、最小は18 dBです。つまり、ささやき声と同じくらい静かだということです。 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 / ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。RS Proの軸流ファンは、冷蔵庫、エンジン、PCなどの日常的な機器で使用されています。 このファンはボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか. この軸流ファンは、ボールベアリングを使用しています。軸流ファン内ではボールベアリングが、通常、最も一般的な選択です。これは主に優れたサービス寿命に対する評判の高さによるもので、ボールベアリングファンは何年も中断せずにフルスピードで動作することが知られています。ブレードが難しい方向を向く位置に軸流ファンを取り付ける必要がある場合、ボールベアリング内蔵であれば、ファンはどの軸位置にでも取り付けることができます。 用途: シーリングファン / 換気 . デスクトップコンピュータ モータエンジン(自動車のラジエータ) . 発電機 エアコンプレッサ ACファンの豊富な品揃え、短いリードタイム、低価格です。特長と利点:60,00時間の長寿命デュアルボールベアリング
仕様電源電圧 = 5 V dc高さ = 25mm消費電力 = 700mW奥行 = 10mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 31dBファン回転速度 = 12000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 60mm。電流 Max = 60mA。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 33dB。ファン回転速度 = 4500rpm。カーブの方向 = 後方向。ベアリングタイプ = ボール。。RS Pro DC ブラシレス軸流ファン. RS Pro がお届けする各種の AC デュアルボールベアリング軸流ファンは、品質や信頼性を損なうことなく、費用対効果の高い冷却ソリューションとなっています。堅牢なダイキャストアルミフレーム、AC隈取磁極、インピーダンス保護モータを備え、各種の用途に最適です。 これらの軸流ファンは、速度と気圧に優れているため、さまざまなハードウェア用途に適しています。. 特長 :. . PBT熱可塑性樹脂ケース. . 向きを問わない正方形. . 水平・垂直方向に設置可能. . 低ノイズレベル. . スムーズで効率的な通気を実現するクルーブドブレード. これらのファンの騒音レベルは.. これらの軸流ファンは、騒音レベルが低く、静かな環境でも騒音が目立ちません。例えば、ささやき声は30dB程度なのに対し、RS Proシリーズは最大が51dB、最小が18dBとなります。 つまり、ささやき声と同じくらい静かだということです。. 軸流ファンとは.. 軸流ファンは、コンポーネントや機械の冷却が不可欠なあらゆる産業で使用されています。ファンは、対象の表面に空気を軸方向に引き込むか、熱い空気を押し出すことで冷却します。このことは、スムーズに動作し続けることができるように軸流ファンがプロセッサを冷却するデスクトップPCなど、日常的に使用する製品で不可欠です。過熱の懸念は、ほとんどの電子やエンジニアリング用途にあるため、軸流ファンは一般的に使用されています。. ブラシレスモータとは.. 標準的なブラシモータは、カーボンブラシ、リングマグネット、アーマチュア、整流子を使用しています。RS Pro ブラシレスシリーズでは、これらの部品を一切使用していません。軽量で耐久性に優れ、スムーズに動作する軸流ファンは、コスト削減に貢献し、潜在的に存在する重量問題を解消することができます。. このファンは、ボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか.. この軸流ファンは、ボールベアリングを使用しています。ボールベアリングは、通常、軸流ファン内で最も一般的に使用されています。これは主に優れたサービス寿命に対する評判の高さによるもので、ボールベアリングファンは何年も中断せずにフルスピードで動作することが知られています。ブレードが難しい方向を向く位置に軸流ファンを取り付ける必要がある場合、ボールベアリング内蔵であれば、ファンはどの軸位置にでも取り付けることができます。. なぜRS PROなのか.. RS Pro は、信頼性と選択肢を増やすためのGo To ブランドを目指しています。工具・部品・ハードウェアを幅広く取り揃えており、社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。. 電子機器とアクセサリに関して、RS Pro は高品質の部品を幅広く取り揃えています。RS Pro は、プロフェッショナルなインストールとサポートを提供する信頼できるブランドです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります