47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合モータ容量(kW)」から絞り込む
0.2(27)
0.4(44)
0.75(48)
1.5
2.2(46)
3.7(34)
5.5(37)
7.5(35)
11(33)
15(32)
適合モータ容量(kW)をもっと見る
三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz)50/60 制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能) 周波数許容変動±5% 出力周波数(Hz)0.2~400 出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性) 保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20) 周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変 トルクブースト手動トルクブースト 保存温度範囲(℃)-20~65 標高(m)1000以下 雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと) 周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと) 始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合 ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能 加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能 運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU 電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様●仕向先・取説:日本・日本語 保護構造IP20 閉鎖形、UL open type 構造標準形(IP20) 周波数許容変動5~-5% 出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s 出力定格周波数(Hz)50/60 直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100% 適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007 分野コンパクト形 開発系列2シリーズ
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台ほか
特価
40,980 税込45,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定! EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示 インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能 長寿命設計 RoHS(欧州特定有害物質使用制限)指令に対応 安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能 モータと一緒に、省エネルギーを実現 高トルク負荷を楽々運転 オートチューニングで、モータ定数を簡単設定 ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整 RS485通信機能を標準装備 充実のネットワークオプション対応 簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

【設定ダイヤルで、クルクル・ポンの一発設定!】 パラメータ設定は、設定ダイヤルを”クルクル”と回して選び、 中央部を”ポン”と押して決定します。 設定ダイヤルを長い間回していると、設定値は大きく変化し、短いと小さく変化します。微調整が簡単です。 【運転/停止キーで簡単操作】 インバータ正面の RUN キーと STOP キーで簡単に運転/停止ができます。 正面カバーを閉めれば、それ以外の操作キーの誤操作を防止できます。 【使用頻度の高いパラメータのみ表示~簡単モード~】 パラメータ設定を効率よく行うために、使用頻度の高いパラメータのみ表示することができます。 EASYキーで2つのモードを切換えます。 簡単モード : よく使う7個のパラメータのみ表示し、足りないパラメータがあれば、最大24個まで登録できます。 標準モード : 全てのパラメータを表示することができます。 【機能ごとに設定が必要なパラメータを案内~ガイダンス機能~】 機械の特性を引き出すために、パラメータを確実に設定する必要があります。 使用したい機能に応じて、設定が必要なパラメータを順に表示し、もれなくパラメータ設定できるように案内します。 【設定した5つのパラメータを表示~ヒストリ機能~】 試運転や調整などで同じパラメータを繰返し設定する場合に、すぐにそのパラメータを表示できると便利です。 ヒストリ機能は、設定変更した最新の5つのパラメータを表示します。 【変更したパラメータを検索~変更検索~】 標準出荷設定から変更したパラメータとその設定値を確認できます。 誤設定したパラメータを探したり、パラメータの設定内容を確認するのに便利です。
用途食品加工機械、搬送機器、ファン・ポンプ、健康・医療・福祉介護関連機器、環境生活関連機器、包装機械 仕様●周波数ジャンプ:ジャンプ周波数および幅の設定●発電制動駆動回路: なし(ブレーキモジュールは別置きオプション)●各種操作禁止設定/パスワード設定:パラメータの書込み禁止やパネル周波数設定、パネル運転、パネル非常停止、パネルリセット、の禁止を設定可能。4桁のパスワード設定および端子入力により、禁止設定可能●故障検出信号:1c接点の出力、最大接点容量:250Vac-2A、30Vdc-2A(抵抗負荷時、cosΦ=1)、250Vac-1A(cosΦ=0.4)、30Vdc-1A(L/R=7ms)、最小接点容量:5Vdc-100mA、24Vdc-5mA●故障原因:過電流、過電圧、過熱、出力短絡、地絡、インバータ過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、CPU異常、EEPROM異常、 RAM異常、ROM異常、通信異常、(以下は、選択可能:非常停止、不足電圧、低電流、過トルク、モータ過負荷、入力欠相、出力欠相) 種別VF-nC3シリーズ 周波数(Hz)50/60 保護構造IP20 出力(周波数計用)メータ用アナログ出力:1mAdcフルスケールの直流電流計、0~20mA(4~20mA)出力:直流電流計(許容負荷抵抗:750Ω以下)、0~10V出力:直流電圧計(許容負荷抵抗:1kΩ以上)、分解能:最大1/255 制御方式正弦波PWM方式 表示警報:運転中のストール防止、過電圧制限、過負荷、不足電圧、設定異常、リトライ中、上限/下限リミット点灯:RUNランプ、MONランプ、PRGランプ、%ランプ、Hzランプでインバータの運転状態などを点灯にて表示、また、チャージランプで主回路コンデンサの充電をLED表示 出力電圧(V)三相200~240 入力端子台基準周波数:2ポイントの設定で任意特性に設定可能。アナログ入力(VI)に設定可能 制御PID:比例ゲイン、積分ゲイン、微分ゲイン、制御開始待ち時間の設定瞬停ノンストップ:モータからの回生エネルギーを利用し、瞬停時でも運転を継続(出荷時OFF) 周波数上限周波数0~最高周波数、下限周波数0~上限周波数 周波数許容変動±5% 保存温度(℃)-25~70(輸送期間などの短期間) 機能入力端子(プログラマブル設定):正転/逆転信号、ジョギング運転信号、運転準備信号、多段速運転信号、リセット信号、等、約60種類の機能から選択し、5個の入力端子に割付け可能。シンク/ソース切換え可能出力端子(プログラマブル設定):周波数上限/下限リミット信号出力、低速度検出信号出力、指定速度到達信号出力、故障信号出力、等、約40種類の機能から選択し、FLリレー出力、オープンコレクタ出力、に割付け可能。モニタ:出力周波数、周波数指令値、正転/逆転、出力電流、入力電圧(直流部検出)、出力電圧、トルク、トルク電流、インバータ負荷率、入力電力、出力電力、入力端子情報、出力端子情報、入力端子のロジック設定、CPU1バージョン、CPU2バージョン、PIDフィードバック値、周波数指令値(補正後)、過去のトリップ原因1~4、部品交換アラーム情報、累積運転時間過去のトリップ時のモニタ:連続トリップ回数、出力周波数、正転/逆転、周波数指令値、出力電流、入力電圧(直流部検出)、出力電圧、入力端子情報、出力端子情報、累積運転時間をそれぞれ4回分記憶 出力周波数(Hz)0.1~400、出荷時は0.5~60に設定、最高周波数(30~400)調整可能 相対湿度5%~95%(結露および蒸気のないこと) 塗装色JIS相当色5R 4/14および10B 2.5/1 過負荷電流定格150%-1分、200%-0.5秒(反限時特性) リセットパネルリセット/外部信号リセット/電源リセット。トリップ状態の保持とクリアの設定 直流制動制動開始周波数(0~最高周波数)、制動量(0~100%)、制動時間(0~25.5秒)調整、緊急直流制動停止 保護機能ストール防止、カレントリミット、過電流、出力短絡、過電圧、過電圧制限、不足電圧、地絡検出、入力欠相、出力欠相、電子サーマルによる過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、過トルク、低電流、過熱、累積運転時間、寿命アラーム、非常停止、各種プリアラーム LED【4桁7セ グメント】周波数表示 :インバータ出力周波数、警報表示 :過電流プリアラーム”E”、過電圧プリアラーム”R”、過負荷プリアラーム”N”、過熱プリアラーム”J”、通信プリアラーム”V”、状態表示 :インバータ状態(周波数、保護機能動作原因、入出力電圧、出力電流、など)と各設定パラメータ、フリー単位表示:出力周波数に対して任意の単位表示(回転数など) 標高(m)3000以下(1000を超える場合は電流低減が必要) 周囲温度(℃)-10~60 定格出力電圧(V)三相200~240 操作パネルあり 運転ジョギング:JOGモードの選択により端子台からの接点入力で運転可能多段速:端子台からの4個の接点入力の組合せにより、基本設定周波数+15段速度運転が可能リトライ:保護動作が働いた場合主回路素子をチェック後、自動再始動可能。最大10回(パラメータにて設定)まで設定可能瞬停再始動:フリーラン中のモータの回転数を読込み回転速度に合った周波数を出力することによりスムーズに再始動させます。商用運転切換えにも本機能を使用します 使用場所屋内、直射日光や腐食性ガス、爆発性ガス、可燃性ガス、オイルミスト、じんあい等のないこと/振動は5.9m/s2以下(10~55Hz) 周波数設定分解能アナログ入力:最高周波数の1/1000(60Hzの場合、0.06Hz):VI端子(0-10V)、VI端子(4-20mA)、最高周波数の1/500(60Hzの場合、0.12Hz):VI端子(0-5V)操作パネル入力:0.01Hz(99.99Hz以下)、0.1Hz(100.0Hz以上)通信指令:0.01Hz 周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±1.0%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:最大出力周波数の±0.1%以内(-10℃~60℃) 正転逆転運転切替パネル上の”RUN”キー押しで正転、”STOP”キー押しで停止。端子台からの接点入力および通信による正転/逆転運転も可能 特性電子サーマル:標準モートル/定トルク用VFモートル切換え、モータ1・2の切換え、過負荷トリップ時間の設定、 ストール防止レベル1・2の調整、過負荷ストールの選択 周波数設定信号正面配置の設定ダイヤル、外部ボリューム(1k~10kΩ定格のボリューム接続可能)、0~10Vdc/0~5Vdc(入力インピーダンス:VI=40kΩ)、4~20mAdc(入力インピーダンス:250Ω) 加速・減速時間設定(s)0~3000、加減速時間1・2の切換え、おまかせ加減速機能、S字1・2加減速パターン、強制短時間減速 電圧/周波数特性V/f一定、二乗低減トルク、自動トルクブースト、ベクトル演算制御、自動省エネ、オートチューニング機能。基底周波数(20~400Hz)1・2調整、トルクブースト量(0~30%)1・2調整、始動周波数(0.1~10Hz)調整。 キャリア周波数(kHz)(PWM)2~16で調整可能(標準出荷設定:12)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

小形・高性能(電流ベクトル制御)。新技術により、誘導電動機はもちろん同期電動機(IPMM/SPMM)も駆動可能。高始動トルク200%0.5Hz(誘導電動機の3.7kW以下で重負荷定格使用時)を実現。トルク制御も可能。用途別機能選択で簡単・最適設定。パラメータバックアップ機能付き着脱式端子台の採用で保守が簡単(パラメータメモリ内蔵)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

超小形ボディでサイドバイサイド取り付けも可能。制御盤をコンパクトに設計。周波数設定ボリュームユニット(オプション)で簡単操作。ノイズを抑えたSwingPWM方式で耳障りな音を解消。全領域・全自動トルクブースト運転で、高トルクを発生。(100%/1.5Hz、150%/3Hz)。ストール防止機能、速度サーチ機能により、負荷や電源の変動・瞬間停電でも運転継続。過励磁制動機能で、制動抵抗器なしでも急制動が可能。
用途小形ファン、給水ポンプ、油圧ポンプなど小形ポンプ コンベヤなどの小形搬送機器 自動シャッター・ドア、小形昇降装置 食品機械、農業用機械、健康器具 攪拌機、遠心分離機、研磨機などの回転体機械 電源電圧(V)三相200~240 出力電圧(V)三相200~240 保護構造IP20 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応 耐環境性標準
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 保護構造閉鎖型(IP20) 出力過負荷電流定格120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃
1個ほか
特価
47,980 税込52,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

日立産機システムインバータ SJ-P1シリーズ
エコ商品
使いやすさと優れた駆動性能を備えた高機能インバータ
種別操作パネル付き、内蔵ノイズフィルタ付き タイプP1 保護構造IP20/UL 適合規格CE:EN IEC 61800-3:2018 Second environment、Category C3・EN 61800-5-1:2007、EN 61800-5-1:2007/A1:2017・EN 61800-5-1:2007/A11:2021・EN 61800-9-2:2017、EN IEC 63000:2018・UL: UL 61800-5-1、1st Ed.、Issue Date 2012-06-08、Revision Date 2021-02-11、-過電圧カテゴリ3、-汚染度2・その他:c-UL C22.2 No.274、2nd Ed.、Issue Date 2017-04-01、RCM AS NZS 4417.2 2020 制御方式PWM方式 保存温度(℃)-20~65 その他の機能V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミッタ、周波数ジャンプ、曲線加減速、手動トルクブースト、省エネ運転、アナログ出力調整機能、最低周波数、キャリア周波数調整、モータ電子サーマル機能(自由設定も可)、インバータ電子サーマル機能、外部スタート・エンド、周波数入力選択、トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、初期化設定、PID制御、電源遮断時自動減速、ブレーキ制御機能、商用切り替え機能、オートチューニング(オン・オフライン)、など 出力周波数(Hz)0~590 加減速時間0~3600sec(直線、S字、U字、逆U字、EL-S字) 塗装色黒色 寿命主回路平滑コンデンサ設計寿命10年、冷却ファン設計寿命10年(冷却ファン搭載機種)、操作パネル(VOP)のLCDバックライト設計寿命10年(1日8hr調光100%表示で、明るさ30%減)ただし塵埃なきこと 過負荷電流定格超軽負荷:110% 60sec/120% 3sec、軽負荷:120% 60sec/150% 3sec、標準負荷:150% 60sec/200% 3sec 周囲湿度(%RH)20~90(結露のない所) 保護機能過電流エラー、モータ過負荷エラー、制動抵抗器過負荷エラー、過電圧エラー、メモリエラー、不足電圧エラー、電流検出器エラー、CPUエラー、外部トリップエラー、USPエラー、地絡エラー、受電過電圧エラー、瞬時停電エラー、温度検出器エラー、冷却ファン回転数低下温度エラー、温度エラー、入力欠相エラー、IGBTエラー、出力欠相エラー、サーミスタエラー、ブレーキエラー、低速域過負荷エラー、インバータ過負荷エラー、RS485通信エラー、など 周囲温度(℃)超軽負荷:-10~50、軽負荷:-10~45、標準負荷:-10~40 スロットEthernet(Modbus-TCP)通信、EtherCAT通信、PROFIBUS-DP通信、PROFINET通信、エンコーダフィードバック、Safety、アナログ入出力、CC-Link、Device Net ノイズフィルター内蔵(EN IEC 61800-3 Second environment、Category C3) 使用場所標高1000m以下、(腐食ガス、オイルミスト、塵埃のない所) 周波数精度最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃) 始動トルク200%/0.3Hz RoHS指令(10物質対応)対応 安全機能STO(Safe torque off)機能 EN 61800-5-2:2017:SIL3・EN ISO 13849-1:2015:Cat.4 PLe、EN 61508-1~7:2010:SIL3 アクセス方式USBMicro-B キャリア周波数(kHz)超軽負荷:0.5~10、軽負荷:0.5~12、標準負荷:0.5~16
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
1台ほか
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 の出力範囲はそれぞれ0.4~2.2 kW(単相200V) ,0.4~11kW(三相200V),0.4~160(重負荷)/200(標準) kW(3相400V)です。EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 制御方式 ・V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御 ・ EFC 5610 は、誘導モータを除き、同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現。 EMCフィルタ内蔵 ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能。 安全トルクオフ(STO) ・ 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。 ・ インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保。 ディレーティング ・ EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しない 通信オプションの追加 ・ PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富なオプション対応 ・ I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード.... ・ 様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等) IoT対応 ・ Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮 Indraworks DsのPCソフト ・パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

東芝シュネデール・インバータ高機能インバータ VF-AS3Jシリーズ
各種機械用途に簡単設定! 従来機種VF-AS1からの簡単置換え 進化するインバータ IoT、CPS対応
用途ファン・ポンプ、コンプレッサ、搬送・昇降機械、金属加工機、繊維・ライン機械に 冷却方式強制風冷 相数入力:3相
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

同期電動機を用いた究極の省エネ小形化や、カスタマイズ機能によるソリューションの提供が可能になりました。
適合規格UL508C、EN61800-3、EN61800-5-1、ISO13849-1 Cat.3 PLd、IEC61508 SIL2 制御方式PGなしベクトル制御(電流曝とる)、PG無しV/f制御、PM用PGなしベクトル制御(SPM、IPM対応)から選択 周波数(kHz)キャリア2 周波数許容変動±5% 出力周波数(Hz)最高400 加減速時間0.00~60000.0秒 過負荷耐量(ND定格)定格出力電流の120%・60秒、(HD定格)定格出力電流の150%・60秒 周波数制御範囲0.01~400Hz 制動トルク【短時間平均減速トルク】(モータ容量0.1/0.2kW)150%以上、(モータ容量0.4/0.75kW)100%以上、(モータ容量1.5kW)50%以上、(モータ容量2.2kW以上)20%以上【連続回生トルク】約20% 制御機能瞬時停電再始動、速度サーチ、過トルク検出、トルク制限、17段速運転(最大)、加減速時間切替、S字加減速、3ワイヤシーケンス、オートチューニング(回転形、線間抵抗のみの停止形)、DWELL機能、冷却ファンON/OFF機能、スリップ補正、トルク補償、周波数ジャンプ、周波数指定上下限設定、始動時・停止時直流制動、過励磁制動、ハイスリップ制動、PID制御(スリープ機能付き)、省エネ制御。MEMOBUS通信(RE-485/422最大115.2kbps)、異常リトライ、用途別選択機能、DrivWorkEZ(カスタマイズ機能)、パラメータバックアップ機能付着脱式端子台など 保護機能モータ保護、瞬時過電流保護、過負荷保護、過電圧保護、低電圧保護、瞬時停電補償、ヒートシンク過熱保護、制動抵抗過熱保護、ストール防止、地絡保護、充電中表示 許容電圧変動-15~+10% 周波数設定分解能(デジタル指令)0.01Hz、(アナログ指令)最高出力周波数の1/1000 周波数精度(デジタル指令)最高出力周波数の±0.01%、(アナログ指令)最高出力周波数の±0.1% 始動トルク200%/0.5Hz(PGなしベクトル制御IMの3.7lW以下でHD定格使用時)、50%/6Hz(PM用PGなしベクトル制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

日立産機システムWJ-C1シリーズ
従来シリーズであるWJ200と取付寸法同一 ユーザーフレンドリー JOGダイヤルで直感的操作 機能安全SIL3を標準で実現 IoT 多様なネットワークに対応 コンパクト WJ200同等の耐環境性 機能性 PMモータもセンサレスベクトル制御可能
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付) 制動トランジスタ標準内蔵 電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率:2%以下) 周波数許容変動5~-5% 安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016 保護等級IP20 閉鎖形 UL open type 保護構造IP20 閉鎖形、UL open type シリーズFRENICシリーズ 構造標準形(ベーシックタイプ) 出力定格周波数(Hz)50/60 入力電源3相200V系列 適合安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016 分野高性能多機能形 開発系列2シリーズ
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

保護構造開放型(IP20) 表面処理基板コーティング:なし、導体メッキ:なし 周波数許容範囲(%)±5
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安川電機インバータ J1000シリーズ
エコ商品
「つなげばすぐに使える」J1000は、簡単操作で小形機械の可変速化、省力省エネ化を実現。機械に組み込んで違いが実感できる小さな「世界品質」インバータです。
保護構造IP20 適合規格UL508C、EN61800-3、EN61800-5-1 制御方式PGなしV/f制御 周波数(kHz)キャリア2 周波数許容変動±5% 出力周波数(Hz)最高400 加減速時間0.00~60000.0秒 過負荷耐量(ND定格)定格出力電流の120%・60秒、(HD定格)定格出力電流の150%・60秒 周波数制御範囲0.01~400Hz 制動トルク【短時間平均減速トルク】(モータ容量0.1/0.2kW)150%以上、(モータ容量0.4/0.75kW)100%以上、(モータ容量1.5kW)50%以上、(モータ容量2.2kW以上)20%以上【連続回生トルク】約20% 使用環境(設置場所)屋内、(周囲温度)-10~+50℃、(湿度)95%RH以下<ただし結露のない事>、(保存温度)-20~+60℃、(標高)1000m以下、(振動)10~20Hz未満:9.8m/s2、20~55Hz未満:5.9m/s2 制御機能瞬時停電再始動、速度サーチ、9段速運転(最大)、加減速時間切替、S字加減速、3ワイヤーシーケンス、冷却ファンON/OFF機能、スリップ補正、トルク補償、周波数ジャンプ、周波数指令上下限設定、始動時・停止時直流制動、過励磁制動、異常リトライなど 保護機能モータ保護、瞬時過電流保護、過負荷保護、過電圧保護、低電圧保護、瞬時停電補償、制動抵抗過熱保護、ストール防止、地絡保護、充電中表示 許容電圧変動-15~+10% 周波数設定分解能(デジタル指令)0.01Hz、(アナログ指令)最高出力周波数の1/1000 周波数精度(デジタル指令)最高出力周波数の±0.01%、(アナログ指令)最高出力周波数の±0.1% 始動トルク150%/3Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと) エスコ品番EA940MX-15 質量(kg)1.4 保護構造閉鎖形(IP20) 出力電圧(V)三相:200~240 定格入力電圧(V)三相:200~240(50/60Hz) 定格出力電流(A)7 冷却方式強制冷風 出力周波数(Hz)0.2~400 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと) 定格出力容量(VA)2800 モーター容量(kW)1.5
1個
33,900 税込37,290
翌日出荷

1個
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

LS ELECTRIC(旧 LS産電)インバータ G100 シリーズ
多様な産業群のための次世代汎用ドライブ 強力なセンサ-レスのベクタ-コントロ-ル機能及び強化されたハ-ドウェア性能、高い信頼性で規格を満足させた品質向上を通じて、多様な産業分野で幅広く使用される最適な汎用ドライブです。
用途各種産業機器 電圧(V)3相200 関連資料クイックスタートマニュアル(1.51MB)
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ (3相400V)
EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。 CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 (3相400V)の出力範囲は、0.4~160(重負荷)/200(標準) kWです。 汎用インバータEFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 効率: >95% 制御方式: V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御: EFC 5610 は同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現しています。 EMCフィルタ内蔵: ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減します。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能です。 安全トルクオフ(STO): 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保します。 ディレーティング: EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しません。 通信オプションの追加: PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富のオプション対応: I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード等。また、様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等)です。 IoT対応: Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮します。 Indraworks DsのPCソフト: パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
周波数(Hz)50/60 ±5 % 制御方式V/f、SVC、FOC 定格周波数(Hz)0~400 定格出力電圧入力電圧対応 定格容量(kW)重負荷:0.4~160、軽負荷:7.5~200 モータ種類誘導/同期 推奨EMCフィルタC3
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

エスコ品番EA940MX-215 質量(kg)1.5 保護構造閉鎖形(IP20) 出力電圧(V)三相:200~240 定格入力電圧(V)単相:200~240(50/60Hz) 定格出力電流(A)7 出力定格容量(kVA)2.8 冷却方式強制風冷 出力周波数(Hz)0.2~400 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと) 主な用途屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと) モーター容量(kW)1.5
1個
38,900 税込42,790
翌日出荷

シリーズFRENICシリーズ 構造零相リアクトル内蔵タイプ 周波数許容変動5~-5% 電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率2%以内 出力過負荷電流定格120%-1min 出力定格周波数(Hz)50/60 直流制動制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~80% 制動トランジスタ標準内蔵 適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17 分野高性能多機能形 開発系列2シリーズ
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

安川電機インバータ A1000シリーズ
エコ商品
求められる性能機能を高次元で融合した電流ベクトル制御汎用インバータです。
保護構造NEMA Type1 適合規格UL508C、EN61800-3、EN61800-5-1、ISO13849-1 Cat.3 PLd、IEC61508 SIL2 制御方式PGなしV/f制御、PG付きV/f制御、PGなしベクトル制御、PG付きベクトル制御、PM用PGなしベクトル制御、PM用PGなしアドバンストベクトル制御、PM用PG付きベクトル制御 周波数(kHz)キャリア1~15 周波数許容変動±5% 出力周波数(Hz)最高400 加減速時間0.00~60000.0秒 過負荷耐量(ND定格)定格出力電流の120%・60秒、(HD定格)定格出力電流の150%・60秒 周波数制御範囲0.01~400Hz 制動トルク【短時間平均減速トルク】(モータ容量0.4/0.75kW)100%以上、(モータ容量1.5kW)50%以上、(モータ容量2.2kW以上)20%以上【連続回生トルク】約20% 使用環境(設置場所)屋内、(周囲温度)-10~+40℃、(湿度)95%RH以下<ただし結露のない事>、(保存温度)-20~+60℃、(標高)1000m以下、(振動)10~20Hz未満:9.8m/s2、20~55Hz未満:5.9m/s2、2.0m/s2 制御機能トルク制御、ドループ制御、速度制御/トルク制御切替運転、フィードフォワード制御、ゼロサーボ機能、瞬時停電再始動、速度サーチ、過トルク検出、トルク制限、17段速運転(最大)、加減速時間切替、S字加減速、3ワイヤシーケンス、オートチューニング(回転形、停止形)、オンラインチューニング、DWELL機能、冷却ファンON/OFF機能、スリップ補正、トルク補償、周波数ジャンプ、周波数指令上下限設定、始動時・停止時直流制動、過励磁制動、ハイスリップ制動、PID制御(スリープ機能付き)、省エネ制御、MEMOBUS通信(RS-485/42最大115.2kbps)、異常リトライ、用途別機能選択、DriveWorKEZ(カスタマイズ機能)、パラメータバックアップ機能付着脱式端子台など 保護機能モータ保護、瞬時過電流保護、過負荷保護、過電圧保護、低電圧保護、瞬時停電補償、ヒートシンク過熱保護、制動抵抗過熱保護、ストール防止、地絡保護、充電中表示 許容電圧変動-15~+10% 周波数設定分解能(デジタル指令)0.01Hz、(アナログ指令)0.03/60Hz<11bit> 周波数精度(デジタル指令)最高出力周波数の±0.01%、(アナログ指令)最高出力周波数の±0.1% 始動トルク150%/3Hz(PGなしV/f制御、PG付きV/f制御)、200%/0.3Hz(PGなしベクトル制御)、200%0min-1(PG付きベクトル制御、PM用PG付きベクトル制御、PM用PGなしアドバンストベクトル制御)、100%/5%(PM用PGなしベクトル制御、PM用PGなしアドバンストベクトル制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

出力周波数(Hz)50/60 過負荷電流定格出力:120%-1min 直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~80% 制動トランジスタ標準内蔵 適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

エスコ品番EA940MX-415 質量(kg)1.4 保護構造閉鎖形(IP20) 出力電圧(V)三相:380~480 定格入力電圧(V)三相:380~480(50/60Hz) 定格出力電流(A)3.6 出力定格容量(kVA)2.7 冷却方式強制風冷 出力周波数(Hz)0.2~400 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと) 主な用途屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと) モーター容量(kW)1.5
1個
52,300 税込57,530
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックインバーター Altivar320シリーズ 三相400V
製造プロセスのデジタル化から生まれる産業ユーザーの需要が高まる中、OEMはハイブリッド自動化システムに簡単に統合できる汎用性の高い産業ソリューションを必要としています。Altivar(TM) Machine ATV320は、安全性、信頼性、シンプルさを兼ね備えています。堅牢な設計基準とグローバル認証を持つATV320は、設置コストの削減し、機械の性能の向上させる優れたソリューションです。また、設置やサービスの面でもマシンのライフサイクルを延長することができます。
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)インバーター Altivar600シリーズ 三相400V
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

三菱電機FREQROL-E800 (単相200V)クラス
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
34,980 税込38,478
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)送風機用インバーター三相
1)多彩な外部制御。外部からの運転/停止はもとより、DC0~5V・DC0~10V・DC4~20mAによる周波数変更が可能です。2)低騒音運転。高キャリア正弦波PWM方式により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音での運転が可能です。3)遠隔からの運転モードの設定。簡易型遠隔風量調整スイッチ(オプション)により、運転/停止および周波数変更が遠隔から行えます。4)周波数ジャンプの設定が最大3点。特定周波数で共振が生じた場合、その周波数を最大3点まで回避設定ができます。5)送風機に適したパラメータに初期設定。送風機に適したパラメータに初期設定しているため、余分な設定をする必要はありません。(一部設定は必要)。6)運転周波数を記憶。電源を一度遮断しても、前回運転した周波数を記憶しています。
出力電圧(V)三相200 入力電圧(V)三相200
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

多様な産業群のための次世代汎用ドライブ 強力なセンサ-レスのベクタ-コントロ-ル機能及び強化されたハ-ドウェア性能、高い信頼性で規格を満足させた品質向上を通じて、多様な産業分野で幅広く使用される最適な汎用ドライブです。
用途各種産業機器 電圧(V)3相200 関連資料クイックスタートマニュアル(1.51MB)
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ (単相200V)
エコ商品
EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。 CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 本ページのインバータ の出力範囲は0.4~2.2 kW(単相200V)です。 EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。
定格電圧(V)-15% 200~240 +10% 周波数(Hz)50/60 ±5 % 定格容量(kW)重負荷の場合:0.4~160、軽負荷の場合:7.5~200 定格出力電圧入力電圧対応 定格周波数(Hz)0~400 モータ種類誘導/同期 仕様直流リアクトル内蔵:30kW 以上、EMC フィルタ:C3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ボッシュ・レックスロス製インバータの概要、仕様、特徴、オプション製品の紹介資料です(7.2MB) EFCインバータ製品カタログ(4.65MB) IndraWorksDsを用いたインバータのパラメータ設定(4.08MB) 取扱説明書EFC3610 & EFC5610 取扱説明書(10.84MB)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インバータが発生する高調波電流を抑制するために使用します。ACリアクトルよりは効果は大きく、ACリアクトルと併用することもできます。
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

電源容量がインバータ容量に比べて極めて大きい場合や電源力率を改善したい場合に、ACリアクトルを接続してください。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL3/Ple 電圧3相 規格EMCフィルタ:あり(クラスC2) 構造閉鎖型(IP66/IP67 UL Type 4X Indoor Use Only) コーティング基板:あり クラス電圧クラス:400V RoHS指令(10物質対応)対応 ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
1個
279,800 税込307,780
120日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL2/PLd 電圧単相200V入力 構造標準構造品 定格周波数(Hz)(初期設定)60 クラス電圧クラス:200V プロトコルプロトコルグループA RoHS指令(10物質対応)対応 ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
1個
32,980 税込36,278
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL2/PLd 電圧3相 構造標準構造品 定格周波数(Hz)(初期設定)60 クラス電圧クラス:400V プロトコルプロトコルグループA RoHS指令(10物質対応)対応 ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
1個
59,980 税込65,978
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd 電圧3相 構造標準構造品 定格周波数(Hz)(初期設定)60 クラス電圧クラス:400V モニタ電圧(AM) RoHS指令(10物質対応)対応 ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
1個
55,980 税込61,578
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd 電圧3相 構造標準構造品 定格周波数(Hz)(初期設定)60 コーティング基板:あり クラス電圧クラス:400V モニタパルス(FM) RoHS指令(10物質対応)対応 ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
1個
59,980 税込65,978
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL2/PLd 電圧3相 構造標準構造品 定格周波数(Hz)(初期設定)60 クラス電圧クラス:200V プロトコルプロトコルグループA RoHS指令(10物質対応)対応 ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
1個
26,980 税込29,678
31日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『インバータ』には他にこんなカテゴリがあります