16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大 32 台のインターフェースシステム機器用の接続ゲートウェイです。インターフェースシステムデバイスは、DIN レールを介して接続されます。DIN レールコネクタが付属しています。
仕様●範囲:インターフェイス●定格電圧:24 V dc●相数:3●IP保護等級:IP20●全長:107.8mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.8mm アズワン品番65-7320-47
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトモータスタータ Contactron
ELR H3,ATEX認定を受けたPhoenix Contacts製ハイブリッドモータースタータは、従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。 順回転モータースタータは、DINレール取り付け用と最大500 V acの3相モーター始動用に設計されています。ここで、安全度水準3 (SIL 3)とパフォーマンスレベルE (PL e)の要件を満たすためには、調節可能な過負荷シャットダウンと
仕様●範囲:Contactron●全長:107.4mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H3-IES-PT-24DC/500AC-9 アズワン品番65-7281-96
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトモータスタータ Contactron
CONTACTRON フォーインワンハイブリッドモータスタータ - Phoenix Contact Phoenix Contacts製のATEX認定、ELRシリーズのCONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータは、従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。 高機能でDINレールに取り付ける可逆スタータは、3相誘導モータを逆転して保護する必要がある場所で使用できます。 特長と利点
仕様●範囲:Contactron●全長:107.4mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-9 アズワン品番65-7361-65
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトスタータ データインターフェース
最大32台のインターフェースシステム機器をEtherNet/IP経由で上位のコントローラに接続するためのゲートウェイです。各インターフェースシステム機器は、付属のDINレールコネクタを介してゲートウェイに接続します。
仕様●範囲:データインターフェース●全長:114.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:99mm●シリーズ:EM-ETH-GATEWAY-IFS アズワン品番65-7281-94
1個
94,980 税込104,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトアドバンスドモータスタータ Contactron
従来のコンタクタ回路の代替品として使用できるハイブリッドモータスタータです。最大 9 A の 3 AC モータを始動し、モータを保護します。DIN レールコネクタ経由で電源及びリレーの延長が可能。逆転機能と電流監視機能を備えたモジュラ 3 相ハイブリッドモータスタータには、次の機能があります。 順回転 モータ過負荷保護 DIN レールコネクタアダプタを使用すると、さらに次のような利点があります。 システム電源(例G。、MINI-SYS-PS.。)、又は PCB コネクタ IMC 1.5/5-ST-3.81 経由 オプションのリレーモジュール(G。、EM-2RSC/21AU-R/L-P )は、追加のステータス情報を提供します
仕様●範囲:Contactron●許容電流値:9 A●実装タイプ:DINレール●シリーズ:ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-9-P●コード番号:187-8432 アズワン品番65-7352-21
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトスタータ データインターフェース
Phoenix Contact EM-MODBUS-GATEWAY-IFSPhoenix Contact EM-MODBUS-GATEWAY-IFS スタータは、Modbus/TCP 経由で最大 32 台のインターフェースシステムデバイスを上位のコントローラに接続するために使用します。インターフェースシステムデバイスは、DIN レールコネクタを介してゲートウェイに接続されます。これはモータの制御に使用されます。特長と利点
仕様●範囲:データインターフェース●全長:114.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:99mm●代表規格:EN 50178 アズワン品番65-7283-97
1個
75,980 税込83,578
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトモータスタータ Contactron
Phoenix Contact 4 in 1、ELR-H5シリーズネットワーク対応ハイブリッドモータースタータ(可逆機能あり)は、DINレール取り付けと、最大500 V acの3相モーター始動用に設計されています。これは従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。 正転及び逆転の制御コマンドは、EM-xxx-GATEWAY-IFS通信インターフェースで受信されます。特長と利点 逆回転 IP20定格: 12.5 mmより大きな指では触れないよう保護されているが、液体に関しては保護なし 調整可能な過負荷シャットダウン SIL 3/PL eに準拠する非常停止機能 幅がわずか22.5 mmで、必要なスペースが極小 従来のコンタクタと比較して、配線時間を最大75 %短縮 DINレール取り付けが簡単 低摩耗スイッチング ねじ接続 M3ねじ山 バイメタル機能用に調整可能な電流 従来の機械的スイッチングデバイスに比べて最大10倍の寿命規格EN60947-1、EN60947-4-2、IEC61508、ISO13849、ATEX II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]、II (2) D [Ex t] [Ex p]
仕様●範囲:Contactron●全長:106.6mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H5-IES-SC/500AC-9-IFS●コード番号:175-6616 アズワン品番65-7283-95
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトモータスタータ Contactron
Phoenix Contact 4 in 1、ELR-H5シリーズContactronハイブリッドモータースタータ(可逆機能あり)は、DINレール取り付けと、最大500 V acの3相モーター始動用に設計されています。IEC61508-1: SIL 3、ISO13849: PL eに準拠した安全レベルが必要な場合、これが従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品になります。 正転及び逆転の制御コマンドは、EM-xxx-GATEWAY-IFS通信インターフェースで受信されます。特長と利点 逆回転 IP20定格: 12.5 mmより大きな指では触れないよう保護されているが、液体に関しては保護なし モーター過負荷保護 緊急停止 幅がわずか22.5 mmで、必要なスペースが極小 従来のコンタクタと比較して、配線時間を最大75 %短縮 DINレール取り付けが簡単 摩耗のない高速スイッチング ねじ接続 M3ねじ山 バイメタル機能用に調整可能な電流 従来の機械的スイッチングデバイスに比べて最大10倍の寿命 規格 EN60947-1、EN60947-4-2、IEC61508、ISO13849、ATEX II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]、II (2) D [Ex t] [Ex p]
仕様●範囲:Contactron●全長:106.6mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H5-IES-SC/500AC-3-IFS●コード番号:175-6615 アズワン品番65-7281-99
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトモータスタータ CONTACTRON
ハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータ(最大 500 V ac、2.4 A )の逆転に適合します。DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能とプッシュイン接続。配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 ループブリッジ - 3 相 スイッチング - 摩耗が少ない
仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20●全長:114.5mm●全体の幅:12.5mm●全体的な深さ:99mm アズワン品番65-7322-11
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトモータスタータ CONTACTRON
ハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータの逆転に最適(最大 500 V ac、0.6 A )DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能とプッシュイン接続。IEC61508-1 : SIL 3、ISO13849 : PL e 配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 バイメタル機能に適しており、電流調整可能 スイッチング - 摩耗が少ない
仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20●全長:127mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mm アズワン品番65-7322-35
1個
48,980 税込53,878
欠品中

フエニックス・コンタクトモータスタータ CONTACTRON
ハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータ(最大 500 V ac、2.4 A )の逆転に適合します。DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能とプッシュイン接続。IEC61508-1 : SIL 3、ISO13849 : PL e 配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 ループブリッジ - 3 相 バイメタル機能に適しており、電流調整可能 スイッチング - 摩耗が少ない
仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20●全長:107.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mm アズワン品番65-7322-10
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトモータスタータ CONTACTRON
ネットワーク対応のハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータ(最大 500 V ac / 3 A )の逆転に適しています。DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能とプッシュイン接続。IEC61508-1 : SIL 3、ISO13849 : PL e 配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 ループブリッジ - 3 相 バイメタル機能に適しており、電流調整可能 スイッチン
仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●相数:3●IP保護等級:IP20●全長:107.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mm アズワン品番65-7323-49
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトモータスタータ CONTACTRON
ネットワーク対応のハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータ(最大 500 V ac / 9 A )の逆転に適しています。DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能とプッシュイン接続。IEC61508-1 : SIL 3、ISO13849 : PL e 配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 ループブリッジ - 3 相 バイメタル機能に適しており、電流調整可能 スイッチン
仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●相数:3●IP保護等級:IP20●全長:107.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mm アズワン品番65-7321-42
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトモータスタータ Contactron
Phoenix Contact ELR H5-I-PT-24DC / 500AC-9Phoenix Contact LR H3-I-PT-24DC / 500AC-9 は順方向動作の 3 相ハイブリッドモーターです。このスタータは、調整可能な過負荷シャットダウン及びプッシュイン接続が必要な DIN レール取り付け用に設計されています。これはモータの制御に使用されます。特長と利点 バイメタル機能用に電流調整可能 配線の時間と費用を削減 低摩耗スイッチング ほとんどスペースを必要としない 逆極性保護認定 EN60947-1 EN 60947-4-2 IEC 61508 IP20等級 ISO 13849
仕様●範囲:Contactron●全長:107.4mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H3-I-PT-24DC/500AC-9●コード番号:175-6613 アズワン品番65-7281-97
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトモータスタータ Contactron
Phoenix Contact ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 モータスタータPhoenix Contact ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 モータスタータは、短絡防止ハイブリッドモーターの 1 つです。これは従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。高機能の DIN レール取り付けは、通常、最大 550 V ac の 3 相モータの始動に使用します。特長と利点 調整可能な過負荷シャットダウン 緊急停止機能 低摩耗スイッチング ほとんどスペースを必要としない 定格作動電流は 5mA です 定格作動電圧は 24 V dc です ねじ接続 従来のコンタクタと比較して、配線時間を最大 75% 短縮用途 EM-RD アダプタ EM-RI アダプタ モータ制御 配電盤認定 ATEX II (2) G IEC60947-7-1 IEC 60947-4-2 IEC 61508 IP20等級 ISO 13848
仕様●範囲:Contactron●全長:160mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114.5mm●シリーズ:ELR H51-IESSC-24DC500AC-9●コード番号:175-6609 アズワン品番65-7283-98
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトモータスタータ Contactron
Phoenix Contact ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 モータスタータPhoenix Contact ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 モータスタータは、短絡防止ハイブリッドモーターの 1 つです。これは従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。高機能の DIN レール取り付けは、通常、最大 550 V ac の 3 相モータの始動に使用します。特長と利点 バイメタル機能用に電流調整可能 制御電圧は 24 V dc です 電流範囲は 9 A です 従来の機械的スイッチングデバイスに比べて最大10倍の寿命 モーター過負荷保護 ほとんどスペースを必要としない プッシュイン接続 逆回転 従来のコンタクタと比較して、配線時間を最大75 %短縮 摩耗のない高速スイッチング用途 EM-RD アダプタ EM-RI アダプタ モータ制御 配電盤認定 EN60947-1 EN 60947-4-2 IEC 61508 IP20等級 ISO 13849
仕様●範囲:Contactron●全長:107.4mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H5-I-PT-24DC/500AC-9●コード番号:175-6611 アズワン品番65-7281-95
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

『インバータ』には他にこんなカテゴリがあります