絞り込み
入力電源(V)
  • AC200~240(1)
  • その他(1)
冷却方式
  • 強制冷却(1)
  • 自然冷却(1)
ブランド
  • CHINO(チノー)
  • SIEMENS(222)
  • シュナイダーエレクトリック(87)
  • 三菱電機(77)
  • オムロンヘルスケア(62)
  • omron(オムロン)(51)
  • PORTESCAP(35)
  • 富士電機(22)
  • フエニックス・コンタクト(19)
  • Pololu(18)
  • ABB(14)
  • パーカーハネフィン(10)
  • マリンテック(8)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(8)
  • 安川電機(6)
  • 山洋電気(6)
  • Nidec(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • EATON(イートン)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合モータ容量(kW)から絞り込む
  • 単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流10A JU20010シリーズ CHINO(チノー)

    単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流10A JU20010シリーズ

    CHINO(チノー)
    79,980税込87,978
    1台
    15日以内出荷
    JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
  • 単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流75A JU20075シリーズ CHINO(チノー)

    単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流75A JU20075シリーズ

    CHINO(チノー)
    149,800税込164,780
    1台
    21日以内出荷
    JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
  • 単相サイリスタレギュレータ JMシリーズ CHINO(チノー)

    単相サイリスタレギュレータ JMシリーズ

    CHINO(チノー)
    109,800税込120,780
    1台
    15日以内出荷
    ・JMシリーズは調節計やPLC、手動設定器からの信号を受け、電気炉のヒータに供給する電力を調整する単相用のサイリスタレギュレータです。・定格電流10Aから500Aまで用意していますので、ヒータ定格に合せた容量が選択できます。・ヒータ制御に! 設定表示部を標準搭載した一体形タイプ。・見やすい前面表示で設定や運転状態の確認が容易。・安全対策も装備。・制御方式、フィードバック方式を切替え可能
    その他ヒータ断線+電流制限※3定格周波数(Hz)50/60 (±2)入力信号4~20mA DC、0~10V DC、0~5V DC、1~5V DC、ロジック入力(L:0.0V DC≦入力≦1.5V DC、H:4.0V DC≦入力≦10.0V DC)出力範囲定格電圧の0~98%適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、位相制御のみ)過電流保護定格電流の120%以上で運転停止勾配出力範囲の0~100%RoHS指令(10物質対応)対応ソフトスタート時間0.1~20.0秒
  • 単相サイリスタレギュレータ CHINO(チノー)

    単相サイリスタレギュレータ

    CHINO(チノー)
    119,800税込131,780
    1セット
    23日以内出荷
    ・JMシリーズは調節計やPLC、手動設定器からの信号を受け、電気炉のヒータに供給する電力を調整する単相用のサイリスタレギュレータです。・定格電流10Aから500Aまで用意していますので、ヒータ定格に合せた容量が選択できます。・ヒータ制御に! 設定表示部を標準搭載した一体形タイプ。・見やすい前面表示で設定や運転状態の確認が容易。・安全対策も装備。・制御方式、フィードバック方式を切替え可能
    その他ヒータ断線+電流制限※3定格周波数(Hz)50/60 (±2)入力信号4~20mA DC、0~10V DC、0~5V DC、1~5V DC、ロジック入力(L:0.0V DC≦入力≦1.5V DC、H:4.0V DC≦入力≦10.0V DC)出力範囲定格電圧の0~98%適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、位相制御のみ)過電流保護定格電流の120%以上で運転停止勾配出力範囲の0~100%RoHS指令(10物質対応)対応ソフトスタート時間0.1~20.0秒
  • 三相サイリスタレギュレータ JWシリーズ CHINO(チノー)

    三相サイリスタレギュレータ JWシリーズ

    CHINO(チノー)
    109,800税込120,780
    1台
    15日以内出荷
    ・JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。・位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。・小形・軽量。信頼性・制御性を追求した高機能仕様。・コンパクトな一体形構造。・設定通信ユニットを用意。・断線警報と電流制限を標準搭載。・外部トランス仕様を用意。・6アーム制御を採用
    使用温度範囲(℃)-10~55定格周波数(Hz)50/60(自動選択)アーム数6アーム外部入力【設定】ボリューム信号(10kΩを推奨)、【接点】外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ(外部接点容量 5mA 5V DC以上)、【CT】定格電流に対し0~5A ACRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90 ※ただし結露しないこと
  • 三相サイリスタレギュレータ CHINO(チノー)

    三相サイリスタレギュレータ

    CHINO(チノー)
    109,800税込120,780
    1セット
    23日以内出荷
    ・JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。・位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。・小形・軽量。信頼性・制御性を追求した高機能仕様。・コンパクトな一体形構造。・設定通信ユニットを用意。・断線警報と電流制限を標準搭載。・外部トランス仕様を用意。・6アーム制御を採用
    使用温度範囲(℃)-10~55定格周波数(Hz)50/60(自動選択)アーム数6アーム外部入力【CT】定格電流に対し0~5A AC、【接点】外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ(外部接点容量 5mA 5V DC以上)、【設定】ボリューム信号(10kΩを推奨)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90 ※ただし結露しないこと
  • 単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流50A JU20050シリーズ CHINO(チノー)

    単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流50A JU20050シリーズ

    CHINO(チノー)
    139,800税込153,780
    1台
    21日以内出荷
    JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
  • 単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流20A JU20020シリーズ CHINO(チノー)

    単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流20A JU20020シリーズ

    CHINO(チノー)
    85,980税込94,578
    1台
    15日以内出荷
    JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
  • 単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流200A JU20200シリーズ CHINO(チノー)

    単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流200A JU20200シリーズ

    CHINO(チノー)
    219,800税込241,780
    1台
    21日以内出荷
    JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
  • 単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流100A JU20100シリーズ CHINO(チノー)

    単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流100A JU20100シリーズ

    CHINO(チノー)
    159,800税込175,780
    1台
    21日以内出荷
    JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
  • 単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流75A JU10075シリーズ CHINO(チノー)

    単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流75A JU10075シリーズ

    CHINO(チノー)
    149,800税込164,780
    1台
    21日以内出荷
    JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
  • 単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流50A JU10050シリーズ CHINO(チノー)

    単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流50A JU10050シリーズ

    CHINO(チノー)
    139,800税込153,780
    1台
    21日以内出荷
    JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
  • 単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流20A JU10020シリーズ CHINO(チノー)

    単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流20A JU10020シリーズ

    CHINO(チノー)
    85,980税込94,578
    1台
    15日以内出荷
    JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
  • 単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流200A JU10200シリーズ CHINO(チノー)

    単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流200A JU10200シリーズ

    CHINO(チノー)
    219,800税込241,780
    1台
    21日以内出荷
    JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
  • 単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流10A JU10010シリーズ CHINO(チノー)

    単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流10A JU10010シリーズ

    CHINO(チノー)
    79,980税込87,978
    1台
    15日以内出荷
    JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
  • 単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流100A JU10100シリーズ CHINO(チノー)

    単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流100A JU10100シリーズ

    CHINO(チノー)
    159,800税込175,780
    1台
    21日以内出荷
    JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ

インバータ』には他にこんなカテゴリがあります

インバータ本体