絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: インバータ本体


FA現場のお役立ち情報
742件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合モータ容量(kW)から絞り込む
サーボドライブ 0.6 kW オムロンヘルスケアサーボドライブ 0.6 kWオムロンヘルスケア
379,800税込417,780
1個
7日以内出荷
Omron Accurax G5 サーボドライブは、2 kHz の高応答周波数と 20 ビットエンコーダによる高解像度を特長としています。全閉ループ用の外部エンコーダ入力を使用したリアルタイム自動調整機能を備えています。容量: 600 W 定格トルク: 2.86 Nm
仕様●相数:3●電源電圧:400 V●許容入力:0.6 kWアズワン品番65-7276-02
サーボドライブ 0.2 kW オムロンヘルスケアサーボドライブ 0.2 kWオムロンヘルスケア
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
仕様●相数:1●電源電圧:200 V ac●許容電流値:12 A●定格電圧:150 V●許容入力:0.2 kWアズワン品番65-7273-81
サーボドライブ 0.1 kW オムロンヘルスケアサーボドライブ 0.1 kWオムロンヘルスケア
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
仕様●相数:1●電源電圧:230 V ac●定格電圧:230 V●許容入力:0.1 kWアズワン品番65-7275-69
サーボドライブ 0.08 kW オムロンヘルスケアサーボドライブ 0.08 kWオムロンヘルスケア
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Omron 回生抵抗器は、G シリーズのサーボデバイスと併用します。電力は 80 W です。抵抗: 100 Ω
仕様●許容入力:0.08 kWアズワン品番65-7273-58
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 7.5 kW SINAMICS G120X SIEMENSコンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 7.5 kW SINAMICS G120XSIEMENS
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
Siemens の SINAMICS G120X 7.5 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定に動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度により堅牢です定格電流は 17 A、FSB サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御
仕様●許容入力:7.5 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:17 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:ありアズワン品番65-7338-15
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 5.5 kW SINAMICS G120X SIEMENSコンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 5.5 kW SINAMICS G120XSIEMENS
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
Siemens の SINAMICS G120X 5.5 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 12 A、FSB サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御
仕様●許容入力:5.5 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:12 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 4 kW SINAMICS G120X SIEMENSコンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 4 kW SINAMICS G120XSIEMENS
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
Siemens の SINAMICS G120X 4 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 9.75A、FSB サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御
仕様●許容入力:4 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:9.75 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 3 kW SINAMICS G120X SIEMENSコンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 3 kW SINAMICS G120XSIEMENS
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
Siemens の SINAMICS G120X 3 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 6.9A で、FSA サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御
仕様●許容入力:3 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:6.9 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 2.2 kW SINAMICS G120X SIEMENSコンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 2.2 kW SINAMICS G120XSIEMENS
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
Siemens の SINAMICS G120X 2.2 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 5.5 A、FSA サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御
仕様●許容入力:2.2 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:5.5 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:ありアズワン品番65-7343-50
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 15 kW SINAMICS G120X SIEMENSコンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 15 kW SINAMICS G120XSIEMENS
419,800税込461,780
1個
7日以内出荷
Siemens の SINAMICS G120X 15 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 29.5A で、FSC サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御
仕様●許容入力:15 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:29.5 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 11 kW SINAMICS G120X SIEMENSコンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 11 kW SINAMICS G120XSIEMENS
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷
Siemens の SINAMICS G120X 11 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 24.5 A で、FS サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御
仕様●許容入力:11 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:24.5 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:ありアズワン品番65-7344-40
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 1.5 kW SINAMICS G120X SIEMENSコンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 1.5 kW SINAMICS G120XSIEMENS
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
Siemens の SINAMICS G120X 1.5 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 3.6A で、FSA サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御
仕様●許容入力:1.5 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:3.6 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:ありアズワン品番65-7341-05
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 1.1 kW SINAMICS G120X SIEMENSコンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 1.1 kW SINAMICS G120XSIEMENS
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
Siemens の SINAMICS G120X 1.1 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 2.8 A で、FSA サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御
仕様●許容入力:1.1 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:2.8 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:ありアズワン品番65-7344-47
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 0.75 kW SINAMICS G120X SIEMENSコンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 0.75 kW SINAMICS G120XSIEMENS
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Siemens の SINAMICS G120X 0.75 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定に動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 2.1 A で、FSA サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御
仕様●許容入力:0.75 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:2.1 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:ありアズワン品番65-7341-18
コネクタキット コネクタキット LXM32M シュナイダーエレクトリックコネクタキット コネクタキット LXM32Mシュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric lXm 32M コネクタキットは、Lexium 製品と互換性があります。DC バス用コネクタ 1 個、保持ブレーキ、モータ電源、ライン電源用コネクタ 3 個、I/O 用コネクタ 3 個を備えています水銀不使用 毒性の強い金属不使用
仕様●アクセサリタイプ:コネクタキット●併用可能製品:LXM32Mアズワン品番65-7329-84
コネクタキット コネクタキット LXM32 シュナイダーエレクトリックコネクタキット コネクタキット LXM32シュナイダーエレクトリック
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Schneider Electric コネクタキットには、1 m のケーブルと 10 極 Molex コネクタ 1 個及び RJ45 コネクタ 1 個が付属しています。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:コネクタキット●併用可能製品:LXM32 ですアズワン品番65-7331-39
コネクタ 事前配線済みコイル接続 ル 2B シュナイダーエレクトリックコネクタ 事前配線済みコイル接続 ル 2Bシュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LU9M シリーズは、LU2B 向けの配線済み接続です。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:事前配線済みコイル接続●併用可能製品:ル 2Bアズワン品番65-7279-13
コネクタ デバイス端子コネクタ 3RM1モータースタータ SIEMENSコネクタ デバイス端子コネクタ 3RM1モータースタータSIEMENS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
3RM1 モータースタータ用の Siemens Sirius デバイス終端コネクタは、Sirius デバイスの電気接続用に幅 22.5 mm です(産業標準の取り付けレールエンクロージャ内)。ねじ及びレール取り付け
仕様●アクセサリタイプ:デバイス端子コネクタ●併用可能製品:3RM1モータースタータ●電圧範囲:24 V●電源相数:1●長さ:22.5mmアズワン品番65-7346-39
コネクタ コイル接続モジュール モータ接触器 SIEMENSコネクタ コイル接続モジュール モータ接触器SIEMENS
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
サイズ S0-S3 のモータコンタクタ用の Siemens Coil 接続モジュールは、TOP から接続します。シンプルかつ効率的で、常に最新の Sirius モジュラシステムです。黒色 ねじ止め接続
仕様●アクセサリタイプ:コイル接続モジュール●併用可能製品:モータ接触器アズワン品番65-7284-85
コネクタ M200D の場合 SIEMENSコネクタ M200D の場合SIEMENS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Siemens 3RK1902-3GB50 は、パワーライン 7/8 インチで、接続と接続解除が行われています。片側に 1 x 7/8 インチアングルが付いており、1.5 mm2 ソケット、5 極、長さ 5.0 m ですエンクロージャの材質はポリウレタンです。 IP 保護等級: IP67
仕様●併用可能製品:M200D の場合●電圧範囲:24 V●長さ:5mアズワン品番65-7292-56
ケーブル 汎用I/Oケーブル ロータリドライブ オムロンヘルスケアケーブル 汎用I/Oケーブル ロータリドライブオムロンヘルスケア
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Omron 汎用 I/O ケーブル( CN1 )は、G5 エーテル CAT ドライバで使用します。長さは 2 m です。応答周波数が高くなっています
仕様●アクセサリタイプ:汎用I/Oケーブル●併用可能製品:ロータリドライブ●長さ:2mアズワン品番65-7283-34
ケーブル 電源コネクタ ATS01N2 LU/QN/RTモデル シュナイダーエレクトリックケーブル 電源コネクタ ATS01N2 LU/QN/RTモデルシュナイダーエレクトリック
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
Altistart ATS - アクセサリ
仕様●アクセサリタイプ:電源コネクタ●併用可能製品:ATS01N2 LU/QN/RTモデル●長さ:44.8mm●奥行き:28mm●寸法:44.8 x 46.6 x 28 mmアズワン品番65-7350-77
ケーブル 電源ケーブル サーボモータ BDH、サーボモータ BMH、サーボモータ BRH、サーボモータ BSH シュナイダーエレクトリックケーブル 電源ケーブル サーボモータ BDH、サーボモータ BMH、サーボモータ BRH、サーボモータ BSHシュナイダーエレクトリック
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の電源ケーブルは、Lexium 05、Lexium 32、Lexium 15 製品に対応しています。ケーブル長は 30 m で、ケーブル構成は 4 x 1.5 mm 2 + 2 x 1 mm 2 です。水銀不使用 毒性の強い金属不使用
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:サーボモータ BDH 、サーボモータ BMH 、サーボモータ BRH 、サーボモータ BSH●長さ:30mアズワン品番65-7332-58
ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Siemens 5 m 信号ケーブルはテスト電圧が 500 V です。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 LI-V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:230 V●許容入力:1 kW●長さ:5mアズワン品番65-7323-77
ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは、テスト電圧が 4000 V です。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 HI 400 V / V70 / V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V、1000 V●長さ:3mアズワン品番65-7296-22
ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 LI-V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:230 V●許容入力:1 kW●長さ:3mアズワン品番65-7294-55
ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Siemens 20 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 LI-V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:230 V●許容入力:1 kW●長さ:20mアズワン品番65-7294-88
ケーブル 電源ケーブル Altivar 32、Altivar Machine ATV320 シュナイダーエレクトリックケーブル 電源ケーブル Altivar 32、Altivar Machine ATV320シュナイダーエレクトリック
60,980税込67,078
1個
7日以内出荷
Schneider Electric シールド付きタイプ電源ケーブルは、Altivar Machine ATV320 及び Altivar 32 製品に対応しています。ケーブル長は長さ 3 m で、ケーブル構成は 4 x 1.5 mm 2 + 2 x 1 mm 2 + 2 x 0.14 mm 2 です。水銀不使用 毒性の強い金属不使用 電気接続、コネクタ x 1、M23 8 ピン同期モータ側、フリーエンド可変速ドライブ側 x 1
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:Altivar 32 、Altivar Machine ATV320●長さ:3mアズワン品番65-7333-23
ケーブル 電源ケーブル 200 V サーボモータ オムロンヘルスケアケーブル 電源ケーブル 200 V サーボモータオムロンヘルスケア
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
Omron サーボモータ電源ケーブルは、Accurax G5 サーボモータと併用します。ケーブル長: 10 m
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:200 V サーボモータ●長さ:10mアズワン品番65-7274-02
ケーブル 電源ケーブル 1S シリーズサーボモータ、400 V オムロンヘルスケアケーブル 電源ケーブル 1S シリーズサーボモータ、400 Vオムロンヘルスケア
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Omron 1S シリーズサーボモータ電源ケーブルは、ブレーキなしの 400 V サーボモータこれらのケーブルは、さまざまな長さが揃っており、品質に優れています。ケーブル長: 10 m
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:1S シリーズサーボモータ、400 V●長さ:10mアズワン品番65-7273-30
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Siemens 5 m 信号ケーブルはテスト電圧が 500 V です。この組み立て済みケーブルは、インクリメンタルエンコーダ S-1FL6 LI 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:5mアズワン品番65-7296-05
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Siemens 5 m 信号ケーブルはテスト電圧が 500 V です。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 HI の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:アングルコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:5mアズワン品番65-7296-35
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 HI の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:アングルコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:3mアズワン品番65-7296-23
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Siemens 20 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、インクリメンタルエンコーダ S-1FL6 LI 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:20mアズワン品番65-7294-74
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Siemens 20 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 HI の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:アングルコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:20mアズワン品番65-7296-55
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Siemens 10 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、インクリメンタルエンコーダ TTL S-1 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:10mアズワン品番65-7296-06
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Siemens 10 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 LI 製の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:10mアズワン品番65-7296-24
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
Siemens 10 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 HI の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:アングルコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:10mアズワン品番65-7296-54
ケーブル モーター延長ケーブル MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプ Panasonic(パナソニック)ケーブル モーター延長ケーブル MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
MINAS-BL GVシリーズアクセサリパナソニックのGVブラシレスモータシリーズは、高度な制御テクノロジーを備えたコンパクトで高効率のモータ及びアンプです。 デジタルキーパッド接続ケーブル、モータ延長ケーブルなど各種のケーブルが用意されています。長さは1 m、3 m、又は5 mです。 I/Oコネクタ付き制御信号ケーブル。長さ2 mの主電源入力ケーブルと、
ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90SIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Siemens 20 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 HI 400 ( V70 / V90 )用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ブレークケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:20mアズワン品番65-7296-68

インバータ』には他にこんなカテゴリがあります

インバータ本体