絞り込み
出力電圧(V)
- 12
- 0.5~36(1)
- 13.8(7)
- 24(2)
- 27.6(1)
- 100(1)
- 200(2)
- 200~230(3)
- 200~240(31)
- 240(1)
- 380~480(12)
- 380~500(12)
- 400(1)
- 430~780(1)
- 525~690(1)
- -(4)
ブランド
- マリンテック(1)
「適合モータ容量(kW)」から絞り込む

サージプロテクター 防水型
マリンテック¥5,698税込¥6,2681式6日以内出荷室外設置可能型。防水シールドタイプ。バッテリー回路へ取り付け。DC8~36Vを常にDC12Vで出力→LED照明などでは輝度が安定。12V専用:50W(連続使用)までの負荷に使用可能。LED電球などの原因不明の玉切れなどが解決。本体2か所で固定サイズ74×74×32出力(W)72許容電流(A)3(最大)出力電圧(V)12(定電圧)外観IP67/アルミ製モールドケーブル長(cm)12
『インバータ』には他にこんなカテゴリがあります
- インバータ本体
- インバータその他関連用品