絞り込み
入力電源(V)
- DC24(3)
- その他(4)
出力電圧(V)
- 13.8
- 0.5~36(1)
- 12(1)
- 24(2)
- 27.6(1)
- 100(1)
- 200(2)
- 200~230(3)
- 200~240(31)
- 240(1)
- 380~480(12)
- 380~500(12)
- 400(1)
- 430~780(1)
- 525~690(1)
- -(4)
ブランド
- 第一電波工業(4)
- アルインコ(3)
「適合モータ容量(kW)」から絞り込む

第一電波製 DCDCコンバーター
第一電波工業¥22,980税込¥25,2781式6日以内出荷DC/DCコンバータ 連続10A。連続10A(DC24V) 8時間、断続12A質量(kg)1.3出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC20~30出力電流(A)10(連続)保護回路ありサイズ(mm)W143×H50×D183
ALINCO製 DCDCコンバーター
アルインコ¥39,980税込¥43,9781式6日以内出荷DC24VをDC12Vに変換。DC/DCコンバータ 最大出力30A。【出力系統】。ネジ式ターミナル(前面)1系統(20A)。シガーライターソケット(前面)1系統(10A)。USB型コネクター(前面)2系統(5A)質量(kg)2出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24出力電流(A)30(連続)最大32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×67×165保護回路出力過電圧:リレーによる電源遮断方式ヒューズ容量(A)30
ALINCO製 DCDCコンバーター
アルインコ¥27,980税込¥30,7781式6日以内出荷DC24VをDC12Vに変換。DC/DCコンバータ 最大出力20A。【出力系統】。ネジ式ターミナル(前面)1系統(20A)。シガーライターソケット(前面)1系統(10A)。USB型コネクター(前面)2系統(5A)質量(kg)1.7出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24出力電流(A)20(連続)最大22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×59×170保護回路出力過電圧:リレーによる電源遮断方式ヒューズ容量(A)20
第一電波製 DCDCコンバーター
第一電波工業¥26,980税込¥29,6781式6日以内出荷DC/DCコンバータ 連続20A。連続20A(DC24V) 連続20A 、断続23A質量(kg)1.4出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC22~30出力電流(A)20(連続)保護回路ありサイズ(mm)W156×H57×D168
ALINCO製 DCDCコンバーター
アルインコ¥38,980税込¥42,8781式6日以内出荷DC/DCコンバータ 最大出力40A。最大40Aの大出力、電流計・電圧計装備質量(kg)2.9出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24出力電流(A)36(連続)最大40保護回路出力過電圧:ヒューズ方式ヒューズ容量(A)20×2サイズ(mm)171×125×230
第一電波製 DCDCコンバーター
第一電波工業¥12,980税込¥14,2781式6日以内出荷DC/DCコンバータ 連続5A。連続5A/断続5.5A ドロッパー式質量(kg)0.6出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC20~30出力電流(A)5(連続)保護回路ありサイズ(mm)W112×H45×D100
第一電波製 DCDCコンバーター
第一電波工業¥42,980税込¥47,2781式6日以内出荷DC/DCコンバータ 連続30A。連続30A(DC24V) 連続30A 、断続23A質量(kg)1.3出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC19~33保護回路ありサイズ(mm)W130×H55×D195出力電流DC12~15V(0.2V刻みで設定可)
『インバータ』には他にこんなカテゴリがあります
- インバータ本体
- インバータその他関連用品