絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: インバータ本体


FA現場のお役立ち情報
739件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合モータ容量(kW)から絞り込む
インバータ FR-D720S 230 V ac 2.2 kW ACモータ 三菱電機インバータ FR-D720S 230 V ac 2.2 kW ACモータ三菱電機
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)D720-SC単相周波数インバータD720-SCシリーズとはD700は超小型マイクロドライブソリューションのインバータドライブ製品で、取り付けとセットアップを簡単に行えるように設計されています。特長と利点シンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。
仕様●許容入力:2.2 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:10 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D720S●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:145mmアズワン品番65-7310-55
インバータ FR-D720S 230 V ac 0.4 kW ACモータ 三菱電機インバータ FR-D720S 230 V ac 0.4 kW ACモータ三菱電機
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)D720-SC単相周波数インバータD720-SCシリーズとはD700は超小型マイクロドライブソリューションのインバータドライブ製品で、取り付けとセットアップを簡単に行えるように設計されています。特長と利点シンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。
仕様●許容入力:0.4 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:2.5 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D720S●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:142.5mmアズワン品番65-7310-21
インバータ FR-D720S 230 V ac 0.2 kW ACモータ 三菱電機インバータ FR-D720S 230 V ac 0.2 kW ACモータ三菱電機
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)D720-SC単相周波数インバータD720-SCシリーズとはD700は超小型マイクロドライブソリューションのインバータドライブ製品で、取り付けとセットアップを簡単に行えるように設計されています。特長と利点シンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。
仕様●許容入力:0.2 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:1.4 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D720S●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:80.5mmアズワン品番65-7310-54
インバータ ATV340 380 →、480 V ac 7.5 kW 高性能の機械 イーサネット シュナイダーエレクトリックインバータ ATV340 380 →、480 V ac 7.5 kW 高性能の機械 イーサネットシュナイダーエレクトリック
389,800税込428,780
1個
7日以内出荷
機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションの
インバータ ATV340 380 →、480 V ac 5.5 kW 高性能の機械 イーサネット シュナイダーエレクトリックインバータ ATV340 380 →、480 V ac 5.5 kW 高性能の機械 イーサネットシュナイダーエレクトリック
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションの
仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:11.6 A 、12.2 A 、15.3 A 、16 A 、20 A 、9.4 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:キャビネット取り付け●全体的な深さ:270mmアズワン品番65-7266-07
インバータ ATV340 380 →、480 V ac 22 kW 高性能の機械 イーサネット シュナイダーエレクトリックインバータ ATV340 380 →、480 V ac 22 kW 高性能の機械 イーサネットシュナイダーエレクトリック
919,800税込1,011,780
1個
7日以内出荷
機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションの
仕様●許容入力:22 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全体的な深さ:385mmアズワン品番65-7271-32
インバータ ATV340 380 →、480 V ac 2.2 kW 高性能の機械 イーサネット シュナイダーエレクトリックインバータ ATV340 380 →、480 V ac 2.2 kW 高性能の機械 イーサネットシュナイダーエレクトリック
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションの
インバータ ATV340 380 →、480 V ac 18 kW 高性能の機械 イーサネット シュナイダーエレクトリックインバータ ATV340 380 →、480 V ac 18 kW 高性能の機械 イーサネットシュナイダーエレクトリック
649,800税込714,780
1個
7日以内出荷
機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションの
インバータ ATV340 380 →、480 V ac 11 kW 高性能の機械 イーサネット シュナイダーエレクトリックインバータ ATV340 380 →、480 V ac 11 kW 高性能の機械 イーサネットシュナイダーエレクトリック
479,800税込527,780
1個
7日以内出荷
機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションの
インバータ ACS480 380 →、480 V ac 3 kW ポンプ及び冷却ファン ABBインバータ ACS480 380 →、480 V ac 3 kW ポンプ及び冷却ファンABB
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換
仕様●許容入力:3 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:6.8 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:なし●実装タイプ:壁面取り付け●全体の幅:207.1mmアズワン品番65-7302-07
インバータ ACS480 380 →、480 V ac 22 kW ポンプ及び冷却ファン ABBインバータ ACS480 380 →、480 V ac 22 kW ポンプ及び冷却ファンABB
679,800税込747,780
1個
7日以内出荷
一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換
インバータ ACS480 380 →、480 V ac 2.2 kW ポンプ及び冷却ファン ABBインバータ ACS480 380 →、480 V ac 2.2 kW ポンプ及び冷却ファンABB
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換
仕様●許容入力:2.2 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:5.3 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:なし●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:223mmアズワン品番65-7306-48
インバータ ACS480 380 →、480 V ac 18.5 kW ポンプ及び冷却ファン ABBインバータ ACS480 380 →、480 V ac 18.5 kW ポンプ及び冷却ファンABB
559,800税込615,780
1個
7日以内出荷
一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換
仕様●許容入力:18.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:36 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:なし●フィルタを含む:あり●全体の幅:212.1mmアズワン品番65-7302-09
インバータ ACS480 380 →、480 V ac 15 kW ポンプ及び冷却ファン ABBインバータ ACS480 380 →、480 V ac 15 kW ポンプ及び冷却ファンABB
469,800税込516,780
1個
7日以内出荷
一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換
仕様●許容入力:15 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:30.5 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:なし●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:240mmアズワン品番65-7307-79
インバータ ACS480 380 →、480 V ac 0.75 kW ポンプ及び冷却ファン ABBインバータ ACS480 380 →、480 V ac 0.75 kW ポンプ及び冷却ファンABB
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:2.5 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●ドライブタイプ:AC●フィルタを含む:あり●全体的な深さ:223mmアズワン品番65-7306-46
インバータ AC30 400 V ac 7.5 kW ACモータ パーカーハネフィンインバータ AC30 400 V ac 7.5 kW ACモータパーカーハネフィン
529,800税込582,780
1個
7日以内出荷
AC30Vインバータ、三相入力最大75 kWの卓越したパフォーマンスを発揮するAC30Vは、単純なオープンループのポンプやファンからクローズドループのプロセスライン用途の制御にまで使用できます。 高度なモジュール構造により、多様な通信及びI/Oオプションを必要に応じて簡単に追加できます。 内蔵マクロとCodesysベースのIEC61131プログラミング環境によ
仕様●許容入力:7.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:12 A、16 A●出力周波数:0 → 1500Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:AC30●IP保護等級:IP20●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全体的な深さ:255mmアズワン品番65-7336-14
インバータ AC30 400 V ac 5.5 kW パーカーハネフィンインバータ AC30 400 V ac 5.5 kWパーカーハネフィン
439,800税込483,780
1個
7日以内出荷
AC30Vインバータ、三相入力最大75 kWの卓越したパフォーマンスを発揮するAC30Vは、単純なオープンループのポンプやファンからクローズドループのプロセスライン用途の制御にまで使用できます。 高度なモジュール構造により、多様な通信及びI/Oオプションを必要に応じて簡単に追加できます。 内蔵マクロとCodesysベースのIEC61131プログラミング環境によ
仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:10 A、12 A●出力周波数:0 → 1500Hz●シリーズ:AC30●IP保護等級:IP20●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全体的な深さ:255mmアズワン品番65-7293-02
インバータ AC30 400 V ac 2.2 kW ACモータ パーカーハネフィンインバータ AC30 400 V ac 2.2 kW ACモータパーカーハネフィン
349,800税込384,780
1個
7日以内出荷
AC30Vインバータ、三相入力最大75 kWの卓越したパフォーマンスを発揮するAC30Vは、単純なオープンループのポンプやファンからクローズドループのプロセスライン用途の制御にまで使用できます。 高度なモジュール構造により、多様な通信及びI/Oオプションを必要に応じて簡単に追加できます。 内蔵マクロとCodesysベースのIEC61131プログラミング環境によ
仕様●許容入力:2.2 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:4.5 A、5.5 A●出力周波数:0 → 1500Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:AC30●IP保護等級:IP20●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全体の幅:100mmアズワン品番65-7336-23
インバータ 3G3MX2 400 V ac 3 kW ACモータ オムロンヘルスケアインバータ 3G3MX2 400 V ac 3 kW ACモータオムロンヘルスケア
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
Omron MX2単相、3相入力MX2はユーザーの用途に合うよう製造され、高度なモータ及び機械制御の調整を目的に開発されました。 高速のCPUと高度なアルゴリズムがあるため、MX2はゼロ速度までのスムーズな制御を行い、また高速サイクル動作を精密に行い、オープンループ内でのトルク制御機能も備えています。特長と利点最大15 kW 200 %の始動トルク及び
仕様●許容入力:3.0 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:7.2 A●出力周波数:400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:3G3MX2●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:171mmアズワン品番65-7340-01
イーサネットモジュール インターフェイス フエニックス・コンタクトイーサネットモジュール インターフェイスフエニックス・コンタクト
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
最大 32 台のインターフェースシステム機器用の接続ゲートウェイです。インターフェースシステムデバイスは、DIN レールを介して接続されます。DIN レールコネクタが付属しています。
仕様●範囲:インターフェイス●定格電圧:24 V dc●相数:3●IP保護等級:IP20●全長:107.8mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.8mmアズワン品番65-7320-47
アドバンスドモータスタータ SIRIUS SIEMENSアドバンスドモータスタータ SIRIUSSIEMENS
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Siemens モータスタータキットには、3 相バスバー、DOL スタータ及びセーフティリレーがあります。3RM1 タイプのスタータです
仕様●許容入力:3 kW●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RM1アズワン品番65-7344-42
Stepper Motor + Controller Kit SF2424-1 山洋電気Stepper Motor + Controller Kit SF2424-1山洋電気
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
仕様●ステッピングモータのタイプ:1軸●ステップ角:1.8°●保持トルク:0.8Nm●配線数:4●電源電圧:24 Vアズワン品番65-7269-11
Stepper Motor + Controller Kit SF2423-1 山洋電気Stepper Motor + Controller Kit SF2423-1山洋電気
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
仕様●ステッピングモータのタイプ:1軸●ステップ角:1.8°●保持トルク:0.56Nm●配線数:4●電源電圧:24 Vアズワン品番65-7269-10
Stepper Motor + Controller Kit SF2422-1 山洋電気Stepper Motor + Controller Kit SF2422-1山洋電気
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様●ステッピングモータのタイプ:1軸●ステップ角:1.8°●保持トルク:0.43Nm●配線数:4●電源電圧:24 Vアズワン品番65-7269-09
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 3 18 N SIEMENSSIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 3 18 NSIEMENS
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
仕様●許容入力:1 kW●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6044アズワン品番65-7296-15
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N SIEMENSSIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 NSIEMENS
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
仕様●許容入力:750 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6042
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 1 27 N SIEMENSSIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 1 27 NSIEMENS
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
仕様●許容入力:400 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6034
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 64 N SIEMENSSIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 64 NSIEMENS
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
仕様●許容入力:200 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6032
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 N SIEMENSSIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 NSIEMENS
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
仕様●許容入力:100 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6024アズワン品番65-7324-39
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 16 N SIEMENSSIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 16 NSIEMENS
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
仕様●許容入力:50 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6022アズワン品番65-7325-97
SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 3AC 40 SIEMENSSIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 3AC 40SIEMENS
309,800税込340,780
1個
7日以内出荷
SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 1AC 23 SIEMENSSIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 1AC 23SIEMENS
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
SIMOTICS S-1FK2 CT SINAMICS S210 1AC 23 SIEMENSSIMOTICS S-1FK2 CT SINAMICS S210 1AC 23SIEMENS
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
仕様●許容入力:200 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:240 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FK2203アズワン品番65-7294-67
Motor operator for power circuit-breaker ABBMotor operator for power circuit-breakerABB
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
ABB 110-125V ac/dc モータオペレータは、電源回路ブレーカに使用します。この製品は、sace Tmax XT の製品クラスに適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
仕様●アクセサリタイプ:モジュール●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )アズワン品番65-7315-05
MAN-STARTER UNDERVOLTAGE TRIP 575VAC IEC シュナイダーエレクトリックMAN-STARTER UNDERVOLTAGE TRIP 575VAC IECシュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
モータ保護GV2 - GV3アクセサリ入力ラインの絶縁体、手動スタータ、外部から操作するコンポーネント及び低電圧トリップとしてのアクセサリ製品
仕様●アクセサリタイプ:低電圧トリップ●併用可能製品:GV2 / GV3回路ブレーカアズワン品番65-7324-74
G5 series high inertia AC servo motor 7 オムロンヘルスケアG5 series high inertia AC servo motor 7オムロンヘルスケア
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータは、容量が 750 W で、200 V の入力電圧を備えています。このモータの速度は 3000 rpm です。2.4 Nm の定格トルクを備えています。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:750 W●電源電圧:200 V●相数:1●シリーズ:G5 Seriesアズワン品番65-7333-35
G5 series high inertia AC servo motor 7 オムロンヘルスケアG5 series high inertia AC servo motor 7オムロンヘルスケア
469,800税込516,780
1個
7日以内出荷
Omron Accurax G5 サーボモータには、モータ本体に IP67 保護とコネクタが付いています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。正確な
仕様●許容入力:750 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:Accurax G5アズワン品番65-7273-48
G5 series high inertia AC servo motor 2 オムロンヘルスケアG5 series high inertia AC servo motor 2オムロンヘルスケア
659,800税込725,780
1個
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータは、容量が 2 kW、入力電圧が 400 V です。回転速度は 2000 rpm です。定格トルクは 9.55 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:2 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Seriesアズワン品番65-7280-70
G5 series high inertia AC servo motor 1 オムロンヘルスケアG5 series high inertia AC servo motor 1オムロンヘルスケア
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータは、容量が 1000 W で、入力電圧が 400 V です。回転速度は 2000 rpm です。定格トルクは 4.77 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:1 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Seriesアズワン品番65-7282-91
G5 series AC servo motor 900 W 400 VAC オムロンヘルスケアG5 series AC servo motor 900 W 400 VACオムロンヘルスケア
499,800税込549,780
1個
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 900 W で、400 V の入力電圧を備えています。このモータの速度は 1000 rpm です。定格トルクは 8.59 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:900 W●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Seriesアズワン品番65-7281-39

インバータ』には他にこんなカテゴリがあります

インバータ本体