インバータその他関連用品 :「fh」の検索結果
関連キーワード
インバータの電源側から輻射するラジオノイズを抑制するためのラジオノイズフィルタです。
(適用インバータ容量)インバータ容量に関係なく使用可能*
(改善効果)10MHz以下での効果大(ただし、地域によりその効果は異なります。)
適合E700、F700PJ、D700、V500
質量(kg)0.1
適用インバータ容量インバータ容量に関係なく使用可能
用途外部よりBCD やバイナリコードのデジタル信号で、インバータの周波数設定を精度高く行うための入力インタフェースです。・BCD コード3 桁(最大999)・BCD コード4 桁(最大9999)・バイナリ12Bit(最大FFFH)・バイナリ16Bit(最大FFFFH)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
『インバータ』には他にこんなカテゴリがあります
- インバータ本体
- インバータその他関連用品
モーター制御・インバータ・電磁開閉器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。