FA現場のお役立ち情報
342件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合モータ容量(kW)から絞り込む
インバーターオプション 内蔵形 DC24V 入力 三菱電機インバーターオプション 内蔵形 DC24V 入力三菱電機
15,980税込17,578
1個
120日以内出荷
用途インバータの主回路電源がOFF した状態で、入出力端子、操作パネル表示、キー操作などの機能保持が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
インバーターオプション 内蔵形 ベクトル制御 PLG フィードバック制御 三菱電機インバーターオプション 内蔵形 ベクトル制御 PLG フィードバック制御三菱電機
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
用途PLG 付きモータ(誘導)でベクトル制御を行うことができます。モータの回転速度をフィードバックし、速度を一定に保ちます。仕様FR-E800、FR-A800シリーズ対応の内蔵オプション精度±10%(絶対トルク)/±5%(繰返しトルク)機能オリエント制御、PLG フィードバック制御、ベクトル制御RoHS指令(10物質対応)対応速度制御範囲1:1500(力行・回生共)適合インバーターE800、E800-E、E800-SCEトルク制御範囲(N・m)1:50
インバーターオプション 内蔵形 DeviceNet 通信 三菱電機インバーターオプション 内蔵形 DeviceNet 通信三菱電機
25,980税込28,578
1個
120日以内出荷
用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
インバーターオプション 内蔵形 PROFIBUS-DP 通信 三菱電機インバーターオプション 内蔵形 PROFIBUS-DP 通信三菱電機
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
インバーターオプション 内蔵形 リレー出力 三菱電機インバーターオプション 内蔵形 リレー出力三菱電機
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
用途インバータ本体に標準装備の出力信号から任意の3 種類を選択してリレー接点出力しますRoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
インバーターオプション 内蔵形 デジタル出力増設アナログ出力 三菱電機インバーターオプション 内蔵形 デジタル出力増設アナログ出力三菱電機
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
用途インバータ本体に標準装備の出力信号を選択してオープンコレクタ出力します。出力周波数、出力電圧などモニタから2 種類を増設して出力します。DC20mA またはDC10V のメータが接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
インバーターオプション 内蔵形 16 ビットデジタル入力 三菱電機インバーターオプション 内蔵形 16 ビットデジタル入力三菱電機
13,980税込15,378
1個
120日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PLGケーブル 三菱電機PLGケーブル三菱電機
15,980税込17,578
1個
120日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パラメータコピーユニット(4ヶ国語) 三菱電機パラメータコピーユニット(4ヶ国語)三菱電機
67,980税込74,778
1個
120日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パラメータコピーユニット(英文) 三菱電機パラメータコピーユニット(英文)三菱電機
67,980税込74,778
1個
120日以内出荷
パラメータコピーユニット(和文) 三菱電機パラメータコピーユニット(和文)三菱電機
64,980税込71,478
1個
120日以内出荷
FR-A800 取扱説明書(英文) 三菱電機FR-A800 取扱説明書(英文)三菱電機
799税込879
1個
60日以内出荷
FR-D700 取扱説明書(基礎編) 三菱電機FR-D700 取扱説明書(基礎編)三菱電機
799税込879
1個
9日以内出荷
アルファロープ式水位計 TYPE4-150シリーズ アルファ光学アルファロープ式水位計 TYPE4-150シリーズアルファ光学
119,800税込131,780
1個
93日以内出荷
センサーが着水した時に、水位をブザーによりお知らせします。
仕様●長さ:150m●センサ直径:Φ20mm●金属製リールケースアズワン品番65-8767-44
アルファロープ式水位計 TYPE4-150シリーズ アルファ光学アルファロープ式水位計 TYPE4-150シリーズアルファ光学
119,800税込131,780
1個
93日以内出荷
センサーが着水した時に、水位をブザーによりお知らせします。
仕様●長さ:150m●センサ直径:Φ13mm●金属製リールケースアズワン品番65-8767-45
漏液検知帯 F03シリーズ オムロンヘルスケア漏液検知帯 F03シリーズオムロンヘルスケア
26,980税込29,678
1本
欠品中
仕様オムロン形式:F03-15 10Mアズワン品番65-2776-05
インバータ EFC5610シリーズ オプション:パネル延長ケーブル ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ オプション:パネル延長ケーブルボッシュ・レックスロス
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。取り付けプレートは、コントロールキャビネットを開かずにインバータを操作および監視するための制御盤の取り付けに使用します。延長ケーブルは2m、3m、5m を準備しており、最長の操作距離は5mです。 [取り付け方法] (1) 制御盤のドアに 85mm(横) x 75mm(縦)の穴を開けます。 (2) パネルをインバータから取り外し、プレートに取り付けてください。 (3) パネル延長ケーブルを介してパネルをインバータに接続してください。
冷却フィン外出しアタッチメント FR-A8CNシリーズ 三菱電機冷却フィン外出しアタッチメント FR-A8CNシリーズ三菱電機
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様冷却フィン外出しアタッチメント
インバータ用オプション(2) 通信用インターフェイス 三菱電機インバータ用オプション(2) 通信用インターフェイス三菱電機
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
品名Lonworks種類内蔵オプション通信速度78kbps適合インバーターFREQROL-F500シリーズ
操作表示器-IP65 シュナイダーエレクトリック操作表示器-IP65シュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1台
41日以内出荷
操作表示器-IP54 シュナイダーエレクトリック操作表示器-IP54シュナイダーエレクトリック
4,898税込5,388
1台
86日以内出荷
モーターチョーク三相/90W シュナイダーエレクトリックモーターチョーク三相/90Wシュナイダーエレクトリック
48,980税込53,878
1台
41日以内出荷
モーターチョーク三相/75W シュナイダーエレクトリックモーターチョーク三相/75Wシュナイダーエレクトリック
35,980税込39,578
1台
41日以内出荷
モーターチョーク三相/65W シュナイダーエレクトリックモーターチョーク三相/65Wシュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1台
41日以内出荷
モーターチョーク三相/45W シュナイダーエレクトリックモーターチョーク三相/45Wシュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1台
91日以内出荷
マルチローダーツール シュナイダーエレクトリックマルチローダーツールシュナイダーエレクトリック
58,980税込64,878
1台
41日以内出荷
フィルタユニット 富士電機フィルタユニット富士電機
36,980税込40,678
1台
7日以内出荷
フィルタユニット 富士電機フィルタユニット富士電機
36,980税込40,678
1台
7日以内出荷
出力回路用フィルタ 富士電機出力回路用フィルタ富士電機
84,980税込93,478
1台
7日以内出荷から31日以内出荷
出力回路用フィルタ 富士電機出力回路用フィルタ富士電機
84,980税込93,478
1台
7日以内出荷から31日以内出荷
電源400V
出力回路用フィルタ 富士電機出力回路用フィルタ富士電機
84,980税込93,478
1台
7日以内出荷から31日以内出荷
電源(V)200電源200V
サージ抑制ユニット 富士電機サージ抑制ユニット富士電機
139,800税込153,780
1台
80日以内出荷
適合機種MEGA、Multi、Eco、Mini
ACリアクトル 富士電機ACリアクトル富士電機
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
電源3相 400V
ACリアクトル 富士電機ACリアクトル富士電機
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
電源3相 200V
DCリアクトル 富士電機DCリアクトル富士電機
46,980税込51,678
1台
7日以内出荷から31日以内出荷
電源3相 200V
DCリアクトル 富士電機DCリアクトル富士電機
46,980税込51,678
1台
7日以内出荷から62日以内出荷
電源3相 200V
制動抵抗器 富士電機制動抵抗器富士電機
269,800税込296,780
1台
31日以内出荷から62日以内出荷
電源3相 200V
制動抵抗器 富士電機制動抵抗器富士電機
77,980税込85,778
1台
7日以内出荷
電源3相 200V制動ユニットユニットに内蔵
制動抵抗器 富士電機制動抵抗器富士電機
299,800税込329,780
1台
31日以内出荷
電源3相 200V

インバータ』には他にこんなカテゴリがあります

インバータその他関連用品