カテゴリ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
モーター制御・インバータ・電磁開閉器
インバータ
インバータその他関連用品
絞り込み
ブランド
富士電機
(42)
三菱電機
(40)
東芝シュネデール・インバータ
(21)
アズワン
(4)
Watty
(4)
omron(オムロン)
(3)
CYNERGY3
(3)
フロンケミカル
(2)
関西オートメーション
(2)
エスコ
(1)
理光フロートテクノロジー
(1)
電菱
(1)
ダイヤトレンド
(1)
東横化学
(1)
Y.E.I
(1)
ボッシュ・レックスロス
(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(16)
商品レビュー
以上
(14)
以上
(17)
以上
(17)
以上
(17)
価格
1,500円以下
(5)
1,500-10,000円
(48)
10,000-50,000円
(74)
50,000-100,000円
(26)
100,000円以上
(16)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
4日以内
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
モーター制御・インバータ・電磁開閉器
インバータ
インバータその他関連用品
インバータその他関連用品
128
件中 1~40件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出荷目安:
4日以内
インバータ盤面操作パネル
三菱電機
(6件のレビュー)
¥
3,998
税込
¥
4,398
1台
当日出荷
盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。
仕様
盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。(本製品には、パラメータコピー機能はありません。)
適合
FR-E700、FR-F700PJ、FR-D700、E800
タイプ
別置形
バスケットへ
FR-D720-3.7K用冷却ファン
三菱電機
(4件のレビュー)
¥
1,490
税込
¥
1,639
1個
当日出荷
適合
FR-D720-3.7K用
電圧(V)
200クラス
相数
3相入力(電源)
インバータ容量(KW)
3.7
バスケットへ
高頻度用ブレーキ抵抗器
三菱電機
(4件のレビュー)
¥
2,998~
税込
¥
3,298~
1台
ほか
当日出荷
から
6日以内出荷
回生ブレーキの使用率を向上させることができます。
バリエーション一覧へ(19)
インバータオプション
東芝シュネデール・インバータ
¥
2,898~
税込
¥
3,188~
1個
ほか
当日出荷
から
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(32)
インバータ用オプション DCリアクトル FR-HELシリーズ
三菱電機
(5件のレビュー)
¥
8,998~
税込
¥
9,898~
1台
ほか
当日出荷
から
81日以内出荷
小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
バリエーション一覧へ(47)
フロートスイッチ
理光フロートテクノロジー
(16件のレビュー)
¥
4,098~
税込
¥
4,508~
1個
当日出荷
内部にリードスイッチが封入され、フロート内のマグネット磁力により、スイッチが動作します。 フロートを逆にセットすれば、上昇ONになります(リバーシブル)。
材質
PP(ポリプロピレン)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
接触抵抗(mΩ)
150
最大開閉電流
DC/AC0.5A
最大開閉電圧(V)
DC/AC300
接点間耐電圧(V)
DC500
接点容量
50W DC/AC
バリエーション一覧へ(2)
フロートスイッチ(水・薬液用)
Watty
(7件のレビュー)
¥
3,998~
税込
¥
4,398~
1個
当日出荷
リードスイッチ式 超小型・国内最小クラス 食品衛生法適合
検出方式
リードスイッチ式
使用電圧(V)
最大AC100/DC100
取扱液
水(標準液体)
最大開閉電流
0.5A
制御点数
1
使用電線
UL1007 AWG24
最大使用電圧(V)
AC100/DC100
バリエーション一覧へ(2)
インバーター用 パラメータユニット接続ケーブル
三菱電機
(1件のレビュー)
¥
4,998~
税込
¥
5,498~
1本
当日出荷
操作パネル、パラメータユニットの接続用ケーブルです。
適合機種
FREQROL-A500、E500 シリーズ
バリエーション一覧へ(3)
漏液アラーム
アズワン
¥
2,336
税込
¥
2,570
1個
当日出荷
仕様
適用媒体:水
材質
本体/ABS樹脂
質量(g)
本体/70(電池含まず)、 センサー/18
電源
006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
センサー寸法(mm)
52×33×6
本体サイズ(mm)
112×66×42
コード長さ(cm)
120
検知方式
電極式
アズワン品番
2-917-01
バスケットへ
三菱インバータ用 RS-485分配器
ダイヤトレンド
¥
2,300~
税込
¥
2,530~
1台
当日出荷
複数のインバータを一括管理できるコンパクトなRS-485分配器。 シーケンサやGOTとインバータをマルチドロップ接続することで、インバータの始動指令や周波数指令を一括で実施。 また、運転モニタや機械診断、アラーム表示等の一括確認が可能。 インバータ専用通信のため、2番8番は未接続になります。
コネクタ
RJ-45
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(2)
フロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズ
アズワン
¥
10,200~
税込
¥
11,220~
1個
当日出荷
接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様
フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下
材質
本体/SUS304、フロート/SUS316
材質(本体)
SUS304
ステム径(Φmm)
Φ8
最大開閉容量
50VA(AC)、50W(DC)
最大開閉電流
0.5A(AC、DC)
バリエーション一覧へ(3)
操作パネル接続コネクタ
三菱電機
¥
3,298
税込
¥
3,628
1個
当日出荷
操作パネル(FR-DU07)を盤面取付けする際に、操作パネルと接続ケーブル(FR-CB2□□)を組み合わせるためのコネクタ
仕様
操作パネル接続コネクタ
種類
操作オプション
主な用途
FREQROL-A700、F700(P)シリーズインバータにて、操作パネルをインバータから離して、盤面に取り付ける場合などに使用するコネクタです。
バスケットへ
冷却ファン FR-E720-15K用(MMF-08N24ES(K09H3010026)三菱インバーター用
三菱電機
(2件のレビュー)
¥
3,198
税込
¥
3,518
1個
当日出荷
FR-E720-15K用ファン
用途
三菱インバーター用。
適合本体
FR-E720-15K
バスケットへ
インバータ内蔵オプション FR-A800
三菱電機
¥
13,980~
税込
¥
15,378~
1個
当日出荷
から
14日以内出荷
適合本体
FR-A800
バリエーション一覧へ(17)
ラインノイズフィルタ
三菱電機
(4件のレビュー)
¥
9,398~
税込
¥
10,338~
1台
当日出荷
インバータの電源側あるいは出力側から輻射するラジオノイズおよびラインノイズを抑制するためのノイズフィルタです。
バリエーション一覧へ(2)
USB付遠隔タッチパネル
富士電機
¥
4,898
税込
¥
5,388
1台
当日出荷
パソコン(FRENIC-Loader)とインバータをUSBで接続することが出来ます。
仕様
USB付きタッチパネル(標準付属)
電源
3相 200V
バスケットへ
インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ
三菱電機
(2件のレビュー)
¥
19,980~
税込
¥
21,978~
1台
当日出荷
から
81日以内出荷
小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
力率
(改善効果)電源率約88%(100%負荷時)
バリエーション一覧へ(38)
制御端子オプション ねじ端子台
三菱電機
¥
15,980
税込
¥
17,578
1個
当日出荷
から
5日以内出荷
適合電線(mm
2
)
0.75
締付トルク(N・m)
1.2
バリエーション一覧へ(2)
遠隔タッチパネル
富士電機
(2件のレビュー)
¥
3,998
税込
¥
4,398
1個
欠品中
FRENIC-Miniの遠隔操作・機能設定および表示が行なえます。
用途
FRENIC-Miniの遠隔操作・機能設定および表示
仕様
コピー機能付き
適合機種
インバータ:Mini(C2)
バスケットへ
インバータ用FR-A800用オプション セットアップソフトウェア FR-Configurator2
三菱電機
¥
16,980~
税込
¥
18,678~
1台
ほか
当日出荷
から
4日以内出荷
仕様
インバータセットアップソフトウェア
対応OS
Windows 10、Windows 8.1/Pro/Enterprise、Windows 8、Windows 7(32ビット版、64ビット版)、Windows Vista(32 ビット版)
バリエーション一覧へ(3)
取付互換アタッチメント
三菱電機
¥
4,598~
税込
¥
5,058~
1個
当日出荷
このアタッチメントにより、従来機種のFREQROL-A024/A044シリーズ用の取付け穴を使用して、そのまま取り付けることができます。既設の従来機種をFREQROL-E700シリーズに取り換える場合に便利です。
種類
別置形オプション
バリエーション一覧へ(3)
インバーターオプション 内蔵形 CC-Link 通信
三菱電機
¥
25,980
税込
¥
28,578
1個
欠品中
用途
インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。
仕様
FR-E800シリーズ対応の内蔵オプション
機能
CC-Link 通信機能
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度
156kbps、625kbps、2.5Mbps、5Mbps、 10Mbps
適合インバーター
E800、E800-E、E800-SCE
局番
1~64(設定範囲)
入出力点数(点)
32固定(リモート入出力)
バスケットへ
インバータ用オプション ブレーキユニット FR-BU2シリーズ
三菱電機
(1件のレビュー)
¥
96,980
税込
¥
106,678
1台
当日出荷
から
46日以内出荷
運転
複数(並列)/最大10台(ただし、接続インバータ過電流耐量以上のトルクは出せません。)
バリエーション一覧へ(13)
遠隔操作用延長ケーブル
富士電機
(3件のレビュー)
¥
1,598~
税込
¥
1,758~
1本
当日出荷
用途
RS485通信カードと遠隔タッチパネルの接続用
コネクタ形状
RJ-45
バリエーション一覧へ(3)
NL/NM型内機ユニット
関西オートメーション
¥
29,980
税込
¥
32,978
1台
当日出荷
バリエーション一覧へ(2)
ラジオノイズフィルタ
三菱電機
(4件のレビュー)
¥
29,980~
税込
¥
32,978~
1台
当日出荷
インバータの電源側から輻射するラジオノイズを抑制するためのラジオノイズフィルタです。 (適用インバータ容量)インバータ容量に関係なく使用可能* (改善効果)10MHz以下での効果大(ただし、地域によりその効果は異なります。)
適合
E700、F700PJ、D700、V500
質量(kg)
0.1
適用インバータ容量
インバータ容量に関係なく使用可能
バリエーション一覧へ(2)
零相リアクトルコア型ラジオノイズフィルタ
東芝シュネデール・インバータ
¥
12,980
税込
¥
14,278
1個
当日出荷
インバータの近くで使用する音響機器などへの電波傷害防止に効果があります。 インバータの入力側および出力側のノイズ低減にも効果があります。 AMラジオ帯域から10MHzまでの周波数帯域で数dBの減衰特性があります。
質量(kg)
約0.38
寸法H(mm)
84.5
寸法D(mm)
26
寸法W(mm)
150
バスケットへ
制御回路端子台 取付互換アタッチメント
三菱電機
(1件のレビュー)
¥
18,980
税込
¥
20,878
1個
当日出荷
仕様
制御回路端子台取付互換アタッチメント
種類
別置形
主な用途
FR-A700/A500シリーズの制御回路端子台をFR-A800シリーズに取り付けるためのアタッチメント
バスケットへ
インバータ用FR-A800用オプション 液晶操作パネル(高保護構造)
三菱電機
¥
31,980
税込
¥
35,178
1個
当日出荷
から
45日以内出荷
仕様
液晶操作パネル
種類
別置形
主な用途
液晶表示によるグラフィカル操作パネル
適合インバーター
全機種共用
バリエーション一覧へ(2)
水位センサー フロート式 ステンレス製汎用タイプ HLシリーズ
Watty
¥
17,980
税込
¥
19,778
1個
当日出荷
から
52日以内出荷
バリエーション一覧へ(6)
水位センサー フロート式 水・薬液検知用 HLシリーズ
Watty
¥
7,598~
税込
¥
8,358~
1個
当日出荷
から
52日以内出荷
バリエーション一覧へ(8)
FREQROL 取扱説明書
三菱電機
¥
319~
税込
¥
351~
1個
3日以内出荷
から
60日以内出荷
バリエーション一覧へ(73)
小型LED延長パネル
東芝シュネデール・インバータ
¥
5,698
税込
¥
6,268
1個
当日出荷
仕様
RKP010Z-A1用
種別
LED延長パネル
適合ケーブル
CAB0071(1m)、CAB0073(3m)、CAB0075(5m)
バスケットへ
制動抵抗器
富士電機
¥
11,980~
税込
¥
13,178~
1個
当日出荷
から
112日以内出荷
高頻度の運転・停止や慣性モーメントが大きい場合などで制動能力を向上させる場合に使用します。
バリエーション一覧へ(42)
バッテリパック付きパラメーターユニット
三菱電機
¥
29,980
税込
¥
32,978
1台
欠品中
インバーターに電源を接続することなくパラメータ設定が可能なパラメータユニット。
バリエーション一覧へ(2)
多機能タッチパネル
富士電機
¥
9,698
税込
¥
10,668
1台
欠品中
電源
3相 200V
バリエーション一覧へ(3)
ブレーキ抵抗器
三菱電機
¥
2,498~
税込
¥
2,748~
1個
当日出荷
から
91日以内出荷
バリエーション一覧へ(5)
非常引綱スイッチ
関西オートメーション
¥
47,980
税込
¥
52,778
1台
当日出荷
から
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2)
フロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズ
アズワン
¥
10,300
税込
¥
11,330
1個
当日出荷
接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様
フロートサイズ:Φ25×20mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下
材質
本体/PP、フロート/発泡PP
材質(本体)
PP
ステム径(Φmm)
Φ8
最大開閉容量
50VA(AC)、50W(DC)
最大開閉電流
0.5A(AC、DC)
バリエーション一覧へ(2)
インバータオプション RKP007Z/RKP010Z-A1用ケーブル
東芝シュネデール・インバータ
¥
9,298
税込
¥
10,228
1台
3日以内出荷
長さ(m)
1
バスケットへ
1
2
3
4
次へ
『インバータ』には他にこんなカテゴリがあります
インバータ本体
インバータその他関連用品
おすすめ人気ランキング
汎用インバータ
インバーター モーター
インバータ カー用品
インバーター/コンバーター