絞り込み

インバータ盤面操作パネル
三菱電機(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。仕様盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。(本製品には、パラメータコピー機能はありません。)適合FR-E700、FR-F700PJ、FR-D700、E800タイプ別置形
FR-D720-3.7K用冷却ファン
三菱電機(4件のレビュー)¥1,490税込¥1,6391個当日出荷適合FR-D720-3.7K用電圧(V)200クラス相数3相入力(電源)インバータ容量(KW)3.7
インバーター用 パラメータユニット接続ケーブル
三菱電機(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷操作パネル、パラメータユニットの接続用ケーブルです。適合機種FREQROL-A500、E500 シリーズ
インバータ用オプション DCリアクトル FR-HELシリーズ
三菱電機(5件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台ほか当日出荷から81日以内出荷小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
フロートスイッチ(水・薬液用)
Watty(7件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷リードスイッチ式 超小型・国内最小クラス 食品衛生法適合検出方式リードスイッチ式使用電圧(V)最大AC100/DC100取扱液水(標準液体)最大開閉電流0.5A制御点数1使用電線UL1007 AWG24最大使用電圧(V)AC100/DC100
フロートスイッチ
理光フロートテクノロジー(16件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷内部にリードスイッチが封入され、フロート内のマグネット磁力により、スイッチが動作します。 フロートを逆にセットすれば、上昇ONになります(リバーシブル)。材質PP(ポリプロピレン)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)150最大開閉電流DC/AC0.5A最大開閉電圧(V)DC/AC300接点間耐電圧(V)DC500接点容量50W DC/AC
冷却ファン FR-E720-15K用(MMF-08N24ES(K09H3010026)三菱インバーター用
三菱電機(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷FR-E720-15K用ファン用途三菱インバーター用。適合本体FR-E720-15K
ラインノイズフィルタ
三菱電機(4件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1台当日出荷インバータの電源側あるいは出力側から輻射するラジオノイズおよびラインノイズを抑制するためのノイズフィルタです。
インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷から81日以内出荷小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。力率(改善効果)電源率約88%(100%負荷時)
インバータ用オプション ブレーキユニット FR-BU2シリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥75,980~税込¥83,578~1台当日出荷から46日以内出荷運転複数(並列)/最大10台(ただし、接続インバータ過電流耐量以上のトルクは出せません。)
制御回路端子台 取付互換アタッチメント
三菱電機(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個欠品中仕様制御回路端子台取付互換アタッチメント種類別置形主な用途FR-A700/A500シリーズの制御回路端子台をFR-A800シリーズに取り付けるためのアタッチメント
ラジオノイズフィルタ
三菱電機(4件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷インバータの電源側から輻射するラジオノイズを抑制するためのラジオノイズフィルタです。 (適用インバータ容量)インバータ容量に関係なく使用可能* (改善効果)10MHz以下での効果大(ただし、地域によりその効果は異なります。)適合E700、F700PJ、D700、V500質量(kg)0.1適用インバータ容量インバータ容量に関係なく使用可能
『インバータ』には他にこんなカテゴリがあります
- インバータ本体
- インバータその他関連用品