FA現場のお役立ち情報
341件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合モータ容量(kW)から絞り込む
高速シリアル通信対応端子台 富士電機高速シリアル通信対応端子台富士電機
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
仕様制御回路端子、高速シリアル通信対応端子台電源3相 200V
レール取付ベース 富士電機レール取付ベース富士電機
4,798税込5,278
1台
7日以内出荷
電源3相 200V
互換性アタッチメント 富士電機互換性アタッチメント富士電機
1,898税込2,088
1台
7日以内出荷
電源3相 200V
NEMA1キット 富士電機NEMA1キット富士電機
7,798税込8,578
1台
7日以内出荷
電源3相 200V機種NEMA1キット適合インバーターFRN3.7C2S-2J、FRN3.7C2S-4J
NEMA1キット 富士電機NEMA1キット富士電機
6,598税込7,258
1台
7日以内出荷
電源3相 200V機種NEMA1キット
NEMA1キット 富士電機NEMA1キット富士電機
4,998税込5,498
1台
7日以内出荷
電源3相 200V機種NEMA1キット
オプション搭載用アダプタ2 富士電機オプション搭載用アダプタ2富士電機
1,198税込1,318
1台
7日以内出荷
電源3相 200V適合インバーター(内部収納):FRN18.5E2■-2J~FRN22E2■-2J、FRN18.5E2■-4J~FRN22E2■-4J
ユーザプログラミングカード 富士電機ユーザプログラミングカード富士電機
53,980税込59,378
1台
31日以内出荷
仕様デジタルカード(16bitバス対応)、ユーザプログラミングカード電源3相 200V
CC-Linkインタフェースカード 富士電機CC-Linkインタフェースカード富士電機
34,980税込38,478
1台
7日以内出荷
仕様デジタルカード(8bitバス対応)、CC-Linkインタフェースカード電源3相 200V
CANopen通信カード 富士電機CANopen通信カード富士電機
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
電源3相 200V
DeviceNetインタフェースカード 富士電機DeviceNetインタフェースカード富士電機
21,980税込24,178
1台
62日以内出荷
仕様フィールドバスインタフェースカード、DeviceNetインタフェースカード電源3相 200V
DeviceNet通信カード 富士電機DeviceNet通信カード富士電機
9,798税込10,778特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
電源3相 200V
PROFIBUS-DP通信カード 富士電機PROFIBUS-DP通信カード富士電機
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
電源3相 200V
SXバスインタフェースカード 富士電機SXバスインタフェースカード富士電機
48,980税込53,878
1台
7日以内出荷
仕様デジタルカード(16bitバス対応)、SXバスインタフェースカード電源3相 200V
Tリンクインターフェースカード 富士電機Tリンクインターフェースカード富士電機
1台
欠品中
仕様デジタルカード(8bitバス対応)、Tリンクインタフェースカード電源3相 200V
PGインターフェース増設カード 富士電機PGインターフェース増設カード富士電機
53,980税込59,378
1台
7日以内出荷
仕様デジタルカード(8bitバス対応)、PGインタフェース増設カード、17bit高分解能ABSエンコーダ電源3相 200V
同期モータ駆動用PGカード 富士電機同期モータ駆動用PGカード富士電機
34,980税込38,478
1台
7日以内出荷
電源3相 200V
PGインターフェース増設カード 富士電機PGインターフェース増設カード富士電機
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
電源3相 200V
デジタル入出力インタフェースカード 富士電機デジタル入出力インタフェースカード富士電機
6,798税込7,478
1台
7日以内出荷
電源3相 200Vオプション搭載アダプタ(~15kW)インバータ前面取付けOPC-E2-ADP1、(18.5~22kW)インバータ内部収納OPC-E2-ADP2
Diインタフェースカード 富士電機Diインタフェースカード富士電機
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
仕様デジタルカード(8bitバス対応)、Diインタフェースカード電源3相 200V
デジタルインターフェースカード 富士電機デジタルインターフェースカード富士電機
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
電源3相 200Vオプション搭載アダプタ(~15kW)インバータ前面取付けOPC-E2-ADP1、(18.5~22kW)インバータ内部収納OPC-E2-ADP2
インバータオプション価格表(FR-A700/F700用) 昇圧トランス(220V/440V) 200V電源で400Vインバータを使用する 三菱電機インバータオプション価格表(FR-A700/F700用) 昇圧トランス(220V/440V) 200V電源で400Vインバータを使用する三菱電機
2,098,000税込2,307,800
1台
91日以内出荷
仕様インバータオプション価格表(FR-A700/F700用) 昇圧トランス(220V/440V) 200V電源で400Vインバータを使用する
パルス変換器 三菱電機パルス変換器三菱電機
159,800税込175,780
1台
61日以内出荷
仕様●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)材質ハウジング:難燃性黒色樹脂外形寸法(mm)123×80×50電流(A)5~5%(前面から調整可)電源AC100V構造プラグイン構造耐電圧AC2000V接続方式M3.5ねじ端子接続絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V主な用途インバータFM端子パルス出力専用電流出力4~20mA DC(負荷抵抗750Ω以下)
ポテンショメータ変換器 三菱電機ポテンショメータ変換器三菱電機
149,800税込164,780
1台
61日以内出荷
仕様●スパン調整範囲:全抵抗値の50~100%(前面から調整可)材質端子ねじ:鉄にクロメート処理(標準)またはステンレス/ハウジング:難燃性黒色樹脂外形寸法(mm)123×80×50電源AC100V構造プラグイン構造耐電圧AC2000V接続方式M3.5ねじ端子接続絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500Vゼロ調整範囲全抵抗値の0~50%(前面から調整可)電源リップル含有率10%p-p以下電流出力4~20mA DC(負荷抵抗750Ω以下)
インバータオプション価格表(FR-A700/F700用) EMCフィルタ 三菱電機インバータオプション価格表(FR-A700/F700用) EMCフィルタ三菱電機
479,800税込527,780
1台
91日以内出荷
仕様(FR-A700/F700用) EMCフィルタ
トレースオプションユニット トレースカード 三菱電機トレースオプションユニット トレースカード三菱電機
72,980税込80,278
1台
16日以内出荷
仕様トレースカード種類内蔵オプション(制御機能拡張・増設入出力)適合インバーターFR-V500(L)
インバータオプション(FR-A700/F700用) 正弦波フィルタ MT-BSCシリーズ 三菱電機インバータオプション(FR-A700/F700用) 正弦波フィルタ MT-BSCシリーズ三菱電機
109,800税込120,780
1台
16日以内出荷から61日以内出荷
周波数(Hz)(最大)60寸法H(mm)Φ7周波数許容変動2.5KHz(PWM)振動(m/s2)5.9以下、10~55Hz(X、Y、Z各方向)
インバータオプション(FR-A700/F700用) 正弦波フィルタ MT-BSLシリーズ 三菱電機インバータオプション(FR-A700/F700用) 正弦波フィルタ MT-BSLシリーズ三菱電機
449,800税込494,780
1台
31日以内出荷から61日以内出荷
周波数(Hz)(最大)60周波数許容変動2.5KHz(PWM)振動(m/s2)5.9以下、10~55Hz(X、Y、Z各方向)
インバータ用オプション 高力率コンバータ FR-HC2シリーズ 三菱電機インバータ用オプション 高力率コンバータ FR-HC2シリーズ三菱電機
299,800税込329,780
1台
46日以内出荷から91日以内出荷
力率入力:0.99以上(負荷率100%の場合)
ノイズフィルタ 三菱電機ノイズフィルタ三菱電機
31,980税込35,178
1個ほか
5日以内出荷から63日以内出荷
インバータ用オプション IP20対応アタッチメント FR-XCCUシリーズ 三菱電機インバータ用オプション IP20対応アタッチメント FR-XCCUシリーズ三菱電機
19,980税込21,978
1台
46日以内出荷
保護構造IP20
インバータ用オプション 専用別置リアクトル FR-XCLシリーズ 三菱電機インバータ用オプション 専用別置リアクトル FR-XCLシリーズ三菱電機
27,980税込30,778
1台
46日以内出荷から56日以内出荷
インバータ用オプション 多機能回生コンバータ FR-XCシリーズ 三菱電機インバータ用オプション 多機能回生コンバータ FR-XCシリーズ三菱電機
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷から82日以内出荷
インバータ用オプション(10) MT-BR形抵抗器 三菱電機インバータ用オプション(10) MT-BR形抵抗器三菱電機
249,800税込274,780
1台
46日以内出荷
インバータ用オプション GRZG形抵抗器 三菱電機インバータ用オプション GRZG形抵抗器三菱電機
4,198税込4,618特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
インバータ用オプション 変位検出器 三菱電機インバータ用オプション 変位検出器三菱電機
129,800税込142,780
1台
26日以内出荷
仕様●使用変位角(°):±60種類部品・その他出力電圧(V)(最大)AC200入力時 …AC82/90°、AC220入力時 …AC90/90°電源電圧(V)AC200/220(50Hz/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターFR-A800、FR-A800Plus、FR-F800、FR-E800、FR-E700、FR-F700PJ、FR-D700、FR-A701最大変位角(°)±140/±10回転トルク(N・m)0.02以下接点容量(A)(AC250V)6
全閉鎖構造アタッチメント 三菱電機全閉鎖構造アタッチメント三菱電機
3,698税込4,068
1台
6日以内出荷
周囲温度(℃)(許容)-10~+40保護構造全閉鎖構造(IP40)

インバータ』には他にこんなカテゴリがあります

インバータその他関連用品