FA現場のお役立ち情報
341件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合モータ容量(kW)から絞り込む
LM10C CYNERGY3LM10CCYNERGY3
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LM10A CYNERGY3LM10ACYNERGY3
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
漏液センサー用制御部 東横化学漏液センサー用制御部東横化学
30,980税込34,078
1個
63日以内出荷
センサ 東横化学センサ東横化学
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷から63日以内出荷
質量(g)約55ケーブル長(m)2材質(ケース)PFA保護等級IP67相当消費電流(mA)30以下使用周囲温度(℃)-10~60材質(ケーブル)FEP被覆(3芯シース線)防水仕様密閉方式動作形態LED表示→正常時:緑点灯、漏液時:赤点滅 、据付異常時:赤点滅ブザー→正常時:OFF、漏液時:ON 、据付異常時:OFF出力→正常時:ON 、漏液時:OFF 、据付異常時:OFF供給電圧(V)DC24(±10%)
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ ラジオノイズフィルタ omron(オムロン)SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ ラジオノイズフィルタomron(オムロン)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
インバータ入力・出力ケーブルに接続し、配線から出るノイズを低減します。
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ デジタルオペレータ omron(オムロン)SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ デジタルオペレータomron(オムロン)
5,798税込6,378
1個
9日以内出荷
品名デジタルオペレータ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×55×10
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 出力側ノイズフィルタ omron(オムロン)SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 出力側ノイズフィルタomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
インバータ出力側配線から出るノイズを低減します。なるべくインバータに近づけて挿入してください。
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ EMC用ノイズフィルタ omron(オムロン)SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ EMC用ノイズフィルタomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
EC指令のEMC指令に適合させるために使用する別置形オプションです。インバータの形式に合わせて選定します。
センサー駆動装置 Wattyセンサー駆動装置Watty
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
専用コントロールユニットは各センサーを容易に制御することが可能です。
アズワン品番1-9129-05出力リレー接点(AC100V/3A・DC30V/3A)・トランジスタ(DC30V/200mA)電源DC12V±5%(ACアダプター付属)内容コントロ-ルユニット消費電流MAX400mA
FR-D700シリーズ取付互換アタッチメント 三菱電機FR-D700シリーズ取付互換アタッチメント三菱電機
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
取付可能対象インバータ:FR-D840-0.4K-012~1.5K-037取扱説明書(0.44MB)適合インバーターFR-D740-0.4K~1.5K
DVI-Dケーブル シュナイダーエレクトリックDVI-Dケーブルシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
RGBケーブル シュナイダーエレクトリックRGBケーブルシュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
高機能型汎用インバータ omron(オムロン)高機能型汎用インバータomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
パドル式レベルスイッチ PRL-101-5K65Aシリーズ 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ PRL-101-5K65Aシリーズ東和制電工業(TOWA)
93,980税込103,378
1個
18日以内出荷
粉粒体専用のスタンダードタイプ、様々なタンク内環境に対応可能(保護管付)
パドル式レベルスイッチ HL-400シリーズ 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ HL-400シリーズ東和制電工業(TOWA)
47,980税込52,778
1個
18日以内出荷
粉粒体専用の小型タイプ、取付スペースの狭い小型タンクやホッパーなどに適しています
冷却フィン外出し アタッチメント形式 三菱電機冷却フィン外出し アタッチメント形式三菱電機
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から120日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用インバータ内蔵オプション コーティング仕様 三菱電機汎用インバータ内蔵オプション コーティング仕様三菱電機
27,980税込30,778
1個
120日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IP20 対応アタッチメント (FR-A8CU) 三菱電機IP20 対応アタッチメント (FR-A8CU)三菱電機
38,980税込42,878
1個
120日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
盤内取付用スライドレール 三菱電機盤内取付用スライドレール三菱電機
199,800税込219,780
1個
120日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電線接続アタッチメント 三菱電機電線接続アタッチメント三菱電機
179,800税込197,780
1個
120日以内出荷
仕様電圧クラス:690V容量適合:450K~630KRoHS指令(10物質対応)対応
CC-Link IE TSN通信機能内蔵インバータFR-A800-GN、内蔵オプション 三菱電機CC-Link IE TSN通信機能内蔵インバータFR-A800-GN、内蔵オプション三菱電機
57,980税込63,778
1個
120日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PLGパルス分周出力対応 内蔵オプション 三菱電機PLGパルス分周出力対応 内蔵オプション三菱電機
15,980税込17,578
1個
120日以内出荷
仕様【許容負荷】オープンコレクタ出力の場合: DC24V、max50mA差動ラインドライバ出力の場合: 40mA回路方式出力:オープンコレクタおよび差動ラインドライバRoHS指令(10物質対応)対応
SinCosエンコーダ対応 内蔵オプション 三菱電機SinCosエンコーダ対応 内蔵オプション三菱電機
38,980税込42,878
1個
120日以内出荷
仕様信号周期:@2048制御方式モータ・誘導V/F制御(オリエント制御、エンコーダ(PLG)フィードバック制御)アドバンスト磁束ベクトル制御(オリエント制御、エンコーダ(PLG)フィードバック制御)ベクトル制御(速度制御)ベクトル制御(トルク制御)ベクトル制御(位置制御)モータ・PMベクトル制御(速度制御)ベクトル制御(位置制御)インターフェース正弦波電圧信号 1Vpp対応信号インクリメンタル信号(正弦波/余弦波信号)原点信号磁極検出位置信号(Z1トラック:1回転あたり1周期の正弦波/余弦波信号)RoHS指令(10物質対応)対応許容回転速度(r/min)SinCosインタフェースエンコーダ取付軸回転速度(5800)モータとエンコーダ取付軸との連結は、直結またはベルト連結(速度比1:1)し、ガタがなくすべりのないことが条件となります。ギヤチェンジ方式のものは適用できません。
高力率コンバータ用 専用フィルタコンデンサ 三菱電機高力率コンバータ用 専用フィルタコンデンサ三菱電機
659,800税込725,780
1個
120日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高力率コンバータ用 専用 PWM 制御リアクトル 三菱電機高力率コンバータ用 専用 PWM 制御リアクトル三菱電機
2,498,000税込2,747,800
1個
120日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高力率コンバータ用 専用フィルタリアクトル 三菱電機高力率コンバータ用 専用フィルタリアクトル三菱電機
1,398,000税込1,537,800
1個
120日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サージ電圧抑制 フィルタ 400Vクラス 三菱電機サージ電圧抑制 フィルタ 400Vクラス三菱電機
139,800税込153,780
1個
120日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリパック付きパラメータユニット 三菱電機バッテリパック付きパラメータユニット三菱電機
28,980税込31,878
1個
120日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
差込みネジ式端子台 三菱電機差込みネジ式端子台三菱電機
15,980税込17,578
1個
120日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS-485 2 ポート端子台 三菱電機RS-485 2 ポート端子台三菱電機
9,498税込10,448
1個
120日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FR-E846 専用保護カバー 三菱電機FR-E846 専用保護カバー三菱電機
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却フィン外出しアタッチメント 三菱電機冷却フィン外出しアタッチメント三菱電機
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から120日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FR-E700シリーズ取付互換アタッチメント FR-E720S 三菱電機FR-E700シリーズ取付互換アタッチメント FR-E720S三菱電機
5,798税込6,378
1個
120日以内出荷
取付ねじ2(ねじサイズ::M4×25)、2(ねじサイズ::M4×12)RoHS指令(10物質対応)対応
FR-E700シリーズ取付互換アタッチメント FR-E720 三菱電機FR-E700シリーズ取付互換アタッチメント FR-E720三菱電機
6,398税込7,038
1個
120日以内出荷
取付ねじ4(ねじサイズ:M4)RoHS指令(10物質対応)対応
インバーターオプション 内蔵形 DC24V 入力 三菱電機インバーターオプション 内蔵形 DC24V 入力三菱電機
17,980税込19,778
1個
120日以内出荷
用途インバータの主回路電源がOFF した状態で、入出力端子、操作パネル表示、キー操作などの機能保持が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
インバーターオプション 内蔵形 ベクトル制御 PLG フィードバック制御 三菱電機インバーターオプション 内蔵形 ベクトル制御 PLG フィードバック制御三菱電機
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
用途PLG 付きモータ(誘導)でベクトル制御を行うことができます。モータの回転速度をフィードバックし、速度を一定に保ちます。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
インバーターオプション 内蔵形 CC-Link 通信 三菱電機インバーターオプション 内蔵形 CC-Link 通信三菱電機
27,980税込30,778
1個
120日以内出荷
用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
インバーターオプション 内蔵形 DeviceNet 通信 三菱電機インバーターオプション 内蔵形 DeviceNet 通信三菱電機
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE

インバータ』には他にこんなカテゴリがあります

インバータその他関連用品