絞り込み
ブランド
- CYNERGY3(19)
- omron(オムロン)(12)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(4)
- RS PRO(3)
- Watty(11)
- アズワン(3)
- アルファ光学(2)
- シュナイダーエレクトリック(26)
- フロンケミカル(2)
- ボッシュ・レックスロス(13)
- 三菱電機(108)
- 亀岡電子(18)
- 安川電機(4)
- 富士電機(51)
- 日立産機システム(8)
- 東和制電工業(TOWA)(10)
- 東横化学(5)
- 東芝シュネデール・インバータ(24)
- 関西オートメーション(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

静電容量式液面レベルスイッチCLSレベルスイッチアンプ
亀岡電子¥33,980税込¥37,3781個11日以内出荷取付方式35mm DINレール取付電源電圧(V)DC 12/DC 24消費電流(mA)75以下検出範囲液面:比誘電率20以上の液体(外径:Φ30mm、厚さ:3mm、材質:アクリルパイプ取付時)
静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサアンプ(電圧出力)
亀岡電子¥47,980~税込¥52,778~1個11日以内出荷容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。
静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサアンプ (微小容量)
亀岡電子¥66,980税込¥73,6781個15日以内出荷容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。取付方式35mm DIN レール取付アナログ出力電圧出力、液面の上下限にて 1-5V 出力インピーダンス=100Ω電源電圧(V)DC 12/DC 24 ±10%制御出力上限制御出力 上限設定レベル(可変)以上でON/下限制御出力 下限設定レベル(可変)以下でON/応差 : アナログ出力電圧の10%以下/出力回路構成 : DC30V (50mA Max) オープンコレクタ応答時間アナログ出力:1sec以下/FS (full scale)消費電流(mA)60以下絶縁抵抗(MΩ)端子一括とケース間 50以上(500V DC メガ)電圧の影響電源電圧 DC24V±10%にて/アナログ出力3Vの±5%以下温度の影響0~40℃にてアナログ出力3Vの±10%以下表示灯出力電圧表示 出力電圧7セグ表示(赤) ティーチング時に消灯/上限制御表示 上限制御出力動作時に点灯(赤)/下限制御表示 下限制御出力動作時に点灯(黄)検出範囲液面:電極部形式 CLA-D10P40/液面レベル検出範囲 0~40mm/液体の比誘電率 1.8以上耐電圧(V)端子一括とケース間 AC500 (50/60Hz) 1分間
液面レベルセンサ アンプ電極セット
亀岡電子¥89,980税込¥98,9781セット11日以内出荷アンプCLA-A03(電流出力)と電極CLA-D30P150のセットになります。セット内容CLA-A03(電流出力)+CLA-D30P150
液面レベルセンサ アンプ電極セット
亀岡電子¥85,980税込¥94,5781セット11日以内出荷アンプCLA-A02(微小容量)と電極CLA-D10P40のセットになります。セット内容CLA-A02(微小容量)+CLA-D10P40
液面レベルスイッチ アンプ電極セット
亀岡電子¥39,980税込¥43,9781セット11日以内出荷アンプCLS-A01-1と電極CLA-D30P20-Nのセットになります。セット内容CLS-A01-1+CLA-D30P20-N
液面レベルセンサ アンプ電極セット
亀岡電子¥89,980税込¥98,9781セット11日以内出荷アンプCLA-A03-1(電圧出力)と電極CLA-D30P150のセットになります。セット内容CLA-A03-1(電圧出力)+CLA-D30P150
液面レベルセンサ アンプ電極セット
亀岡電子¥76,980税込¥84,6781セット11日以内出荷アンプCLA-A04V(電圧出力)と電極CLA-D30P150のセットになります。セット内容CLA-A04V(電圧出力)+CLA-D30P150
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 耐熱タイプ
東和制電工業(TOWA)¥179,800~税込¥197,780~1個51日以内出荷作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズR1
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ フラットタイプ(耐荷重用)
東和制電工業(TOWA)¥169,800税込¥186,7801個51日以内出荷作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要寸法(mm)55電源(V)AC100/200V保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ ワイヤータイプ
東和制電工業(TOWA)¥139,800税込¥153,7801個51日以内出荷作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要電源(V)AC100/200V保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズR1
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ
東和制電工業(TOWA)¥139,800~税込¥153,780~1個51日以内出荷作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ テフロン被覆タイプ
東和制電工業(TOWA)¥289,800~税込¥318,780~1個51日以内出荷作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズJIS5K65A(SUS304)
振子式レベルスイッチ(SWM型)
関西オートメーション¥119,800~税込¥131,780~1台15日以内出荷から21日以内出荷長年蓄積した経験と技術から新しいカテゴリーのレベルスイッチを生み出しました。動力部の違いで回転式レベルスイッチと比べ耐久性が3倍!。ギヤやクラッチなどの駆動部がないため、内機交換などのランニングコストを大幅に削減します。駆動部と動力部が隔壁で完全に遮断されているため、内圧による微粉の侵入を防ぎます。非連結で動力部から羽根をスイングさせていますので、羽根への過負荷や衝撃による動力部の損傷がありません。加圧タンクにも使用可能です。電源(V)AC100~240
RS PRO ブレーキ抵抗器,500W,25Ω,±5%
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷このシリーズの高品質アルミハウジング電力抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクに取り付け可能で、消費電力を向上仕様抵抗 = 25Ω定格電力 = 500Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 330 x 80 x 10mm全高 = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ブレーキ抵抗器,500W,4Ω,±5%
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷このシリーズの高品質アルミハウジング電力抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクに取り付け可能で、消費電力を向上仕様抵抗 = 4Ω定格電力 = 500Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 330 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ブレーキ抵抗器,300W,25Ω,±5%
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷このシリーズの高品質アルミハウジング電力抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクに取り付け可能で、消費電力を向上仕様抵抗 = 25Ω定格電力 = 300Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 210 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mmRoHS指令(10物質対応)対応
Cypress Semiconductor, CY62136FV30LL-45Z
INFINEON¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様●メモリサイズ: 2Mbit●構成: 128k x 16●ワード数: 128k●1ワード当たりのビット数: 16bit●最大ランダムアクセス時間: 45nsRoHS指令(10物質対応)対応
レーザー式粉体レベルセンサ
CAPTRON¥259,800税込¥285,7801箱93日以内出荷非接触で粉体残量検知 非接触で粉体や液体のレベルを測定可能 4~20mAアナログ出力でレベル検知 ICEレーザークラスでクラス1を採用し安全面にも配慮しています仕様●測長範囲:25~1,400mm●クラス1レーザー製品(940nm)アズワン品番68-4132-06
マスフローコントローラ 0 → 2 L / min 10.8 → 26.4 V dc
omron(オムロン)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと。MEMS質量流量センサ。MEMS技術により、質量流量及びLNGの精密検出ができるインテリジェントな小型センサです。一方向流による質量流量の精密検出 フルスケール、むらのない安定した出力 低消費電力 継ぎ手形状: タケノコ継ぎ手、最小外径は7.4 mm、最大外径は8.6 mm、内径は4 mmです。 RC 1 / 4ネジの ; 619-1859 619-1859 は除外 ケーブル付属、長さ100 mm 主な用途: ピックアンドプレイスシステム、産業プロセス、酸素濃縮 / 保存器、漏れ検出、分光学、質量流量コントローラ、科学 / テスト機器、燃料電池制御など仕様●耐圧力:0 → 2 L / min●電気的接続:ケーブル●制御出力:アナログ●取付方法:小型●電源電圧:10.8 → 26.4 V dc●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:619-1843アズワン品番65-7265-88
『インバータ』には他にこんなカテゴリがあります
- インバータ本体
- インバータその他関連用品