6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノッチ数」から絞り込む
2(6)
3(5)
保護構造IP65 照光種別LED 本体形状分離形 操作部形状矢形ハンドル 操作方式セレクタスイッチ 照光色ピュアホワイト
1台
3,798 税込4,178
翌々日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (486種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2) 定格絶縁電圧(V)250 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2) 定格絶縁電圧(V)250 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

本体形状分離形 取付穴径(Φmm)25.3 操作部形状鍵操作形 操作方式セレクタスイッチ
1台
6,998 税込7,698
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

保護構造IP65 照光種別LED 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)25.3 操作部形状鍵操作形 操作方式セレクタスイッチ
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


『セレクタスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります