3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノッチ数」から絞り込む
-(3)
1箱(2個)
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様- 適合- 適合機種- 形状- 文字内容- 品名セレクタ押ボタン 規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC 保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65 接点構成2a ボタン形状 端子形状Push-in式 定格絶縁電圧(V)600 ノッチ角度(°)- ノッチ数- 動作方式セレクタ ランプ電圧(V)- 照光種別非照光 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) ハンドル色- 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質銀接点 定格インパルス耐電圧(kV)4 定格通電電流(A)10 鍵不抜仕様- 操作部形状- 回路D - 耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間 照光色- ハウジング色- 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時) 電気的寿命(万回)25以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)中継ポート
適合- 材質(本体)- 外形寸法(mm)- 保護構造IP20、IP65/IP67(アクセサリ取付時) レンズ色- レンズ形状- 接点構成- 端子形状- 定格絶縁電圧(V)- ノッチ角度(°)- ノッチ数- 動作方式- ランプ電圧(V)- 照光種別- 保存温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)、-25~50(ただし、氷結しないこと)(梱包時) 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)- 接触抵抗(mΩ)- 耐振動(耐久)- 材質(レンズ)- 耐振動(誤動作)- 接点材質- 汚染度(使用環境)- 定格通電電流(A)- 材質(パッキン)- 操作部形状- 操作部色- 色(本体)- 入数- 材質(ベゼル)PBT 鍵抜け- 使用周囲湿度(%RH)- 相対湿度(%RH)0~90(Max)(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)-
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『セレクタスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります