絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(72)
取付穴径(Φmm)
  • 16(1)
  • 16.2(1)
  • 18(9)
  • 18.2(11)
  • 22(14)
  • 22.3(7)
  • 22.5(3)
  • 24(6)
  • 24.2(6)
  • 24.5(5)
  • 25.3(10)
動作方式
  • その他(18)
  • オルタネイト(32)
  • モーメンタリ(34)
種類
  • -(1)
  • 照光式(22)
  • 非照光式(45)
ボタン形状
  • キノコ(2)
  • (23)
  • (14)
  • 長角(7)
接点構成
  • 3c
  • 1a(254)
  • 1a1b(322)
  • 1a2b(38)
  • 1a3b(36)
  • 1b(231)
  • 1c(217)
  • 2a(171)
  • 2a1b(33)
  • 2a2a(3)
  • 2a2b(159)
  • 2b(169)
  • 2c(194)
  • 3a(46)
  • 3a1b(36)
  • 3a3b(5)
  • 3b(54)
  • 4a(60)
  • 4b(58)
  • その他(243)
照光色
  • 照光色その他(8)
  • 照光色(25)
  • 照光色(20)
  • 照光色(25)
  • 照光色(25)
  • 照光色(25)
  • 照光色(25)
  • 照光色(6)
その他・橙・白・緑・赤・青・黄・黒
ボタン色
  • ボタン色-(3)
  • ボタン色(19)
  • ボタン色(28)
  • ボタン色(28)
  • ボタン色(28)
  • ボタン色(27)
  • ボタン色(28)
  • ボタン色(28)
-・橙・白・緑・赤・青・黄・黒
端子形状
  • はんだ端子(61)
  • タブ端子(61)
  • プリント基板用端子(55)
はんだ端子・タブ端子・プリント基板用端子
保護等級
  • IP40(3)
  • IP65(69)
IP40・IP65
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(Φmm)から絞り込む
16.2(1)
18(9)
18.2(11)
22(14)
22.3(7)
22.5(3)
24(6)
24.2(6)
24.5(5)
25.3(10)
MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 バリア形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 バリア形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷から5日以内出荷
種類照光式保護構造IP40
LB6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB6GシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から69日以内出荷
保護構造IP65
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から69日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
フラッシュシルエット LWシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LWシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から34日以内出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LB6Sシリーズ IDEC(和泉電気)LB6SシリーズIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ18.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作セレクタ耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼル色ベゼルサイズ(mm)Φ22使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LB6Bシリーズ IDEC(和泉電気)LB6BシリーズIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から69日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65
LB8Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB8GシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から34日以内出荷
保護構造IP65
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 突形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 突形ボタン)IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)25.3
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 フランジ形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 フランジ形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から5日以内出荷
種類照光式ボタン形状長角(よこ列・フランジ形)保護構造IP40照光種別ボタン
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から34日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LB6MBシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MBシリーズIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から69日以内出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65
LBW6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LBW6GシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から34日以内出荷
保護構造IP65
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼル IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼルIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から34日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(平形レンズ)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65ベゼル色:メタルカラー照光種別LED
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 平形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65照光種別照光レンズ
LBシリーズ 小形 IDEC(和泉電気)LBシリーズ 小形IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から111日以内出荷
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼル IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼルIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
形状分離形種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)定格絶縁電圧(V)250取付穴径(Φmm)22.3
LB6MSシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MSシリーズIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から69日以内出荷
種別セレクタスイッチ種類非照光式保護構造IP65
LBW6Bシリーズ IDEC(和泉電気)LBW6BシリーズIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から69日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン)IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から83日以内出荷
保護構造IP65
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から34日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(突形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65照光種別LED
角胴 MCシリーズ IDEC(和泉電気)角胴 MCシリーズIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から5日以内出荷
LWシリーズ IDEC(和泉電気)LWシリーズIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
LB8Bシリーズ IDEC(和泉電気)LB8BシリーズIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65種別押ボタンスイッチ
LB7Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB7GシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
LB6MKシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MKシリーズIDEC(和泉電気)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2
LB6Kシリーズ IDEC(和泉電気)LB6KシリーズIDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:黒
LBW7Mシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7MシリーズIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から34日以内出荷
保護構造IP65
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼルIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から34日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(平形レンズ)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65黒色樹脂ベゼル照光種別LED
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形(平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形(平形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から34日以内出荷
種類非照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(平形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から91日以内出荷
保護構造IP65
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から34日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から34日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(突形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65照光種別LED
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) モメンタリ形IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から83日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷から34日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)□24.5
フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から34日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1台
5日以内出荷から69日以内出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ22.3(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ26使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LB8MBシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MBシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から27日以内出荷
種別押ボタンスイッチベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB8Kシリーズ IDEC(和泉電気)LB8KシリーズIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP65種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:黒

押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

押しボタンスイッチ本体