5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付穴径(Φmm)」から絞り込む
24(1)
LED voltage:5-12V。Weight:15 g
仕様●種別:押しボタンスイッチ(照光式)●長さor径:50×50×19mm●色:青 アズワン品番67-0477-09
1個
1,298 税込1,428
33日以内出荷

モーメンタリ型照光式押しボタンスイッチ、パネルマウント
1個
1,298 税込1,428
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

This is a ubiquitous push button you can find on arcade games. It has vivid color and smooth touch feeling、a great component for game applications.。Features。Moderate size。Vivid color。Easy to press。Light weight。Specifications。Shell diameter:27.5mm。Mounting hole diameter:24.5mm。Button diameter:20mm。Height:33mm
アズワン品番67-0462-89
1個
289 税込318
33日以内出荷

An 80mm button?! Red、Demonic and eyecatching!。With 12V/3W LED inside、this devil is totally rocking in the darkness.。Button diameter:80mm。Shell diameter:98mm。Mounted Height from Dome to Panel:50mm。Mounting hole diameter:24mm。Internal Light bulb:12V 3W。Button:Micro SPDT switch、replaceable.
仕様ボタン直径:80mm、シェル直径:98mm 種類照光式 ボタン色 取付穴径(Φmm)24 アズワン品番67-0477-10
1個
1,898 税込2,088
33日以内出荷

モーメンタリ型照光式押しボタンスイッチ、パネルマウント
仕様●呼称サイズ:Φ16mm●照光タイプ:リングイルミネーション、オレンジ色LED●接点定格:3A/250V AC●端子形状:ピンターミナル●接触抵抗:≦50mΩ●動作温度:-20℃~+70℃ アズワン品番67-0477-12
1個
1,298 税込1,428
33日以内出荷

『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります